軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)18
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)15
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)21
色ホワイト
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)24
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)21
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
まいにち、なにげなく きもちよく
組み合わせ可能な温水洗浄便座は4種類。
タンクとカラーで表情も機能も変化します。
使いやすさを カタチに なにげなく使いながら、気持ちが良いトイレ空間を演出
仕様手洗いつき
定格電圧(V)JCS-601DRA:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-320DRN:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-310ENN:交流100 50-60Hz(共用)
定格消費電力(W)JCS-601DRA:334、JCS-320DRN:349、JCS-310ENN:300
排水方式8250-SGB:床200mm、SC8250-RGB:リフォーム305~435mm
年間消費電力量(kWh/年)JCS-601DRA:156、JCS-320DRN:166、JCS-310ENN:174
洗浄水量(L)大4.8、小4
洗浄方式サイクロン洗浄
サービス分類オーダー・加工
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)15
色ホワイト
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)24
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)18
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)24
色ホワイト
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)18
色ホワイト
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)21
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)15
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質ランバーコア(ブロックボード)
形状平板・平プレート
板厚(mm)15~24
穴数0
寸法LA(mm)50~2200
寸法WA(mm)50~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリ ランバーコア
形状平板・平プレート
色白
板厚(mm)15~24
穴数6
寸法LA(mm)120~2200
寸法WA(mm)160~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質ポリ ランバーコア
形状平板・平プレート
色白
板厚(mm)15~24
穴数0
寸法LA(mm)50~2200
寸法WA(mm)50~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリ ランバーコア
形状平板・平プレート
色白
板厚(mm)15~24
穴数1
寸法LA(mm)100~2200
寸法WA(mm)100~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリ ランバーコア
形状平板・平プレート
色白
板厚(mm)15~24
穴数2
寸法LA(mm)100~2200
寸法WA(mm)120~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリ ランバーコア
形状平板・平プレート
色白
板厚(mm)15~24
穴数4
寸法LA(mm)120~2200
寸法WA(mm)120~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ランバーコア(ブロックボード)
形状平板・平プレート
板厚(mm)15~24
穴数1
寸法LA(mm)100~2200
寸法WA(mm)100~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ランバーコア(ブロックボード)
形状平板・平プレート
板厚(mm)15~24
穴数2
寸法LA(mm)100~2200
寸法WA(mm)120~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ランバーコア(ブロックボード)
形状平板・平プレート
板厚(mm)15~24
穴数6
寸法LA(mm)120~2200
寸法WA(mm)160~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ランバーコア(ブロックボード)
形状平板・平プレート
板厚(mm)15~24
穴数4
寸法LA(mm)120~2200
寸法WA(mm)120~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP
厚さ(mm)29.3(コア材/0.3、ラミシート/1.0)
縦(mm)131~2450
横(mm)131~1200
質量(g/m2)3940
密度(g/cm3)(見かけ)0.13
総厚(mm)29.3
圧縮強度(MPa)0.71
曲げ強度(Nm/m)MD:605、TD:890
曲げ剛性(Nm2/m)MD:624、TD:780
サービス分類オーダー・加工
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP
厚さ(mm)7.7(コア材/0.3、ラミシート/0.4)
縦(mm)131~2450
横(mm)131~1200
質量(g/m2)1830
密度(g/cm3)(見かけ)0.24
総厚(mm)7.7
圧縮強度(MPa)2
曲げ強度(Nm/m)MD:88、TD:110
曲げ剛性(Nm2/m)MD:28、TD:30
サービス分類オーダー・加工
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP
厚さ(mm)13.7(コア材/0.3、ラミシート/1.0)
縦(mm)131~2450
横(mm)131~1200
質量(g/m2)3230
密度(g/cm3)(見かけ)0.24
総厚(mm)13.7
圧縮強度(MPa)1.45
曲げ強度(Nm/m)MD:363、TD:421
曲げ剛性(Nm2/m)MD:140、TD:152
サービス分類オーダー・加工
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP
厚さ(mm)8.5(コア材/0.3、ラミシート/0.8)
縦(mm)131~2450
横(mm)131~1200
質量(g/m2)2550
密度(g/cm3)(見かけ)0.3
総厚(mm)8.5
圧縮強度(MPa)2
曲げ強度(Nm/m)MD:140、TD:160
曲げ剛性(Nm2/m)MD:45、TD:49
サービス分類オーダー・加工
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP
厚さ(mm)13(コア材/0.3、ラミシート/0.6)
縦(mm)131~2450
横(mm)131~1200
質量(g/m2)2520
密度(g/cm3)(見かけ)0.19
総厚(mm)13
圧縮強度(MPa)1.45
曲げ強度(Nm/m)MD:245、TD:291
曲げ剛性(Nm2/m)MD:108、TD:118
サービス分類オーダー・加工
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP
厚さ(mm)20.2(コア材/0.3、ラミシート/1.0)
縦(mm)131~2450
横(mm)131~1200
質量(g/m2)3490
密度(g/cm3)(見かけ)0.17
総厚(mm)20.2
圧縮強度(MPa)1
曲げ強度(Nm/m)MD:433、TD:528
曲げ剛性(Nm2/m)MD:285、TD:342
サービス分類オーダー・加工
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP
厚さ(mm)5.4(コア材/0.2、ラミシート/0.3)
縦(mm)131~2450
横(mm)131~1200
質量(g/m2)1320
密度(g/cm3)(見かけ)0.24
総厚(mm)5.4
圧縮強度(MPa)1.6
曲げ強度(Nm/m)MD:50、TD:55
曲げ剛性(Nm2/m)MD:10、TD:11
サービス分類オーダー・加工
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP
厚さ(mm)9.7(コア材/0.2、ラミシート/0.6)
縦(mm)131~2450
横(mm)131~1200
質量(g/m2)2000
密度(g/cm3)(見かけ)0.21
総厚(mm)9.7
圧縮強度(MPa)0.77
曲げ強度(Nm/m)MD:123、TD:135
曲げ剛性(Nm2/m)MD:46、TD:46
サービス分類オーダー・加工
充実のキレイ機能とベーシックな快適機能を搭載したシャワートイレ一体型のスタンダードモデル。
関連資料機能表(0.33MB)
サービス分類オーダー・加工
充実のキレイ機能とベーシックな快適機能を搭載したシャワートイレ一体型のスタンダードモデル。
関連資料機能表(0.33MB)
サービス分類オーダー・加工
充実のキレイ機能とベーシックな快適機能を搭載したシャワートイレ一体型のスタンダードモデル。
関連資料機能表(0.33MB)
サービス分類オーダー・加工
充実のキレイ機能とベーシックな快適機能を搭載したシャワートイレ一体型のスタンダードモデル。
関連資料機能表(0.33MB)
サービス分類オーダー・加工
AHV101 (アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。
フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
用途窓・テラス・玄関・戸口
厚さ(mm)10
全長(mm)900~3000
色シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック
出幅(mm)200~600
サービス分類オーダー・加工
AHV102(アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。
フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
用途窓・テラス・玄関・戸口
厚さ(mm)10
全長(mm)900~3000
色シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック
出幅(mm)700~1000
サービス分類オーダー・加工
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558-2-4規格適合(CEマーキング)
UL94V-0認定材料使用
単相 複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁
鉄心アース、静電シールドをグラウンド(G)・コア端子として標準装備
RoHS指令対象10物質非含有
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード