見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類オーダー・加工
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。
はく離作業が容易です。
被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。
耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。
幅(mm)30~1000
厚さ(mm)0.065
長さ(m)100
伸び(%)250
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.75
引張強度(N/20mm)30
特性耐候性
サービス分類オーダー・加工
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。
はく離作業が容易です。
被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。
耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。
幅(mm)30~1000
厚さ(mm)0.065
長さ(m)100
伸び(%)250
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.75
引張強度(N/20mm)30
特性耐候性
サービス分類オーダー・加工
犬猫のいるご家庭にオススメの丈夫で安心な強靭ネットです。
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。
枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。
ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。
交換用網戸もご用意しています。
3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。
色シルバー、ブロンズ、ステンカラー
寸法H(mm)網戸レール間:200~2300
寸法W(mm)サッシ障子幅:330~915
サービス分類オーダー・加工
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。
枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。
ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。
交換用網戸もご用意しています。
3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。
色シルバー、ブロンズ、ステンカラー
寸法H(mm)網戸レール間:1601~2300
寸法W(mm)サッシ障子幅:631~1030
サービス分類オーダー・加工
カートリッジ網戸の取替え用ネットカートリッジ
用途取替え用網戸として
寸法H(mm)網戸レール間:126~2226
寸法W(mm)サッシ障子幅:235~920
メッシュ24×24メッシュ
サービス分類オーダー・加工
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。
枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。
ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。
交換用網戸もご用意しています。
3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。
色シルバー、ブロンズ、ステンカラー
寸法H(mm)網戸レール間:200~1600
寸法W(mm)サッシ障子幅:330~1015
サービス分類オーダー・加工
カートリッジ網戸の取替え用ネットカートリッジ。
ペット安心タイプ。
犬猫のいるご家庭におすすめの丈夫で安心な強靭なネット。
用途取替え用網戸として
寸法H(mm)網戸レール間:123~2223
寸法W(mm)サッシ障子幅:233~818
メッシュポリエステル繊維/塩ビコーティング/20メッシュ相当
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。
切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。
用途サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装
材質アルミ樹脂複合板
長さ(mm)10~2000(一部の色は1820まで)
幅(mm)10~1000(一部の色は910まで)
厚さ(mm)3、アルミ:1.8
質量(kg/m2)2.2
表面両面ポリエステル樹脂
芯材発泡ポリエチレン(黒)
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない)
サービス分類オーダー・加工
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない)
サービス分類オーダー・加工
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない)
サービス分類オーダー・加工
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない)
サービス分類オーダー・加工
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない)
サービス分類オーダー・加工
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない)
サービス分類オーダー・加工
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない)
サービス分類オーダー・加工
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない)
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプフラットバー
比重2.71
板厚公差(mm)±0.3
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプフラットバー
比重2.71
板厚公差(mm)±0.27
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
住宅用サッシなどによく使われる線入りの透明硝子です。
「プロテックス」とも言います
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
50mmピッチで縦にラインが入ります
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。
種別表面保護用粘着フィルム
質量(kg)0.44
伸度(%)220
耐候性(S-W-M(h))25
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.5
粘着力(N/20mm)3.0
粘着力(N/25mm)3.75
粘着力(N/10mm:参考値)1.5
引張強度(N/20mm)70
粘着タイプ強粘着
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。
材質A6063-T5
タイプ四角棒
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100
サービス分類オーダー・加工
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。
特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用
伸び(%)200
主な用途表面保護用
背面剤シリコーン系背面処理剤
粘着力(N/20mm)1
引張強度(N/20mm)50
特性屋外使用可
巻戻し力(N/20mm)0.2
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプフラットバー
比重2.71
板厚公差(mm)±0.23
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100
サービス分類オーダー・加工
住宅用サッシなどによく使われる線入りの型板硝子です。
「プロテックス」とも言います
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
50mmピッチで縦にラインが入ります
片側にツブツブの模様があり、視線をさえぎります。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
比重2.71
板厚公差(mm)±0.35
切断方法鋸切断
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.07
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)2.89
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプフラットバー
比重2.71
板厚公差(mm)±0.27
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.92
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプフラットバー
比重2.71
板厚公差(mm)±0.3
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.07
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)2.89
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.92
RoHS指令(10物質対応)対応
特性中粘着
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプフラットバー
比重2.71
板厚公差(mm)±0.27
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ