オーソドックスなプレーン柄の浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート
幅(mm)1820
品番BNF1101,BNF1102,BNF1103,BNF1104
長さ(m)9(最大出荷数)
全厚(mm)3.5
サービス分類オーダー・加工
浴室の高級感を演出する浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート
幅(mm)1820
品番BNR3101,BNR3102,BNR3103,BNR3104,BNR3201,BNR3202,BNR3302,BNR3401,BNR3402
長さ(m)9(最大出荷数)
全厚(mm)3.5
サービス分類オーダー・加工
ガラスを凌ぐ透明性、耐衝撃性を持ち、プラスチックの中ではもっとも耐候性に優れ、加工性、発色性、環境適正に優れています。サイン、ディスプレイ、ショップ什器、建材、照明カバー、工業用途など多様で多彩なシーンに幅広く利用されています。
用途サイン、ディスプレイ、仕切板、ケース、照明カバー他
材質アクリル
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)2・3・5
色透明
長さL(mm)50~2000
比重1.19
最高使用温度(℃)(連続)77
公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2
線膨張係数7.0 × 10 -5
全光線透過率(%)92.6
吸水率(%)(24時間)0.3
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード