商品豆知識
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ丸(フライス加工)
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
外径公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ角
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)±0.3
幅公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。
フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。
短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。
耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。
理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
厚さ(mm)1、2、3、5
外径(Φmm)20~300
強度(kg)500/cm2
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質石英ガラス
表面仕上げ4面フライス
形状平板・平プレート
板厚(mm)1~8
穴数0
寸法LA(mm)20~300
寸法WA(mm)20~300
材種ガラス
サービス分類オーダー・加工
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。
フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。
短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。
耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。
理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
厚さ(mm)1、2、3、5
強度(kg)500/cm2
縦(mm)20~300
横(mm)20~300
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。
高い透湿性により、 膨れなどを抑制します。
水性アクリルシリコン樹脂の架橋により、 優れた付着性、耐水性、耐アルカリ性と共に、長期に亘り高い耐久性を発揮します。
低帯電性と高い架橋密度により、汚れ物質が付着しにくく、固着しにくい塗膜を形成します。
厚塗りで可とう性をもつ塗膜は、微細なひび割れを隠ぺいし、優れたひび割れ追従性を示します。
特殊設計により、かび、 藻類などの発生を抑制します。
水性のため、 臭気も少なく、 作業環境の向上に役立ちます。
用途ノキフレッシュセラは、独自のセラミック複合化技術を応用することで、 高い透湿性と共に、より汚れにくく、より躯体の保護を可能にした軒天井専用の仕上塗材です。
また、 塗り替えの場合は、シーラーレスで塗装できるため、施工の工程短縮、 省力化にも貢献します。
容量(kg)20
使用場所戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など
危険物の類別非危険物
適合塗膜旧塗膜:外装用薄塗材E (アクリルリシンなど)、 外装用薄塗材 Si (シリカリシンなど)、AEP (合成樹脂エマルションペイントなど)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード