26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPV-202R 【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 種別表面保護用粘着フィルム 質量(kg)0.44 伸度(%)220 耐候性(S-W-M(h))25 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.5 粘着力(N/20mm)3.0 粘着力(N/25mm)3.75 粘着力(N/10mm:参考値)1.5 引張強度(N/20mm)70 粘着タイプ強粘着 サービス分類オーダー・加工
1巻
625 税込688
3日以内出荷

NO.52050LA 【オーダー】 アルミ箔テープ(NO.52050LA) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
軟質アルミ箔基材の粘着テープです。 電磁波シールド、放熱シート用にご使用ください。UL510FR認定
用途電子機器のEMI対策 熱伝導材用途 粘着力(N/25mm)(SUS)17.6、(Al)16.0、(ABS)16.1、(PS)16.2、(PC)17.4、(PP)15.4 保持力(mm/h)24<(70℃・0.5kg) サービス分類オーダー・加工
1巻
733 税込806
3日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー#3000国産ブルーシート・カラーシート 萩原工業 カスタマイズ可
0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(5色から)の指定ができる国産オーダーメイドシートです。周囲加工、ハトメ加工を含みます。 。ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。寸法の精度は概ね±3%です。
用途サイズ指定のブルーシートが必要な際 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 材質(シート)ポリエチレン 質量(g/m2)153 引裂強度(N)縦150×横100 シート厚さ(mm)0.25 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(mm)12 引張強度(N/5cm)縦665×横575 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,517 税込1,669
7日以内出荷

B3000 【オーダー】オーダーサイズ ブルーシート #3000 弘和 カスタマイズ可
10cm×10cm~30m×30.6mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来るブルーシートです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。
用途建築土木の養生やカバーなどご希望の用途に合わせたサイズに ブルー 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 幅(cm)10~3060(10cm単位) 長さ(cm)10~3000(10cm単位) 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)900または均等割り 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(mm)約12 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,847 税込2,032
4日以内出荷

AFP-0545 【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.637 フレーム幅(mm)8 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)45×8 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)263.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 4.01 サービス分類オーダー・加工
1本
42 税込46
4日以内出荷

AFL-3045-6 【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.974 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)45×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)360.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.70・Iy 6.71 サービス分類オーダー・加工
1本
55 税込61
4日以内出荷

UV4000 【オーダー】オーダーサイズ UVシート #4000 弘和 カスタマイズ可
10cm×10cm~19.8m×20mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来るUVシートです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。
用途建築土木の養生やカバーなどご希望の用途に合わせたサイズに シルバー 仕様耐UV 形状折りたたみタイプ 厚さ#4000 幅(cm)10~1980(10cm単位) 長さ(cm)10~2000(10cm単位) 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)900または均等割り 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(mm)約12 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,284 税込2,512
6日以内出荷

ST 【オーダー】ターピー 遮熱シート スノーテックス 萩原工業 カスタマイズ可 動画あり
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 0.5m×0.5m~15m×15mまで0.1m単位でサイズ及び生地(2種類から)の指定ができます。 周囲加工、ハトメ加工を含みます。 ハトメピッチは、0.45m/0.9mピッチから選択(割り切れない場合は近似値で均等割り)。 寸法の精度は概ね±3%です。
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として 材質シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ、周囲ロープ:ポリプロピレン 厚さ(mm)クール:0.19、スーパークール:0.3 質量(g/m2)クール:140、スーパークール:206 幅(m)0.5~15 高さ(m)0.5~15 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,614 税込3,975
7日以内出荷

BLUE#3000 【オーダー】サイズオーダー #3000 ブルーシート ユタカメイク カスタマイズ可
ご希望のサイズに合わせて作成可能なブルーシートです。 周囲折り返し加工、ハトメ加工を施しています。 #3000原反を使用し、耐用年数は約1年です。
用途養生現場での使用や野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策として。 材質シート:PE(ポリエチレン)、ハトメ:アルミ 幅(mm)500~30000 厚さ(mm)約0.22 ブルー 高さ(mm)500~30000 厚さ#3000 ハトメ内径(mm)約12 ハトメ90cm間隔または均等割り サービス分類オーダー・加工
1枚
1,165 税込1,282
15日以内出荷

OD-GREEN#3000 【オーダー】サイズオーダー #3000 ODグリーンシート ユタカメイク カスタマイズ可
ご希望のサイズに合わせて作成可能なODグリーンシートです。 ODグリーン色を採用し、山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいシートです。 周囲折り返し加工、ハトメ加工を施しています。 #3000原反を使用し、耐用年数は約1年です。
用途養生現場での使用や野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策として。 材質シート:PE(ポリエチレン)、ハトメ:アルミ 幅(mm)500~30000 厚さ(mm)約0.22 ODグリーン 高さ(mm)500~30000 厚さ#3000 ハトメ内径(mm)約12 ハトメ90cm間隔または均等割り サービス分類オーダー・加工
1枚
1,165 税込1,282
15日以内出荷

10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドUVシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のUVシートが必要な時に。 厚さ#4000 シルバー 特性耐UV 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 材質(ハトメ)アルミ サービス分類オーダー・加工
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

FA-10XJME 【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581 アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(バタ1) 材質(シート)EPDM 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A) 口径(A)40/50/65/80/100/150 クラス5K10K共用 関連資料カタログ資料(4.36MB) サービス分類オーダー・加工
1台
38,700 税込42,570
11日以内出荷

FA-10XJSME 【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)0~100(連続使用) アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(バタ1) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 呼び径(A)40/50/65/80/100/150 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A) 口径(A)40/50/65/80/100/150 クラス5K10K共用 関連資料カタログ資料(4.36MB) バルブ種類バタフライバルブ サービス分類オーダー・加工
1台
38,300 税込42,130
11日以内出荷

10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドブルーシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のブルーシートが必要な時に。 厚さ#3000 ブルー 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 材質(ハトメ)アルミ サービス分類オーダー・加工
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ソフトメッシュシート 萩原工業 カスタマイズ可
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。 防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。 形状折りたたみタイプ グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト 材質(シート)ポリプロピレン 伸度(%)縦16×横25 質量(g/m2)113 引裂強度(N)縦250×横250 シート厚さ(mm)0.52 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメ内径(mm)12 ハトメ外径(mm)23 引張強度(N/3cm)縦630×横560 特性防炎、通気性 材質(ロープ)ポリプロピレン 耐候年数(年)約0.5(目安) ハトメ#28 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,303 税込2,533
7日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ストロングメッシュシート 萩原工業 カスタマイズ可
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。 塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。 連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。 充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。 消防法の定める防炎物品です。 焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% 形状折りたたみタイプ グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト 材質(シート)ポリプロピレン 伸度(%)縦15×横18 質量(g/m2)116 引裂強度(N)縦230×横280 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメ内径(mm)12 ハトメ外径(mm)23 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎 材質(ロープ)ポリプロピレン 耐候年数(年)約3(目安) ハトメ#28 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,717 税込2,989
7日以内出荷

R 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ両開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
48,900 税込53,790
11日以内出荷

AF35P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック カスタマイズ可
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)5.8バカ穴 仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー 穴ピッチ(mm)75 サービス分類オーダー・加工
1本
499 税込549
3日以内出荷

K 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ片開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
33,900 税込37,290
11日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー#4000国産UVシート(シルバー・グリーン) 萩原工業 カスタマイズ可
0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(2色から)の指定ができる国産オーダーメイドシートです。周囲加工、ハトメ加工を含みます。 。ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。寸法の精度は概ね±3%です。
用途サイズ指定のUVシートが必要な際 形状折りたたみタイプ 厚さ#4000 材質(シート)ポリエチレン 質量(g/m2)212 引裂強度(N)縦150×横150 シート厚さ(mm)0.36 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(mm)12 引張強度(N/5cm)縦1150×横1100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,862 税込3,148
7日以内出荷

A40P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P ケージーパルテック カスタマイズ可
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)5.8バカ穴 仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー 穴ピッチ(mm)300前後 サービス分類オーダー・加工
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

9795R 【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R  長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R 長さ50m
3M診断機器用途向け片面粘着テープは各種基材に、水溶液,有機溶媒への溶出量が極めて少ない粘着剤を塗布したハイグレードな製品です。特にマイクロプレートのシールに最適です。 DMSOなどの有機溶媒や水溶液への粘着剤成分の溶出が極めて少なく、分析診断結果への影響を最小限に留めます。 -80~110℃の幅広い温度に適応し、ディープフリーザーでも使用可能です。 高透明性タイプの製品(#9793R,#9795R)は高湿度下でも白濁しにくい粘着剤を使用しています。 基材に穿孔性、遮光性用のアルミ箔や透明性の高いポリプロピレンフィルムを、粘着剤にアクリル系とシリコーン系をご用意していますので、用途に応じて選んでいただけます。
用途マイクロプレートのシール/体外診断用チップの構成部材等 基材透明ポリプロピレンフィルム 1巻長さ(m)680 テープ厚さ(mm)0.1 粘着剤シリコーン系 基材厚さ(mm)0.05 最大幅(mm)1220 接着力(N/cm)3.8 剥離紙白フィルム フィルム厚さ(μm)50 サービス分類オーダー・加工
1巻
7,430 税込8,173
5日以内出荷

SP 【オーダー】オーダーサイズ 飛散防止ネット 弘和 カスタマイズ可
10cm×10cm~19.8m×20mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来る飛散防止ネットです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。
用途塗装作業の飛散防止・養生に 白、緑、青、黒 形状折りたたみタイプ 幅(cm)10~1980(10cm単位) 長さ(cm)10~2000(10cm単位) 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)450または均等割り 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(mm)約12 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,032 税込2,235
15日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

【オーダー】D40レール 【レール寸法指定可能】 岡田装飾金物 カスタマイズ可
各種D40レールを指定寸法にカットいたします。
用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケットなど)が必要になります。ご確認お願いします。 関連資料カタログ(D40ステンレス/アルミ/スチール)(2.21MB) カタログ(D40隙間シートレール)(1.3MB) カタログ(D40ブラック/ホワイト)(2.29MB) サービス分類オーダー・加工
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:両開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷