データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
看板デザインはご指定下さい。オリジナルで作成いたします。スタンドはスチール製です。
屋外設置用の立て看板を超特価で提供。折りたたみできる脚で持ち運びもラクラク。
用途屋外用片面
材質スチール鋼板
厚さ(mm)0.3
外形寸法(mm)550×1510
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)545×1390
サービス分類オーダー・加工
1個
¥12,980
税込¥14,278
60日以内出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
看板デザインはご指定下さい。イメージに近いレイアウトを作成・ご提案いたします。スタンドはキャスター付パイプハンガーです。
屋内に簡易設置できる販促表示板セットを特別価格で提供。キャスター付きで移動も簡単。
用途屋内用片面
材質POP用発泡パネル
厚さ(mm)5
外形寸法(mm)860×1650
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)720×1500
サービス分類オーダー・加工
1個
¥12,980
税込¥14,278
60日以内出荷
ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。
お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。
人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。
注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに
材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂
本体質量(kg)4.7
満水時質量(kg)11.1
表示寸法(mm)445×445
色(本体)イエロー/グレー
色ブルー(ウェイト)
間口(mm)835
奥行(mm)403
高さ(mm)650
仕様【特注内容】ピクト/文字内容/本体色など
関連資料(2.47MB)
サービス分類オーダー・加工
ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。
お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。
人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。
注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに
材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂
本体質量(kg)4.8
満水時質量(kg)13.4
表示寸法(mm)651×246
色(本体)イエロー/グレー
色ブルー(ウェイト)
間口(mm)505
奥行(mm)338
高さ(mm)1000
仕様【特注内容】ピクト/文字内容/本体色など
関連資料(2.47MB)
サービス分類オーダー・加工
ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。
お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。
人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。
注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに
材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂
本体質量(kg)8.3
満水時質量(kg)39
表示寸法(mm)677×445
色(本体)イエロー
色ブルー(ウェイト)
間口(mm)840
奥行(mm)470
高さ(mm)1100
仕様【特注内容】ピクト/文字内容など
関連資料(2.47MB)
サービス分類オーダー・加工
フレーム4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。工場・オフィス・店舗のポスター掲示には最適です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様屋内用
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード
厚さ(mm)21
サービス分類オーダー・加工
フレーム4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。工場・オフィス・店舗のポスター掲示には最適です。屋外での使用が可能です。※ポスターは防水加工をしてください。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様屋外用
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合版
厚さ(mm)21
サービス分類オーダー・加工
文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。
持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。
工事を行う際の掲示に。
SDGs支援に。
寸法(mm)1550×1100
質量(kg)9
取付方式スタンド式
関連資料(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。
持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。
工事を行う際の掲示に。
SDGs支援に。
寸法(mm)1550×550
質量(kg)6
取付方式スタンド式
関連資料(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
木のぬくもりを感じられる木製ブラインドです。
ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。
取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)330~2400
高さ(mm)200~3800
カラーコードRCW-6001~RCW-6015
コード長さ(mm)650~2200
材質(羽根)バスウッド
関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)
操作位置右、左
取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB)
サービス分類オーダー・加工
文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。
持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。
工事を行う際の掲示に。
SDGs支援に。
寸法(mm)1550×550
質量(kg)6
タイプSDGs対応プリズム高輝度反射
取付方式スタンド式
関連資料(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
快適な操作性を追求した新しいウッドブラインドです。開閉頻度の高い窓に不向きだった従来のウッドブラインドの弱点を改善しました。
グリップを片手で引くだけの簡単&スピーディーな操作とループレスで安心の仕様。
スラット穴からの光漏れも抑えるラダーテープタイプ。
取付けもプラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
用途事務所、オフィス、飲食店、商業施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)630~2400
高さ(mm)200~2700
材質(羽根)バスウッド
色番TM-4001~TM-4015
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
快適な操作性を追求した新しいウッドブラインドです。開閉頻度の高い窓に不向きだった従来のウッドブラインドの弱点を改善しました。
グリップを片手で引くだけの簡単&スピーディーな操作とループレスで安心の仕様。
シンプルなラダーコードタイプなので全体的にスッキリとした印象です。
取付けもプラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
用途事務所、オフィス、飲食店、商業施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)630~2400
高さ(mm)200~2700
材質(羽根)バスウッド
色番TM-4001~TM-4015
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
木のぬくもりを感じられる木製ブラインドです。
ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。
取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)330~2400
高さ(mm)200~3800
カラーコードRCW-6001~RCW-6015
コード長さ(mm)650~2200
材質(羽根)バスウッド
関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)
操作位置右、左
取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード