1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QRL 【オーダー】QRL型 スチール製ローラコンベヤ 低床L型フレーム仕様 オークラ輸送機 カスタマイズ可
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したL字型フレームタイプ。
用途フレーム上面折り曲げを省略したL字型フレームタイプ。 高さ(mm)66(搬送面から) 全幅(mm)370、470、570、670、770 機長(mm)500~3000 ローラ幅W(mm)(RW)300、400、500、600、700 ローラ径(Φmm)38 フレーム(mm)60H×30W RoHS指令(10物質対応)対応 フレーム内幅(mm)310、410、510、610、710 ローラーピッチ(mm)50、75、100、150 サービス分類オーダー・加工
1台
9,025 税込9,928
7日以内出荷

関連カテゴリ