7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材) 外径公差(mm)0~-0.043 サービス分類オーダー・加工
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AHV101 【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV101 先端流し アームレスタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
AHV101 (アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。 フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
用途窓・テラス・玄関・戸口 厚さ(mm)10 全長(mm)900~3000 シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック 出幅(mm)200~600 サービス分類オーダー・加工
1セット
39,900 税込43,890
11日以内出荷

ALF2470-1 【オーダー】ALF2740-1 先端流し アルミ型材薄型庇 アームレスタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 支持アーム不要 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口 仕様化粧ボーダー:RT、S 厚さ(mm)27 全長(mm)900~4000 シルバー、ステンカラー、ブラック 出幅(mm)500~1200 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,460 税込11,506
6日以内出荷

AGV1000-1 【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-1 先端流し アームレスタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。 支持アームなし 全長無限大 W寸法は10mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口 厚さ(mm)10.6~12.6 全長(mm)900~1200 ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック 出幅(mm)200~600 サービス分類オーダー・加工
1セット
43,900 税込48,290
16日以内出荷