カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • トーフレ(4)
  • 東日製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工
  • レンタル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ソケット 配管用」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオン トーフレ【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオントーフレ
10,757税込11,833
1本
予約販売
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオン トーフレ【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオントーフレ
8,162税込8,978
1本
翌々日出荷
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装)口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600  両端SUSユニオン トーフレ【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600 両端SUSユニオントーフレ
8,714税込9,585
1本
翌々日出荷
パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収流体冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。)使用温度範囲(℃)推奨:0~100常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)100材質(チューブ)SUS304材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~25ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600  両端SSユニオン トーフレ【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600 両端SSユニオントーフレ
5,828税込6,411
1本
翌々日出荷
パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収流体冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。)使用温度範囲(℃)推奨:0~100常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)100材質(チューブ)SUS304材質(継手)炭素鋼(メッキ)口径10A~25ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付。
用途フレアナット用。トルク調整範囲(N・m)10~45寸法d(mm)20精度±3%寸法D(mm)35適合ねじ配管用最小単位0.1寸法m(mm)27.3寸法n(mm)8.2サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら