耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。
粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C
粘着力(N/cm)4.4
伸び(%)5
絶縁抵抗(MΩ)4.8×104
耐熱温度(℃)200
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)3
電食係数0.9
引張強度(N/10mm)314
サービス分類オーダー・加工
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385)
粘着力(N/cm)3.3
伸び(%)5
絶縁抵抗(MΩ)2.7×102
連続使用温度(℃)150以下
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)3
引張強度(N/10mm)262
サービス分類オーダー・加工
施工が簡単なタイヤを両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用塩ビタイルや長尺シート用ノンスリップ
付属品両面テープ付
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5.8、皿8
仕上金代:HL、タイヤ:α02ダークグレイ・α03シルバーグレイ・α04パールグレイ・α05ベージュ・α06セーフティイエロー・α09ココアブラウン・α11ダークブラウン・α13チャイニーズレッド・α17リーフグリーン
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。
特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用
伸び(%)200
主な用途表面保護用
背面剤シリコーン系背面処理剤
粘着力(N/20mm)1
引張強度(N/20mm)50
特性屋外使用可
巻戻し力(N/20mm)0.2
サービス分類オーダー・加工
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニルフィルムを支持体としてRoHS2規制に適合した金属板用の表面保護材です。
用途強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも適しています。
耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。
幅(mm)20~1000
長さ(m)50
主な用途表面保護用
サービス分類オーダー・加工
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
加工防炎・制電
伸び(%)縦/20、横/18
質量(g/m2)420
引裂強度(N)縦/60、横/60
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/370、横/360
サービス分類オーダー・加工
ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。
四方折り返し加工。
上部ハトメ約200mmピッチ。
左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。)
用途ビニールカーテンの交換に
幅(mm)100~9000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)100~5000
タイプ一般透明
サービス分類オーダー・加工
ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。
マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。
幅(mm)100~5300
高さ(mm)100~5000
厚さ(mm)0.5
タイプ透明糸入り 静電防止・防炎
ハトメピッチ(mm)約300
特性静電防止、防炎
サービス分類オーダー・加工
ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。
四方折り返し加工。上部ハトメ約200mmピッチ。
左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。)
用途ビニールカーテンの交換に
幅(mm)100~9460
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)100~5000
タイプ帯電防止防炎透明
サービス分類オーダー・加工
ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。
マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。
幅(mm)100~5300
高さ(mm)100~5000
厚さ(mm)0.55
タイプ透明糸入り 耐候・静電防止・防炎
特性耐候、静電防止、防炎
サービス分類オーダー・加工
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります。
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.15
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
伸び(%)縦/15、横/20
質量(g/m2)190
引裂強度(N)縦/40、横/50
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/170、横/170
サービス分類オーダー・加工
ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。
四方折り返し加工。
上部ハトメ約200mmピッチ。
左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。)
優れた防炎性能を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。
厚さ(mm)0.3
タイプ防炎
サービス分類オーダー・加工
防炎機能付きの糸入りビニールカーテン(防炎物品ラベル付き)です。
糸入りに加え、四方に折り返し加工と補強テープを入れているのでシートの破れ、破損の防止となり強度耐久性が向上します。
また、スチール製のSカンもハトメ分おまけとして付属しております。
用途オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの間仕切りや冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。
厚さ(mm)0.3
材質(基布)ポリエステル100%
材質(樹脂部)塩化ビニール
質量(g/m2)400
引裂強度(N)タテ:186、ヨコ:186
伸長率(%)タテ:18、ヨコ26
引張強度(N/3cm)タテ:196、ヨコ:196
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
軽量な薄手0.25mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。
主に屋内用の防炎間仕切りシートとして、ビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.25
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)369
設置場所屋内推奨
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
高機能ビニールカーテン(防炎物品ラベル付き)です。
耐寒・耐候性能に優れ、寒冷地や冷蔵倉庫、屋外にも適しています。
生地厚は0.55mmとしっかりした厚みを持っているので、耐久性にも優れています。
さらに透明糸入りに加え、四方に折り返し加工と補強テープを入れているのでシートの破れ、破損の防止となり強度耐久性が向上します。
また、スチール製のSカンもハトメ分おまけとして付属しております。
用途耐候、耐寒、帯電防止性能を有した厚み0.55mmのビニールカーテンです。
オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設や店舗テラス席など、多くの場所でお使いいただけます。
間仕切りや風よけ、冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。
厚さ(mm)0.55
伸び(%)タテ18、ヨコ26
材質(基布)ポリエステル100%
材質(樹脂部)塩化ビニール
質量(g/m2)700
引裂強度N(kgf)タテ186(19)、ヨコ186(19)
引張強度N/3cm(kgf/3cm)タテ196(20)/ヨコ196(20)
サービス分類オーダー・加工
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に
仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本)
材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg
タイプ両開き
種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り
ピッチ(mm)ブラケット:800
高さH(mm)開口寸法:1500~4000
ブラケットスチール/ユニクロメッキ
ハトメピッチ(mm)200
材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ
材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)
材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ
幅W(mm)開口寸法:1000~10000
関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB)
敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg
ハトメ内径10mm/アルミ
チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)
レール取付天井付/壁面(正面)付
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
軽量な薄手0.35mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。
主にビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切り、防寒用途、棚などの防塵カバーにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.35
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)450
設置場所屋内推奨
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に
仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本)
材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg
タイプ片開き
種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り
ピッチ(mm)ブラケット:800
高さH(mm)開口寸法:1500~4000
ブラケットスチール/ユニクロメッキ
ハトメピッチ(mm)200
材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ
材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)
材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ
幅W(mm)開口寸法:1000~10000
関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB)
敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg
ハトメ内径10mm/アルミ
チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)
レール取付天井付/壁面(正面)付
サービス分類オーダー・加工
貼り合わせ作業が容易です。
用途ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとしたスタンダードタイプの金属板用表面保護材。
SPV-201SRは、ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材で、ステンレス板やアルミ板などの運搬時や軽加工時の表面保護に適しています。
厚さ(mm)0.12
色白
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.36MB)
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。
透明オレンジ色の薄手の0.35mm厚で軽量、視認性の高い防虫糸入り透明シートを採用し、機能性を保ちつつ、柔軟性の高い間仕切りです。
主にビニールカーテン、工場・食品加工場などの開口部・出入口、倉庫の防虫対策としておすすめです。静電防止、UVカットの性能も併せ持ったハイグレード生地です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.35
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明オレンジ
横幅(mm)500~9990
質量(g/m2)435
設置場所屋内推奨
特性防炎・防虫
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
薄手の0.3mm厚で軽量、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。
主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)400
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
耐久性の高い厚手0.55mm厚の糸入り透明シートを採用し、丈夫で強度の高い間仕切りです。
主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。
薄手の0.3mm厚で軽量、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。
主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)400
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
厚手の0.5mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。
主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。
半透明で薄手の不燃シートを採用し、0.27mm厚で軽量な上扱いやすく、視認性・採光性を保ちつつプライバシーに配慮した(人影が見える程度の透明度)間仕切りが可能です。
不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2125)
主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、ビニールカバーなど。
不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~5340
厚さ(mm)0.27
高さ(mm)500~4000
タイプターポリン
質量(g/m2)333
設置場所屋内推奨
特性不燃・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。
薄手の0.23mm厚で軽量、静電気の帯びにくい糸入り透明シートを採用し、ホコリの吸着を抑制しつつ、柔軟性の高い間仕切りです。
ウェーブ状の糸が特徴的で同じ厚みの糸入りフィルムより強度があります。
主に精密機械、電気製品を扱う工場や食品工場、資材・製品の保管倉庫などにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~10090
厚さ(mm)0.23
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
質量(g/m2)298
設置場所屋内推奨
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。
不燃シートの中では薄手の0.42mm厚で軽量な上扱いやすく、不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2056)
主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、防汚カバーなど。
不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~10090
厚さ(mm)0.42
高さ(mm)500~4000
タイプターポリン
質量(g/m2)589
設置場所屋内推奨
特性不燃
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。
薄手の0.35mm厚で軽量、屋外設置可能な糸入り透明シートを採用し、黄変しにくく、柔軟性の高い間仕切りです。
また、紫外線カット(UVカット)も視認性を確保したまま、製品の屋外保管などにも最適です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~10090
厚さ(mm)0.35
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
質量(g/m2)440
設置場所屋外・屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。
薄手の0.35mm厚で軽量、静電気の帯びにくい糸入り透明シートを採用し、ホコリの吸着を抑制しつつ、柔軟性の高い間仕切りです。
主に精密機械、電気製品を扱う工場や食品工場、資材・製品の保管倉庫などにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.35
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)450
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
重量のある厚手の1.0mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。
主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、固定幕、ビニールカーテンにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~6690
厚さ(mm)1
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
質量(g/m2)1320
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。
厚手の0.5mm厚で、透明オレンジ色の防虫フィルムを採用し、防虫用途でお使いいただける強度の高い間仕切りです。
防虫機能は正の走光性を持つ飛翔害虫に対し効果を発揮します。
主に工場や倉庫、食品工場などのビニールカーテン、間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明オレンジ
横幅(mm)500~6690
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・防虫
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。
厚手の0.5mm厚で、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・強度の高い間仕切りです。
主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~6690
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。
厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。
主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎)
厚手の0.5mm厚、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、扱いやすい間仕切りです。
このカーテンは防炎機能を有していません。
非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
特性非防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎)
薄手の0.3mm厚で軽量、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。
このカーテンは防炎機能を有していません。
非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)400
設置場所屋内推奨
特性非防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。
薄手の0.3mm厚で軽量、透明オレンジ色の防虫フィルムを採用し、防虫用途でお使いいただける柔軟性の高い間仕切りです。
防虫機能は正の走光性を持つ飛翔害虫に対し効果を発揮します。
主に工場や倉庫、食品工場などのビニールカーテン、間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~4000
タイプ透明オレンジ
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)400
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・防虫
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎)
ウエーブ状の糸目が特徴的な0.54mm厚の厚手で丈夫な糸入り透明シートを採用し、厚手でも扱いやすく、強度の高いビニール間仕切りです。
間仕切カーテンや棚カバーなどに。
このカーテンは防炎機能を有していません。
非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~9090
厚さ(mm)0.54
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
質量(g/m2)715
設置場所屋外・屋内
特性非防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎)
薄手の0.15mm厚で軽量な糸入り透明シートを採用し、取り扱いやすく、コスト性に優れたビニール間仕切りです。
間仕切カーテンや棚カバーなどに。
このカーテンは防炎機能を有していません。
非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~10090
厚さ(mm)0.15
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
質量(g/m2)200
設置場所屋内推奨
特性非防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の抗菌ビニールカーテンです。
薄手の0.3mm厚で軽量、防炎・抗ウイルス・抗菌機能をもつ透明フイルムを採用し、衛生面や設置環境で抗菌・抗ウイルスが必要な場合に最適な間仕切りです。
抗ウイルス剤はフィルムに練り込んであるため、カーテン表裏共に効果があり、防炎加工により様々な場所へ安心して使用できます。
主に工場内・事務所・飲食店・小売店、台車・スイッチカバー類、受付・カウンターなどにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~8990
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
質量(g/m2)390
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・抗菌
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の屋外耐候ビニールカーテンです。
クリアな透明度と、紫外線劣化に対する高い耐候性を持つ厚手0.5mm厚の透明シートを採用し、屋外用で利用できる透明ビニールカーテン・間仕切りです。
主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~6690
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
質量(g/m2)660
設置場所屋外・屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ