一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。
3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。
3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。
塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります)
かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。
水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。
水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装。
コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面。
壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です。
その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐アルカリ
種別水性建物・構造物用塗料
タイプ一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料
容量(kg)4 or 16
主な用途屋内木部、鉄部、コンクリート、外カベ、室内カベ、プラスチック
指触乾燥時間(分)15(20℃)
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(分)25(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)
関連資料色見本
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
サービス分類オーダー・加工
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。
鳥の侵入を物理的に防止します。
頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。
隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。
耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。
極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。
また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。
鳥にも人にも優しいネットです。
鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。
また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。
難燃タイプの防鳥ネットです。
火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。
難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・中型鳥類用
長さ(m)3~100
幅(m)3~12
関連資料施工要領書(1.91MB)
サービス分類オーダー・加工
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品
材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)
精度並級
ベアリング取付穴種類タップ穴
サービス分類オーダー・加工
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品
材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)
精度並級
ベアリング取付穴種類タップ穴
サービス分類オーダー・加工
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品
材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)
精度並級
ベアリング取付穴種類タップ穴
サービス分類オーダー・加工
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品
材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)
精度並級
ベアリング取付穴種類タップ穴
サービス分類オーダー・加工
様々な建築シーンにオーダーサイズで対応するミリットのメリット!
プランサイズに合わせ、1ミリ単位でオーダーカット可能。
現場の廃材削減・工期短縮によるコストダウン。
幅(mm)300~1250
厚さ(mm)15,20,35
色計5色
奥行(mm)150~450
加工R加工:30,60
サービス分類オーダー・加工
下で書いて上で見る オフィスのスペースを有効活用。床と天井をポールで突っ張る仕様です。ノックダウン式です。
オリジナルアルミ枠を使用。板面の上下スライド時も、ガタつきや横ブレがありません。天井高2300mm~3100mmまで対応します。ご注文の際には、床から天井までの高さをご指定ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)1810×1800(1810×910×2)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1770×870×2枚
ポール径×長さ(Φ×mm)75×2300~3100
仕様マグネット・マーカー・レーザー罫引対応
材質(天板表面)ニッケルホーロー
グリーン購入法適合
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
サービス分類オーダー・加工
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。
鳥の侵入を物理的に防止します。
頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。
隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。
耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。
極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。
また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。
鳥にも人にも優しいネットです。
鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。
また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。
難燃タイプの防鳥ネットです。
火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。
難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・カラス用
長さ(m)3~100
幅(m)3~12
関連資料施工要領書(1.91MB)
サービス分類オーダー・加工
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。
鳥の侵入を物理的に防止します。
頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。
隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。
耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。
極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。
また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。
鳥にも人にも優しいネットです。
鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。
また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。
難燃タイプの防鳥ネットです。
火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。
難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・カラス用
長さ(m)3~100
幅(m)3~12
関連資料施工要領書(1.91MB)
サービス分類オーダー・加工
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。
鳥の侵入を物理的に防止します。
頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。
隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。
耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。
極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。
また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。
鳥にも人にも優しいネットです。
鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。
また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。
難燃タイプの防鳥ネットです。
火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。
難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途小野鳥用
長さ(m)3~100
幅(m)3~12
関連資料施工要領書(1.91MB)
サービス分類オーダー・加工
新循環構造で高周速対応化を実現!
・クロダ独自の設計・製造技術で最大5000min-1の高周速回転を実現しました。
・最高テーブル速度として2.5m/秒を可能にしました。(左記はねじ軸径15mm、リード30mmの場合)
音圧レベルの低減と音質を改善
・ゲージで培った精密加工技術と低騒音化に対する永年の取組みにより、音圧レベルMax.6dBダウンと高音域の音質改善を実現しています。(上記はねじ軸径25mm、リード25mmの場合)
コンパクト化を可能にしたナット形状
・ボール循環部品をナットの両端に配置し、独自循環路を設けることによりナットの全長ならびに胴部外径を大幅にコンパクト化しました。
定格荷重のアップで長寿命化を実現!
・従来品で使用しているボール径を変更することなく定格仕様を設計し、基本動定格荷重および基本静定格荷重についてメーカー従来品以上の仕様となっています。
※詳細はカタログをご確認ください
リード(mm)5、10、20、25
軸径(Φmm)10、12、15、20、25
全長(mm)170~2220
精度等級C5級、C7級
関連資料商品仕様 軸端加工指示図
ねじ部長さ(mm)100~2094
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード