33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
069573 【オーダー】ファサラ ジオメトリック DF-PA Chill ダイクロイック チル 1220mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色の演出だけでなくミラー調に見えるので、空間を広く見せることが可能です。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。 ガラスに限らず、オブジェなど、多岐に渡るアプリケーションにご活用いただいております。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1220 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)134 サービス分類オーダー・加工
1巻
49,900 税込54,890
3日以内出荷

【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS ポール操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ベーシックカラー84色とツートンカラー12色、パールカラー6色の102色展開。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。 関連資料(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.8MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
14,800 税込16,280
5日以内出荷

【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS 遮熱 ワンポール操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
遮熱スラット 40色展開 日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱効果のあるスラットです。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途【ワンポール操作】スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。 関連資料(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.42MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
14,800 税込16,280
5日以内出荷

KWTH 【オーダー】ワイヤー入り耐熱 クラレプラスチックス カスタマイズ可
クラレプラスチックス【オーダー】ワイヤー入り耐熱
エコ商品
食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。 可塑剤にDOP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を使用しておりません。 ワイヤー(SUS)で補強しておりますので、サビが発生しにくく、高温(最高80℃)での使用に堪えます。また、優れた静電防止効果があります。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。 ホース両端に、ホコリ防止用キャップを取り付けておりますので衛生的です。
用途ビール、清酒類、飲料水、鮮魚介類、めん類、しょう油、みそ、ソース、酢、調味料類、野菜、果実、海草、米麦粉、でんぷん、さとう、茶類等 長さ(m)1~20 特性耐熱、静電防止 流体酒類、原料アルコール、酢、醤油、牛乳、清涼飲料水 商品タイプカスタマイズ品 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,780 税込5,258
4日以内出荷

LS-016H(N) 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-016H(N)) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
欧州メーカーのノンハロ化要求に対応した、ハロゲンフリー遮光用ポリエステル基材粘着テープです。ハロゲン系化合物を原料として使用していません。遮光性・接着性に優れます。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用。光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用 厚さ(mm)0.03 寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位 長さ(m)50 基材厚さ(μm)16 適合用途極薄 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
700 税込770
3日以内出荷

PMP M601 【オーダー】PMP タキロンポリマー カスタマイズ可
タキロンポリマー【オーダー】PMP
エコ商品
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。 耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。 耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。 優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。 優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz)) 食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など 材質ポリメチルペンテン(PMP) 透明 比重0.83 連続使用温度(℃)120 厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5) 切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,265 税込1,392
3日以内出荷

LS-025H(N) 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-025H(N)) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
黒色練りこみPET基材(黒色コート付)+黒色粘着剤の遮光性に優れる粘着テープです。 遮光性、接着性に優れています。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用 光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用 透過率(%)0.1> 体積抵抗率(Ωcm)>1012 表面抵抗(Ω)基材面:>1012 粘着力(N/25mm)(SUS(ヘアライン))11.0、(PC)11.5 保持力(mm/h)2>(70℃・0.5kg) サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
553 税込608
3日以内出荷

【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS 遮熱 ポール操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
遮熱スラット 40色展開 日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱効果のあるスラットです。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。 関連資料(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.42MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
14,800 税込16,280
5日以内出荷

【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS ワンポール操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ベーシックカラー84色とツートンカラー12色、パールカラー6色の102色展開。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途【ワンポール操作】スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。 関連資料(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.8MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
14,800 税込16,280
5日以内出荷

NO.525 【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525 日東電工 カスタマイズ可
特殊粘着剤を厚く塗布しているため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。耐候性にすぐれ、防水性が持続します。気候変化にも特性が影響されません。
用途金属屋根・ハゼ部(立ハゼ葺)シーリング材。 幅(mm)5~500(1mm単位) 厚さ(mm)1 長さ(m)15 伸び(%)8 粘着力(N/25mm)(0℃)38、(23℃)53、(40℃)18 保持力(分)(0℃)300以上、(23℃)140、(40℃)18 引張強度(N/cm)59 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])(23℃)46 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
375 税込413
3日以内出荷

LS-050H-2 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-050H-2) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
黒PET基材の粘着テープです。接着性・隠蔽性に優れます。
用途液晶パネル、バックライト、デジタルカメラなどの遮光用 厚さ(mm)0.075 寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位 長さ(m)50 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
507 税込558
3日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー 遮熱 ポール操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
遮熱スラット40色展開。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途ポール操作:スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載。 関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.42MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

【オーダー】ヨコ型ブラインド  シルキーアクアRDS ノンビス フッ素+グロスレス遮熱 ワンポール操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ネジを使わず、両サイドにつっぱる力で取付ける「ノンビス」。浴室や賃貸住宅などネジで取付けできない窓、工具なしで簡単に取り付けたいときに便利! 耐水仕様だから、水回りはもちろん、結露対策にもおすすめです。 まぶしさを感じるグロス(ツヤ・光沢)を無くしたグロスレス遮熱に簡単に汚れが落とせる「フッ素」をコーティングしたスラットです。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載!
用途【ワンポール操作】スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。 関連資料(5.12MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.45MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
18,960 税込20,856
5日以内出荷

【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS グロスレス遮熱 ワンポール操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
グロスレス遮熱スラット 40色展開 まぶしさを感じるグロス(ツヤ・光沢)を無くしたグロスレス遮熱です。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途【ワンポール操作】スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。 関連資料(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
17,230 税込18,953
5日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー グロスレス遮熱 ワンポール操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
40色展開 まぶしさを感じる強い反射・ぎらつきを抑制したグロスレス遮熱スラット採用。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。 スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」 水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途ワンポール操作:スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。 製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載! 操作位置を後から変更することができるので、模様替えで家具の位置を変える場合にも便利! 関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリメチルペンテン(PMP) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~5 穴数4 寸法LA(mm)50~2000 厚さ公差(mm)0~+0.5 寸法WA(mm)50~1000 材種その他樹脂 切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1) サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,174 税込1,291
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリメチルペンテン(PMP) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~5 穴数2 寸法LA(mm)50~2000 厚さ公差(mm)0~+0.5 寸法WA(mm)50~1000 材種その他樹脂 切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1) サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,174 税込1,291
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリメチルペンテン(PMP) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~5 穴数1 寸法LA(mm)50~2000 厚さ公差(mm)0~+0.5 寸法WA(mm)50~1000 材種その他樹脂 切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1) サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,174 税込1,291
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリメチルペンテン(PMP) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~5 穴数5 寸法LA(mm)50~2000 厚さ公差(mm)0~+0.5 寸法WA(mm)50~1000 材種その他樹脂 切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1) サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,174 税込1,291
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリメチルペンテン(PMP) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~5 穴数6 寸法LA(mm)50~2000 厚さ公差(mm)0~+0.5 寸法WA(mm)50~1000 材種その他樹脂 切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1) サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,174 税込1,291
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質ポリメチルペンテン(PMP) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~5 穴数0 寸法LA(mm)50~2000 厚さ公差(mm)0~+0.5 寸法WA(mm)50~1000 材種その他樹脂 切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2) サービス分類オーダー・加工
1個
1,174 税込1,291
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

【オーダー】パーフェクトシルキー ノンビス ポール操作 遮熱 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
遮熱40色展開。 ネジを使わず、両サイドにつっぱる力で取り付ける「ノンビス」。浴室や賃貸住宅などネジで取り付けできない窓、工具なしで取り付けたいときに便利! 両サイドにテンション(張力)をかけることで、ネジを使わず簡単に取り付けができます。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。
用途【操作方法】 スラットの角度調整はチルトポールを回して行います。 製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載! 関連資料特長(1.19MB) 取り付け方法(0.59MB) 色見本(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー ノンビス ポール操作 ベーシックカラー タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ベーシックカラー84色展開。 ネジを使わず、両サイドにつっぱる力で取り付ける「ノンビス」。浴室や賃貸住宅などネジで取り付けできない窓、工具なしで取り付けたいときに便利! 両サイドにテンション(張力)をかけることで、ネジを使わず簡単に取り付けができます。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。
用途【操作方法】 スラットの角度調整はチルトポールを回して行います。 製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載! 関連資料特長(1.19MB) 取り付け方法(0.59MB) 色見本(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー ノンビス ワンポール操作 遮熱 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
遮熱40色展開。 ネジを使わず、両サイドにつっぱる力で取り付ける「ノンビス」。浴室や賃貸住宅などネジで取り付けできない窓、工具なしで取り付けたいときに便利! 両サイドにテンション(張力)をかけることで、ネジを使わず簡単に取り付けができます。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 【ワンポール操作】スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能付き」。
用途【操作方法】・スラットの角度調整はチルトポールを回して行います。 製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載!(ブラインドが自動的にゆっくりおります) 操作位置を後から変更することもできるので、模様替えで家具の位置を変える場合にも便利! 関連資料特長(1.19MB) 取り付け方法(0.59MB) 色見本(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー ノンビス ワンポール操作 ベーシックカラー タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ベーシックカラー84色展開。 ネジを使わず、両サイドにつっぱる力で取り付ける「ノンビス」。浴室や賃貸住宅などネジで取り付けできない窓、工具なしで取り付けたいときに便利! 両サイドにテンション(張力)をかけることで、ネジを使わず簡単に取り付けができます。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 【ワンポール操作】スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能付き」。
用途【操作方法】・スラットの角度調整はチルトポールを回して行います。 製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載!(ブラインドが自動的にゆっくりおります) 操作位置を後から変更することもできるので、模様替えで家具の位置を変える場合にも便利! 関連資料特長(1.19MB) 取り付け方法(0.59MB) 色見本(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー ビジュアルカラー ワンポール操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
12色展開 スラットに木目調、石目調のデザインを表現したカラー展開です。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 細 ワンポール操作:スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。 スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」 水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途ワンポール操作:スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。 製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載! 操作位置を後から変更することができるので、模様替えで家具の位置を変える場合にも便利! 関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.44MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー ベーシックカラー ポール操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ベーシックカラー84色展開。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途ポール操作:スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載。 関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

【オーダー】ヨコ型ブラインド  シルキーアクアRDS ノンビス フッ素+グロスレス遮熱 ポール操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ネジを使わず、両サイドにつっぱる力で取付ける「ノンビス」。浴室や賃貸住宅などネジで取付けできない窓、工具なしで簡単に取り付けたいときに便利! 耐水仕様だから、水回りはもちろん、結露対策にもおすすめです。 まぶしさを感じるグロス(ツヤ・光沢)を無くしたグロスレス遮熱に簡単に汚れが落とせる「フッ素」をコーティングしたスラットです。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載!
用途【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。 関連資料(5.12MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.45MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
18,960 税込20,856
5日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー 遮熱 ワンポール操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
遮熱スラット40色展開。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途ワンポール操作:スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。 製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載! 操作位置を後から変更することができるので、模様替えで家具の位置を変える場合にも便利! 関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.42MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー ベーシックカラー ワンポール操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ベーシックカラー84色展開。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途ワンポール操作:スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。 製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載! 操作位置を後から変更することができるので、模様替えで家具の位置を変える場合にも便利! 関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS グロスレス遮熱 ポール操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
グロスレス遮熱スラット 40色展開 まぶしさを感じるグロス(ツヤ・光沢)を無くしたグロスレス遮熱です。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。 関連資料(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
17,230 税込18,953
5日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー ビジュアルカラー ポール操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
12色展開 スラットに木目調、石目調のデザインを表現したカラー展開です。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。 スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」 水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途ポール操作:スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載。 関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.44MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー グロスレス遮熱 ポール操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
40色展開 まぶしさを感じる強い反射・ぎらつきを抑制したグロスレス遮熱スラット採用。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。 スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」 水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途ポール操作:スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載。 関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷