25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y-4950 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 使用温度範囲(℃)-20~150 破断伸度(%)600 粘着剤アクリル系 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)120 熱伝導率(W/mk)0.16 接着力(N/cm)67 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
2,155 税込2,371
4日以内出荷

Y-4180-04 【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム) カスタマイズ可
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、 従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm)5~150 粘着力(N/10mm)20 密度(g/cm3)0.65 剥離紙0.05mm 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,774 税込1,951
3日以内出荷

Y-4914 【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。 幅(mm)5~150 長さ(m)3m or 10m 絶縁抵抗(MΩ)1.3×108 体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012 粘着力(N/10mm)27 密度(g/cm3)0.9 熱伝導率(W/mk)0.09 接着力(N/cm)27 剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm 絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,906 税込2,097
3日以内出荷

Y-4920 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600 粘着力(N/10mm)40 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)120 熱伝導率(W/mk)0.16 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ 剥離紙厚さ(mm)0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,768 税込1,945
3日以内出荷

Y-4930 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600 粘着力(N/10mm)49 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)120 熱伝導率(W/mk)0.16 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ 剥離紙厚さ(mm)0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,155 税込2,371
3日以内出荷

Y-4905J 【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06 粘着力(N/10mm)25 密度(g/cm3)1 剥離紙色 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,691 税込1,860
3日以内出荷

NO.525 【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525 日東電工 カスタマイズ可
特殊粘着剤を厚く塗布しているため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。耐候性にすぐれ、防水性が持続します。気候変化にも特性が影響されません。
用途金属屋根・ハゼ部(立ハゼ葺)シーリング材。 幅(mm)5~500(1mm単位) 厚さ(mm)1 長さ(m)15 伸び(%)8 粘着力(N/25mm)(0℃)38、(23℃)53、(40℃)18 保持力(分)(0℃)300以上、(23℃)140、(40℃)18 引張強度(N/cm)59 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])(23℃)46 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
375 税込413
3日以内出荷

Y-4910J 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07 粘着力(N/10mm)40 剥離紙色 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,691 税込1,860
3日以内出荷

【オーダー】 パレットカバー 裾ハトメ(折り返し)面ファスナー(マジックテープ)タイプ フナイ産業 カスタマイズ可
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。 雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。 耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。 シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。 面ファスナー(マジックテープ)加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に 仕様裾ハトメ(折り返し)面ファスナー(マジックテープ)開閉ー(HT-M) 幅(mm)400~3600 高さ(mm)400~3600 奥行(mm)400~3600 材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL ハトメ サービス分類オーダー・加工
1枚
6,700 税込7,370
11日以内出荷

Y-4924 【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム) カスタマイズ可
オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール 厚さ(mm)0.4 使用温度範囲(℃)-20~200 接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7 使用場所屋外使用可 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,811 税込1,992
5日以内出荷

9834 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 9834 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 9834 長さ50m
伸縮性があるポリウレタンフィルム基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。 基材のポリウレタンフィルムは透湿性が高く、皮膚貼付用途に適しています。また、 防水性もありますので入浴等、貼付部分に水がかかるケースでも使用可能です。 天然ゴムは使用しておりません
用途防水絆創膏、ドレッシング材、磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/電極、オストミー等、各種医療機器の皮膚への固定 厚さ(mm)キャリア紙:0.12 無色透明 テープ厚さ(mm)0.045 接着力(N/cm)1.6 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,140 税込2,354
5日以内出荷

【オーダー】 パレットカバー 裾カット(切りっぱなし)面ファスナー(マジックテープ)タイプ フナイ産業 カスタマイズ可
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。 雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。 耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。 シートの裾は切りっぱなしタイプですが、クロスシート仕様の為、ほつれてくる事もございません。 面ファスナー(マジックテープ)加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に 仕様裾カット(切りっぱなし)面ファスナー(マジックテープ)開閉-(SC-M) 幅(mm)400~3600 高さ(mm)400~3600 奥行(mm)400~3600 材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL ハトメ サービス分類オーダー・加工
1枚
6,220 税込6,842
11日以内出荷

1526 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1526 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1526 長さ50m
3M皮膚貼付用粘着テープ#1526はポリエチレンフィルム基材の防水性の高い片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 テープは無色透明または薄茶色で、皮膚に貼付しても目立ちにくいです。 低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途救急絆創膏の基材/各種医療機器の皮膚への固定 仕様基材背面への印刷:可 無色 1巻長さ(m)450 テープ厚さ(mm)0.13 最大幅(mm)1220 接着力(N/cm)4 巻方向ライナー内巻 フィルム厚さ(μm)90 剥離紙厚さ(mm)0.12 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,198 税込2,418
5日以内出荷

GPH-110GF 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け 幅(mm)5~150 灰色不透明 長さ(m)1.5or10or33 テープ厚さ(mm)1.1 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着・耐熱性 90度方向剥離力(N/cm)37 引張接着力(N/cm2)66 剪断接着力(N/cm2)72 剥離紙厚さ(mm)0.13 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,600 税込1,760
3日以内出荷

NO.84020BLACK 【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。 接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合 金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定 各種部品・銘板の固定 BLACK 粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0 強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2 防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし 耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g)) 保持力24h<(70℃・500g/4cm2) 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
2,167 税込2,384
3日以内出荷

5952 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。 1.高い耐候性とシール性。 2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途補強板の接合、シール用途等 幅(mm)10~150 長さ(m)32.9 密度(g/cm3)0.59 T型剥離強度(N/mm)2.6 剥離紙あり、0.12mm 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])90 90度方向剥離力(N/cm)46 引張接着力(N/cm2)62 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,697 税込10,667
61日以内出荷

L-1400 【オーダー】サンペルカ L-1400 青 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
764 税込840
3日以内出荷

L-1400G 【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 グレー 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
764 税込840
3日以内出荷

L-1400B 【オーダー】サンペルカ L-1400 黒 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)30 サービス分類オーダー・加工
1枚
764 税込840
7日以内出荷

L-2500B 【オーダー】サンペルカ L-2500 黒 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)50 見掛密度(kg/m3)30 サービス分類オーダー・加工
1枚
760 税込836
3日以内出荷

L-2500G 【オーダー】サンペルカ L-2500 グレー 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 グレー 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)50 見掛密度(kg/m3)30 サービス分類オーダー・加工
1枚
760 税込836
3日以内出荷

L-2500 【オーダー】サンペルカ L-2500 青 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)50 見掛密度(kg/m3)30 サービス分類オーダー・加工
1枚
760 税込836
3日以内出荷

L-1400-maru 【オーダー】サンペルカ L-1400 青 円板 三和化工 カスタマイズ可
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 あらゆる衝撃から商品や人体を保護。水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 この技術は独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ 気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 厚さ(mm)2~50 外径(mm)30~1000 テープ有り無し選択可能 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,234 税込1,357
3日以内出荷

L-1400G-maru 【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー 円板 三和化工 カスタマイズ可
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 あらゆる衝撃から商品や人体を保護。水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 この技術は独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ 気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 厚さ(mm)2~50 グレー 外径(mm)30~1000 テープ有り無し選択可能 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,234 税込1,357
3日以内出荷

L-1400B-maru 【オーダー】サンペルカ L-1400 黒 円板 三和化工 カスタマイズ可
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 あらゆる衝撃から商品や人体を保護。水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 この技術は独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ 気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 厚さ(mm)2~50 外径(mm)30~1000 テープ有り無し選択可能 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,234 税込1,357
3日以内出荷