8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LS-025H(N) 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-025H(N)) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
黒色練りこみPET基材(黒色コート付)+黒色粘着剤の遮光性に優れる粘着テープです。 遮光性、接着性に優れています。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用 光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用 透過率(%)0.1> 体積抵抗率(Ωcm)>1012 表面抵抗(Ω)基材面:>1012 粘着力(N/25mm)(SUS(ヘアライン))11.0、(PC)11.5 保持力(mm/h)2>(70℃・0.5kg) サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
553 税込608
3日以内出荷

LS-016H(N) 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-016H(N)) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
欧州メーカーのノンハロ化要求に対応した、ハロゲンフリー遮光用ポリエステル基材粘着テープです。ハロゲン系化合物を原料として使用していません。遮光性・接着性に優れます。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用。光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用 厚さ(mm)0.03 寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位 長さ(m)50 基材厚さ(μm)16 適合用途極薄 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
700 税込770
3日以内出荷

LS-050H-2 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-050H-2) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
黒PET基材の粘着テープです。接着性・隠蔽性に優れます。
用途液晶パネル、バックライト、デジタルカメラなどの遮光用 厚さ(mm)0.075 寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位 長さ(m)50 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
507 税込558
3日以内出荷

425 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 破断伸度(%)5 粘着力(N/10mm)5.50(180ピール) 引張強度(N/10mm)55 引張強度(N)55/cm 特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,195 税込2,415
3日以内出荷

9795R 【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R  長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R 長さ50m
3M診断機器用途向け片面粘着テープは各種基材に、水溶液,有機溶媒への溶出量が極めて少ない粘着剤を塗布したハイグレードな製品です。特にマイクロプレートのシールに最適です。 DMSOなどの有機溶媒や水溶液への粘着剤成分の溶出が極めて少なく、分析診断結果への影響を最小限に留めます。 -80~110℃の幅広い温度に適応し、ディープフリーザーでも使用可能です。 高透明性タイプの製品(#9793R,#9795R)は高湿度下でも白濁しにくい粘着剤を使用しています。 基材に穿孔性、遮光性用のアルミ箔や透明性の高いポリプロピレンフィルムを、粘着剤にアクリル系とシリコーン系をご用意していますので、用途に応じて選んでいただけます。
用途マイクロプレートのシール/体外診断用チップの構成部材等 基材透明ポリプロピレンフィルム 1巻長さ(m)680 テープ厚さ(mm)0.1 粘着剤シリコーン系 基材厚さ(mm)0.05 最大幅(mm)1220 接着力(N/cm)3.8 剥離紙白フィルム フィルム厚さ(μm)50 サービス分類オーダー・加工
1巻
7,430 税込8,173
5日以内出荷

HN606B 【オーダー】ヒメロン不織布一般タイプケミカルボンド AMBIC カスタマイズ可
ヒメロンは、RoHS指令や主要自動車メーカーのVOC規制に対応し、ハロゲン化合物、ホルムアルデヒド等を意図的に使用しない、低VOCで環境規制に適合した不織布です。 また、機能性に優れ、あらゆる分野でその特性を発揮します。
用途ヒメロンは幅広い分野で活躍しています。 各種緩衝用パッキングや防塵及び遮光用など、音響・家電・自動車・OA機器分野で特に、多く使用されております。 厚さ(mm)0.45 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.98MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
400 税込440
4日以内出荷

HN620B 【オーダー】ヒメロン不織布一般タイプケミカルボンド AMBIC カスタマイズ可
ヒメロンは、RoHS指令や主要自動車メーカーのVOC規制に対応し、ハロゲン化合物、ホルムアルデヒド等を意図的に使用しない、低VOCで環境規制に適合した不織布です。 また、機能性に優れ、あらゆる分野でその特性を発揮します。
用途ヒメロンは幅広い分野で活躍しています。 各種緩衝用パッキングや防塵及び遮光用など、音響・家電・自動車・OA機器分野で特に、多く使用されております。 厚さ(mm)0.9 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.98MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
350 税込385
4日以内出荷

【オーダー】 スリムホワイト 日本ワイドクロス カスタマイズ可
耐水性に富み、透湿性と通気性も兼ね備え、耐久性にも優れています。優れた遮熱性により昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は熱を逃がさず保温になります。他素材と比較して熱吸収が少ないため、ハウス内の温度上昇を大幅に抑制します。そのため、蒸し暑い夏場のハウスが「爽やかな空間」に変身し、また、ほかの遮光資材にありがちな薄暗さも解決されました。更に、光反射率90%以上の特性を持つデュポン(TM)タイベック(R)(テープ部分)の散乱光による忌避効果で、ハウスサイドに使用して頂くことでアザミウマ類などの害虫侵入低減対策にも効果を発揮します。イチゴの高設栽培では日本ワイドクロス商品"スリムホワイト75"と、うどんこ病対策用UV-B電球形蛍光灯との併用による葉裏のハダニ類に対する抑制としても使用されています。
用途遮光・遮熱用ネット 種別からみ織(熱融着) 材質ポリエチレン 関連資料(3.61MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
3日以内出荷