「ネジ径 ゲージ」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F 【オーダー】高周速静音ボールねじ Fシリーズ(軸端加工付) 黒田精工 カスタマイズ可
新循環構造で高周速対応化を実現! ・クロダ独自の設計・製造技術で最大5000min-1の高周速回転を実現しました。 ・最高テーブル速度として2.5m/秒を可能にしました。(左記はねじ軸径15mm、リード30mmの場合) 音圧レベルの低減と音質を改善 ・ゲージで培った精密加工技術と低騒音化に対する永年の取組みにより、音圧レベルMax.6dBダウンと高音域の音質改善を実現しています。(上記はねじ軸径25mm、リード25mmの場合) コンパクト化を可能にしたナット形状 ・ボール循環部品をナットの両端に配置し、独自循環路を設けることによりナットの全長ならびに胴部外径を大幅にコンパクト化しました。 定格荷重のアップで長寿命化を実現! ・従来品で使用しているボール径を変更することなく定格仕様を設計し、基本動定格荷重および基本静定格荷重についてメーカー従来品以上の仕様となっています。 ※詳細はカタログをご確認ください
リード(mm)5、10、20、25 軸径(Φmm)10、12、15、20、25 全長(mm)170~2220 精度等級C5級、C7級 関連資料商品仕様 軸端加工指示図 ねじ部長さ(mm)100~2094 サービス分類オーダー・加工
1本
40,200 税込44,220
30日以内出荷

関連カテゴリ