商品豆知識
ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。
マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。
幅(mm)100~5300
高さ(mm)100~5000
厚さ(mm)0.5
タイプ透明糸入り 静電防止・防炎
ハトメピッチ(mm)約300
特性静電防止、防炎
サービス分類オーダー・加工
優れた防炎性能を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。
幅(mm)100~9000
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)100~5000
タイプ防炎
サービス分類オーダー・加工
ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。
四方折り返し加工。
上部ハトメ約200mmピッチ。
左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。)
優れた防炎性能を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。
厚さ(mm)0.3
タイプ防炎
サービス分類オーダー・加工
糸目2cm角の糸入り生地の為、高い強度を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。
幅(mm)100~9990
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)100~5000
タイプ糸入り防虫防炎
サービス分類オーダー・加工
ベースクロスに「高強度ポリエステル糸」を使用しているため、とても高い強度を持っています。
糸目は2cm角のため、透明度が高く、視認性も良好です。
用途ビニールカーテンの交換に(耐寒性によって寒い時期でもシートが硬くなりにくく割れにくいため、カバーの交換コストを軽減できます。)
幅(mm)100~10100
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)100~5000
タイプ糸入り防炎耐寒透明
サービス分類オーダー・加工
糸目2cm角の糸入り生地の為、高い強度を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。
幅(mm)100~10140
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)100~5000
タイプ糸入り防虫防炎
サービス分類オーダー・加工
ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。
マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。
幅(mm)100~5300
高さ(mm)100~5000
厚さ(mm)0.55
タイプ透明糸入り 耐候・静電防止・防炎
特性耐候、静電防止、防炎
サービス分類オーダー・加工
溶接、熱切断などの際に発生する強烈なアーク光(有害紫外線・強い可視光線)に対して周辺作業者の眼を保護する事が出来ます。また優れた防炎性能も持っています。
用途アーク光溶接の際の周辺作業者の眼の保護用間仕切り、既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。
幅(mm)100~9460
厚さ(mm)0.35
高さ(mm)100~5000
タイプ防炎・アーク光対策
サービス分類オーダー・加工
このカーテンはフィッティングルーム専用のカーテンです。
上部にシルバーのハトメがついているタイプです。丸みを帯びたウェーブを演出してくれます。
安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。事業者には必須の機能となっております。
カラーは5色展開と豊富に揃えております。店舗に合った色が見つかるかと思います!
用途試着室などにご使用ください。
色シルバーグレー、ベージュ、ブラック、ブラウン、ホワイト
幅(cm)100、140より選択
長さ(cm)150、160、170、180、190、200より選択
機能1級遮光、防炎
サービス分類オーダー・加工
ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。
四方折り返し加工。
上部ハトメ約200mmピッチ。
左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。)
用途ビニールカーテンの交換に
幅(mm)100~9000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)100~5000
タイプ一般透明
サービス分類オーダー・加工
ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。
四方折り返し加工。上部ハトメ約200mmピッチ。
左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。)
用途ビニールカーテンの交換に
幅(mm)100~9460
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)100~5000
タイプ帯電防止防炎透明
サービス分類オーダー・加工
窓や棚など 目隠ししたい場所にご利用いただける遮光1級防炎ハトメカーテンです。
遮光1級生地で日差しをカットしてくれます。
防炎加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。
ハトメはアルミハトメで内径は約38mm、外径は約55mmです。
1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途工場や事務所の日差しの厳しい場所に間口の仕切りや目隠しなどにご利用いただけます。生地のそばに立ってもシルエットは透けませんのでプライバシーが守られます。日差しを遮ることでエアコン効率を上げます。
付属品アルミハトメ
幅(cm)30~500
機能防炎/遮光1級/家庭用洗濯機可
丈(cm)30~400
色数34色
組成ポリエステル100%
色(生地)裏表:同色
サービス分類オーダー・加工
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け
仕様周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ
材質ポリエステル
色メッシュ:レッド,グリーン,イエロー,オレンジ,ブルー,ホワイト,クリーム,サックス,スカイブルー,ブラック
規格280T/5本格
幅(cm)80~500
長さ(cm)80~1000
目合い2mm目
サービス分類オーダー・加工
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け
仕様周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ
材質ポリエステル
色メッシュ:レッド,グリーン,イエロー,オレンジ,ブルー,ホワイト,クリーム,サックス,スカイブルー,ブラック,ブラウン,ダークグリーン
規格280T/5本格
幅(cm)80~500
長さ(cm)80~1000
特性防炎
目合い2mm目
サービス分類オーダー・加工
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け
仕様周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ
材質ポリエチレン
色メッシュ:グリーン・ダークグリーン・シルバー・ブラウン
規格300D/4本格
幅(cm)80~500
長さ(cm)80~1000
目合い1mm目
サービス分類オーダー・加工
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)-(HT)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
ファスナー加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)ファスナー開閉ー(HT-F)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
10cm×10cm~30m×30.6mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来るブルーシートです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。
用途建築土木の養生やカバーなどご希望の用途に合わせたサイズに
色ブルー
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
幅(cm)10~3060(10cm単位)
長さ(cm)10~3000(10cm単位)
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)900または均等割り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(mm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
面ファスナー(マジックテープ)加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)面ファスナー(マジックテープ)開閉ー(HT-M)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドUVシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のUVシートが必要な時に。
厚さ#4000
色シルバー
特性耐UV
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミ
サービス分類オーダー・加工
10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドブルーシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のブルーシートが必要な時に。
厚さ#3000
色ブルー
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミ
サービス分類オーダー・加工
10cm×10cm~19.8m×20mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来るUVシートです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。
用途建築土木の養生やカバーなどご希望の用途に合わせたサイズに
色シルバー
仕様耐UV
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
幅(cm)10~1980(10cm単位)
長さ(cm)10~2000(10cm単位)
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)900または均等割り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(mm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品
成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部
材質黄銅
形状丸棒
記号BZ5A
JIS規格H3250 C6801
長さ公差(mm)(-2、+2)
切断方法丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)対応
製造方法冷間引抜
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
0.5m×0.5m~15m×15mまで0.1m単位でサイズ及び生地(2種類から)の指定ができます。
周囲加工、ハトメ加工を含みます。
ハトメピッチは、0.45m/0.9mピッチから選択(割り切れない場合は近似値で均等割り)。
寸法の精度は概ね±3%です。
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として
材質シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ、周囲ロープ:ポリプロピレン
厚さ(mm)クール:0.19、スーパークール:0.3
質量(g/m2)クール:140、スーパークール:206
幅(m)0.5~15
高さ(m)0.5~15
サービス分類オーダー・加工
風合いの柔らかいターポリントラックシートです。
10cm単位で幅と長さを設定していただけます。
ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途トラックの荷台カバー・野積カバー
材質(シート)ターポリン(ポリエステル+塩ビコーティング)
使用の目安約1年
サービス分類オーダー・加工
0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(2色から)の指定ができる国産オーダーメイドシートです。周囲加工、ハトメ加工を含みます。 。ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。寸法の精度は概ね±3%です。
用途サイズ指定のUVシートが必要な際
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン
質量(g/m2)212
引裂強度(N)縦150×横150
シート厚さ(mm)0.36
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(mm)12
引張強度(N/5cm)縦1150×横1100
サービス分類オーダー・加工
0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(5色から)の指定ができる国産オーダーメイドシートです。周囲加工、ハトメ加工を含みます。 。ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。寸法の精度は概ね±3%です。
用途サイズ指定のブルーシートが必要な際
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン
質量(g/m2)153
引裂強度(N)縦150×横100
シート厚さ(mm)0.25
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(mm)12
引張強度(N/5cm)縦665×横575
サービス分類オーダー・加工
風合いの柔らかいターポリントラックシートです。
10cm単位で幅と長さを設定していただけます。
ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途トラックの荷台カバー・野積カバー
材質(シート)ターポリン(ポリエステル+塩ビコーティング)
使用の目安約1年
サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたエステル帆布トラックシートです。
10cm単位で幅と長さを設定していただけます。
ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途トラックの荷台カバー・野積カバー
使用の目安約5年
サービス分類オーダー・加工
風合いの柔らかいターポリントラックシートです。
10cm単位で幅と長さを設定していただけます。
ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途トラックの荷台カバー・野積カバー
材質(シート)ターポリン(ポリエステル+塩ビコーティング)
使用の目安約1年
サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたエステル帆布トラックシートです。
10cm単位で幅と長さを設定していただけます。
ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途トラックの荷台カバー・野積カバー
使用の目安約5年
サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたエステル帆布トラックシートです。
10cm単位で幅と長さを設定していただけます。
ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途トラックの荷台カバー・野積カバー
使用の目安約5年
サービス分類オーダー・加工
完全データ入稿でオリジナルの幕を製作できます。建築現場の注意喚起や店舗の広告などに活用できます。必ずデータ入稿に関する注意事項をご確認のうえ購入してください。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
用途オリジナル幕・オーダー幕・現場シート・懸垂幕・横断幕・店舗・宣伝広告・注意喚起
材質メッシュターポリン(防炎)
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
関連資料(1.9MB)
サービス分類オーダー・加工
完全データ入稿でオリジナルの幕を製作できます。建築現場の注意喚起や店舗の広告などに活用できます。必ずデータ入稿に関する注意事項をご確認のうえ購入してください。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
用途オリジナル幕・オーダー幕・現場シート・懸垂幕・横断幕・店舗・宣伝広告・注意喚起
材質ターポリン(防炎)
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
関連資料(1.9MB)
サービス分類オーダー・加工
雨風に強いナイロンターポリン製、屋外使用可
用途工事現場等での啓発に
仕様ロープ縫製、ハトメ加工
材質ターポリンⅡ類
取付け方法垂れ幕
サービス分類オーダー・加工
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに
形式開き:片開き
操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)
商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型
定格電圧AC100V
消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)
定格時間10分
最大荷重(kg)カーテン:60
速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)
スイッチパルススイッチ(露出型)
コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)
ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり
関連資料製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB)
サービス分類オーダー・加工
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに
形式開き:両開き
操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)
商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型
定格電圧AC100V
消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)
定格時間10分
最大荷重(kg)カーテン:60
速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)
スイッチパルススイッチ(露出型)
コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)
ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり
関連資料製品セット詳細(0.37MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB)
サービス分類オーダー・加工
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに
形式開き:両開き
操作方法無線リモコン
商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用
定格電圧AC100V
消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)
定格時間10分
最大荷重(kg)カーテン:60
速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)
リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch
到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m
交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱
ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり
使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60
電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池
電池寿命1日4回の操作で約2年
受信周波数426MHz帯
質量(g)受信機:275/送信機:106
関連資料製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB)
サービス分類オーダー・加工
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに
形式開き:片開き
操作方法無線リモコン
商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用
定格電圧AC100V
消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)
定格時間10分
最大荷重(kg)カーテン:60
速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)
リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch
到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m
交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱
ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり
使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60
電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池
電池寿命1日4回の操作で約2年
受信周波数426MHz帯
質量(g)受信機:275/送信機:106
関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB)
サービス分類オーダー・加工
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。
塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。
連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。
充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。
消防法の定める防炎物品です。
焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦15×横18
質量(g/m2)116
引裂強度(N)縦230×横280
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約3(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
次へ