ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。
四方折り返し加工。上部ハトメ約200mmピッチ。
左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。)
用途ビニールカーテンの交換に
幅(mm)100~9460
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)100~5000
タイプ帯電防止防炎透明
サービス分類オーダー・加工
ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。
四方折り返し加工。
上部ハトメ約200mmピッチ。
左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。)
用途ビニールカーテンの交換に
幅(mm)100~9000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)100~5000
タイプ一般透明
サービス分類オーダー・加工
ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。
四方折り返し加工。
上部ハトメ約200mmピッチ。
左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。)
優れた防炎性能を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。
厚さ(mm)0.3
タイプ防炎
サービス分類オーダー・加工
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け
仕様周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ
材質ポリエステル
色メッシュ:レッド,グリーン,イエロー,オレンジ,ブルー,ホワイト,クリーム,サックス,スカイブルー,ブラック
規格280T/5本格
幅(cm)80~500
長さ(cm)80~1000
目合い2mm目
サービス分類オーダー・加工
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け
仕様周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ
材質ポリエステル
色メッシュ:レッド,グリーン,イエロー,オレンジ,ブルー,ホワイト,クリーム,サックス,スカイブルー,ブラック,ブラウン,ダークグリーン
規格280T/5本格
幅(cm)80~500
長さ(cm)80~1000
特性防炎
目合い2mm目
サービス分類オーダー・加工
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け
仕様周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ
材質ポリエチレン
色メッシュ:グリーン・ダークグリーン・シルバー・ブラウン
規格300D/4本格
幅(cm)80~500
長さ(cm)80~1000
目合い1mm目
サービス分類オーダー・加工
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
加工防炎・制電
伸び(%)縦/20、横/18
質量(g/m2)420
引裂強度(N)縦/60、横/60
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/370、横/360
サービス分類オーダー・加工
BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品
成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部
材質黄銅
形状丸棒
記号BZ5A
JIS規格H3250 C6801
長さ公差(mm)(-2、+2)
切断方法丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)対応
製造方法冷間引抜
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります。
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.15
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
伸び(%)縦/15、横/20
質量(g/m2)190
引裂強度(N)縦/40、横/50
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/170、横/170
サービス分類オーダー・加工
生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎メッシュターポリン
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
サービス分類オーダー・加工
生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎メッシュターポリン
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
サービス分類オーダー・加工
生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎ターポリン2類
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
サービス分類オーダー・加工
生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎ターポリン2類
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード