45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
cu1108hatome 【オーダー】はと目カーテン 片開きタイプ 遮光1級 防炎 ウオッシャブル 大きいサイズ対応 フォレストリンク カスタマイズ可
窓や棚など 目隠ししたい場所にご利用いただける遮光1級防炎ハトメカーテンです。 遮光1級生地で日差しをカットしてくれます。 防炎加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。 ハトメはアルミハトメで内径は約38mm、外径は約55mmです。 1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途工場や事務所の日差しの厳しい場所に間口の仕切りや目隠しなどにご利用いただけます。生地のそばに立ってもシルエットは透けませんのでプライバシーが守られます。日差しを遮ることでエアコン効率を上げます。 付属品アルミハトメ 幅(cm)30~500 機能防炎/遮光1級/家庭用洗濯機可 丈(cm)30~400 色数34色 組成ポリエステル100% 色(生地)裏表:同色 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,998 税込4,398
8日以内出荷

【オーダー】 フィッティングルーム用カーテン 試着室 ポール用 ハトメタイプ ユニベール カスタマイズ可
このカーテンはフィッティングルーム専用のカーテンです。 上部にシルバーのハトメがついているタイプです。丸みを帯びたウェーブを演出してくれます。 安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。事業者には必須の機能となっております。 カラーは5色展開と豊富に揃えております。店舗に合った色が見つかるかと思います!
用途試着室などにご使用ください。 シルバーグレー、ベージュ、ブラック、ブラウン、ホワイト 幅(cm)100、140より選択 長さ(cm)150、160、170、180、190、200より選択 機能1級遮光、防炎 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,890 税込8,679
9日以内出荷

ippan-tomei 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 一般透明カーテン 0.3mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。 四方折り返し加工。 上部ハトメ約200mmピッチ。 左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。)
用途ビニールカーテンの交換に 幅(mm)100~9000 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)100~5000 タイプ一般透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,760 税込5,236
11日以内出荷

【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 防炎カーテン 0.5mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
優れた防炎性能を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。 幅(mm)100~9000 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)100~5000 タイプ防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,053 税込9,958
8日以内出荷

【オーダー】サイズ ハトメ式ビニールカーテン 防炎カーテン 0.3mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。 四方折り返し加工。 上部ハトメ約200mmピッチ。 左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。) 優れた防炎性能を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。 厚さ(mm)0.3 タイプ防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,920 税込12,012
8日以内出荷

taiden-boen-tomei 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 帯電防止防炎透明カーテン 0.3mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。 四方折り返し加工。上部ハトメ約200mmピッチ。 左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。)
用途ビニールカーテンの交換に 幅(mm)100~9460 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)100~5000 タイプ帯電防止防炎透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,403 税込9,243
11日以内出荷

【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 糸入り防炎耐寒透明カーテン 0.5mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
ベースクロスに「高強度ポリエステル糸」を使用しているため、とても高い強度を持っています。 糸目は2cm角のため、透明度が高く、視認性も良好です。
用途ビニールカーテンの交換に(耐寒性によって寒い時期でもシートが硬くなりにくく割れにくいため、カバーの交換コストを軽減できます。) 幅(mm)100~10100 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)100~5000 タイプ糸入り防炎耐寒透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,013 税込7,714
8日以内出荷

【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 糸入り防虫防炎カーテン 0.55mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
糸目2cm角の糸入り生地の為、高い強度を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。 幅(mm)100~9990 厚さ(mm)0.55 高さ(mm)100~5000 タイプ糸入り防虫防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
13,040 税込14,344
8日以内出荷

【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 糸入り防虫防炎カーテン 0.3mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
糸目2cm角の糸入り生地の為、高い強度を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。 幅(mm)100~10140 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)100~5000 タイプ糸入り防虫防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,667 税込10,634
8日以内出荷

HCISB5 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 透明糸入り 静電防止・防炎 0.5mm厚 トクラ カスタマイズ可
ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。 マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。
幅(mm)100~5300 高さ(mm)100~5000 厚さ(mm)0.5 タイプ透明糸入り 静電防止・防炎 ハトメピッチ(mm)約300 特性静電防止、防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,299 税込11,329
7日以内出荷

HCITSB5.5 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 透明糸入り 耐候・静電防止・防炎 0.55mm厚 トクラ カスタマイズ可
ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。 マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。
幅(mm)100~5300 高さ(mm)100~5000 厚さ(mm)0.55 タイプ透明糸入り 耐候・静電防止・防炎 特性耐候、静電防止、防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
11,469 税込12,616
7日以内出荷

R 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ両開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
48,900 税込53,790
11日以内出荷

K 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ片開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
33,900 税込37,290
11日以内出荷

VP-250A 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.25mm厚 防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 軽量な薄手0.25mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 主に屋内用の防炎間仕切りシートとして、ビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.25 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)369 設置場所屋内推奨 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,323 税込3,655
8日以内出荷

VP-030FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,446 税込3,791
8日以内出荷

VP-350A 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 軽量な薄手0.35mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 主にビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切り、防寒用途、棚などの防塵カバーにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)450 設置場所屋内推奨 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,431 税込4,874
8日以内出荷

VP-550A 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.55mm厚 防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 耐久性の高い厚手0.55mm厚の糸入り透明シートを採用し、丈夫で強度の高い間仕切りです。 主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.55 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)680 設置場所屋外・屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,815 税込6,397
8日以内出荷

VP-050FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,100 税込5,610
8日以内出荷

VP-030SD 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 帯電防止・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,292 税込5,821
8日以内出荷

VP-100FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 1.0mm厚 防炎・超厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 重量のある厚手の1.0mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、固定幕、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~6690 厚さ(mm)1 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 質量(g/m2)1320 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,333 税込10,266
8日以内出荷

VF-042RG 【オーダー】 不燃ターポリン・ビニールカーテン 0.42mm厚 不燃・3色 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。 不燃シートの中では薄手の0.42mm厚で軽量な上扱いやすく、不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2056) 主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、防汚カバーなど。 不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~10090 厚さ(mm)0.42 高さ(mm)500~4000 タイプターポリン 質量(g/m2)589 設置場所屋内推奨 特性不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,667 税込13,934
8日以内出荷

VP-050HB 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 非防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) 厚手の0.5mm厚、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、扱いやすい間仕切りです。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 特性非防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,446 税込4,891
8日以内出荷

VP-030HB 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 非防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) 薄手の0.3mm厚で軽量、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 特性非防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,792 税込4,171
8日以内出荷

VP-050SD 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 帯電防止・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・強度の高い間仕切りです。 主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~6690 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,015 税込6,617
8日以内出荷

VP-050FB 【オーダー】 防虫ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 防虫・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、透明オレンジ色の防虫フィルムを採用し、防虫用途でお使いいただける強度の高い間仕切りです。 防虫機能は正の走光性を持つ飛翔害虫に対し効果を発揮します。 主に工場や倉庫、食品工場などのビニールカーテン、間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明オレンジ 横幅(mm)500~6690 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,800 税込5,280
8日以内出荷

VP-350B 【オーダー】 防虫ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 防虫・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。 透明オレンジ色の薄手の0.35mm厚で軽量、視認性の高い防虫糸入り透明シートを採用し、機能性を保ちつつ、柔軟性の高い間仕切りです。 主にビニールカーテン、工場・食品加工場などの開口部・出入口、倉庫の防虫対策としておすすめです。静電防止、UVカットの性能も併せ持ったハイグレード生地です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明オレンジ 横幅(mm)500~9990 質量(g/m2)435 設置場所屋内推奨 特性防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,492 税込6,041
8日以内出荷

VP-350H 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 耐候・防炎 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。 薄手の0.35mm厚で軽量、屋外設置可能な糸入り透明シートを採用し、黄変しにくく、柔軟性の高い間仕切りです。 また、紫外線カット(UVカット)も視認性を確保したまま、製品の屋外保管などにも最適です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~10090 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 質量(g/m2)440 設置場所屋外・屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
5,231 税込5,754
8日以内出荷

VP-030FB 【オーダー】 防虫ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 防虫・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、透明オレンジ色の防虫フィルムを採用し、防虫用途でお使いいただける柔軟性の高い間仕切りです。 防虫機能は正の走光性を持つ飛翔害虫に対し効果を発揮します。 主に工場や倉庫、食品工場などのビニールカーテン、間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明オレンジ 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,062 税込4,468
8日以内出荷

VP-230W 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.23mm厚 帯電防止・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 薄手の0.23mm厚で軽量、静電気の帯びにくい糸入り透明シートを採用し、ホコリの吸着を抑制しつつ、柔軟性の高い間仕切りです。 ウェーブ状の糸が特徴的で同じ厚みの糸入りフィルムより強度があります。 主に精密機械、電気製品を扱う工場や食品工場、資材・製品の保管倉庫などにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~10090 厚さ(mm)0.23 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 質量(g/m2)298 設置場所屋内推奨 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,733 税込4,106
8日以内出荷

VP-350T 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 帯電防止・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 薄手の0.35mm厚で軽量、静電気の帯びにくい糸入り透明シートを採用し、ホコリの吸着を抑制しつつ、柔軟性の高い間仕切りです。 主に精密機械、電気製品を扱う工場や食品工場、資材・製品の保管倉庫などにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)450 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,846 税込5,331
8日以内出荷

VP-540W 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.54mm厚 非防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) ウエーブ状の糸目が特徴的な0.54mm厚の厚手で丈夫な糸入り透明シートを採用し、厚手でも扱いやすく、強度の高いビニール間仕切りです。 間仕切カーテンや棚カバーなどに。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~9090 厚さ(mm)0.54 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 質量(g/m2)715 設置場所屋外・屋内 特性非防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,467 税込6,014
8日以内出荷

VP-030KS 【オーダー】 抗菌・抗ウイルスビニールカーテン 透明 0.3mm厚 抗菌・防炎 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の抗菌ビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、防炎・抗ウイルス・抗菌機能をもつ透明フイルムを採用し、衛生面や設置環境で抗菌・抗ウイルスが必要な場合に最適な間仕切りです。 抗ウイルス剤はフィルムに練り込んであるため、カーテン表裏共に効果があり、防炎加工により様々な場所へ安心して使用できます。 主に工場内・事務所・飲食店・小売店、台車・スイッチカバー類、受付・カウンターなどにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~8990 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 質量(g/m2)390 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・抗菌 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,600 税込8,360
8日以内出荷

TC-1030 【オーダー】TC1030 防炎糸ありビニールカーテン 厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
防炎機能付きの糸入りビニールカーテン(防炎物品ラベル付き)です。 糸入りに加え、四方に折り返し加工と補強テープを入れているのでシートの破れ、破損の防止となり強度耐久性が向上します。 また、スチール製のSカンもハトメ分おまけとして付属しております。
用途オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの間仕切りや冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。 厚さ(mm)0.3 材質(基布)ポリエステル100% 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)400 引裂強度(N)タテ:186、ヨコ:186 伸長率(%)タテ:18、ヨコ26 引張強度(N/3cm)タテ:196、ヨコ:196 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,900 税込16,390
13日以内出荷

VP-150Z 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.15mm厚 非防炎・超薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) 薄手の0.15mm厚で軽量な糸入り透明シートを採用し、取り扱いやすく、コスト性に優れたビニール間仕切りです。 間仕切カーテンや棚カバーなどに。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~10090 厚さ(mm)0.15 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 質量(g/m2)200 設置場所屋内推奨 特性非防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,392 税込4,831
8日以内出荷

VP-030NJ 【オーダー】 梨地ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 帯電防止・防炎・薄手・梨地 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の梨地ビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、採光性を確保しつつプライバシーに配慮された梨地の半透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 すりガラスのように曇った透明性が特徴的で、屋内間仕切り、ビニールカーテン、防塵カバーなどに最適です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明(梨地・不透明) 横幅(mm)500~6690 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,677 税込5,145
8日以内出荷

VP-050SK 【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 耐候・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の屋外耐候ビニールカーテンです。 クリアな透明度と、紫外線劣化に対する高い耐候性を持つ厚手0.5mm厚の透明シートを採用し、屋外用で利用できる透明ビニールカーテン・間仕切りです。 主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~6690 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 質量(g/m2)660 設置場所屋外・屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
10,200 税込11,220
8日以内出荷

VF-027RG 【オーダー】 不燃ターポリン・ビニールカーテン 半透明 0.27mm厚 不燃・帯電防止・薄手・2色 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。 半透明で薄手の不燃シートを採用し、0.27mm厚で軽量な上扱いやすく、視認性・採光性を保ちつつプライバシーに配慮した(人影が見える程度の透明度)間仕切りが可能です。 不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2125) 主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、ビニールカバーなど。 不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~5340 厚さ(mm)0.27 高さ(mm)500~4000 タイプターポリン 質量(g/m2)333 設置場所屋内推奨 特性不燃・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,000 税込8,800
8日以内出荷

VP-550H 【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 糸入り透明 0.55mm厚 耐候・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。 厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。 主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.55 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)680 設置場所屋外・屋内 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
6,092 税込6,701
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 関連資料製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷