2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#79 【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385) 粘着力(N/cm)3.3 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)2.7×102 連続使用温度(℃)150以下 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/10mm)262 サービス分類オーダー・加工
1巻
935 税込1,029
3日以内出荷

TM 【オーダー】スマートグリップ木製ブラインド スタンダード ラーダーテープタイプ TOSO カスタマイズ可
快適な操作性を追求した新しいウッドブラインドです。開閉頻度の高い窓に不向きだった従来のウッドブラインドの弱点を改善しました。 グリップを片手で引くだけの簡単&スピーディーな操作とループレスで安心の仕様。 スラット穴からの光漏れも抑えるラダーテープタイプ。 取付けもプラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
用途事務所、オフィス、飲食店、商業施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)630~2400 高さ(mm)200~2700 材質(羽根)バスウッド 色番TM-4001~TM-4015 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷