軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)6~50
寸法L(mm)20~1500
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
材質SUJ2
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
外径公差g6
サービス分類オーダー・加工
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)20~1500
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±0.25
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。
エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
ローラ幅W(mm)(RW)90~790
適合推奨脚:RSJ,ZRSJ
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790
シャフト径(Φmm)12パイプ
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4
ピッチP(mm)ローラ:75、100、150
フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。
エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000
ローラ幅W(mm)(RW)90~490
適合推奨脚:RSJ,ZRSJ
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790
シャフト径(Φmm)12パイプ
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2
ピッチP(mm)ローラ:50,75,100
フレーム(mm)60×30×t2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。
エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
ローラ幅W(mm)(RW)90~690
適合推奨脚:RSJ,ZRSJ
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790
シャフト径(Φmm)12パイプ
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4
ピッチP(mm)ローラ:75、100、150
フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。
エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000
ローラ幅W(mm)(RW)90~620
適合推奨脚:RSJ,ZRSJ
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790
シャフト径(Φmm)12パイプ
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4
ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150
フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。
中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。
搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~790
機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ
寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1190
ピッチ(mm)75・100・150
シャフト径(Φmm)12(パイプ)
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4
フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。
中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。
カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSS
シャフト径(Φmm)Φ12パイプ
ローラー幅(mm)(RW)240~990
機種SR(スチール製・中荷重用)
ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt1.4
フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブ角度(°)45、90
サービス分類オーダー・加工
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ
機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
ローラー幅(mm)(RW)90~690
ローラー径(Φmm)48.6×t1.2(SUS430J1L)
仕様推奨脚:ZRSJ
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790
ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150
シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)
材質(ローラー部)ステンレス
フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ
機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
ローラー幅(mm)(RW)90~690
ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L)
仕様推奨脚:ZRSJ
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790
ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150
シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)
材質(ローラー部)ステンレス
フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。
軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ。
搬送長さ240~3000まで1mm単位、ローラ幅90~690mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
ローラ径Φ38で50mmピッチが可能な軽荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~690
機長(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000
仕様【推奨脚】RSJ・RMS
寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~790
ピッチ(mm)50・75・100
シャフト径(Φmm)12(パイプ)
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2
フレーム(mm)60×30×2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。
中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。
搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラ径Φ57の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~990
機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ
寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1290
ピッチ(mm)75・100・150
シャフト径(Φmm)12(パイプ)
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4
フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57でシャフト径Φ12のスチールローラコンベヤ。
搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。
【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラー幅(mm)(RW)90~990
機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000
ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X1.4
シャフト径(Φmm)Φ16パイプ
範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290
材質(ローラー部)スチール
ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ
機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000
ローラー幅(mm)RW:90~990
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290
材質(ローラー部)スチール
寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150
ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼)
サービス分類オーダー・加工
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ
軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ
カーブ角度45度、90度、ローラ幅150~690mmまで指定可能
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~790、【推奨脚】RSS、RSJ、RMS、ZRSS
シャフト径(Φmm)12パイプ
ローラ幅W(mm)150~690
ローラ間隔P(mm)50、75
ローラ径(Φmm)38×t1.2
フレーム(mm)60×30×t2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブ角度(°)45、90
サービス分類オーダー・加工
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ
ローラ径Φ42.7でピッチ50mmが可能なスチールローラコンベヤ
カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~790、【推奨脚】RSJ、RMS
シャフト径(Φmm)12パイプ
ローラ幅W(mm)240~790
ローラ間隔P(mm)50、75、100
ローラ径(Φmm)42.7×t1.2
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブ角度(°)45、90
サービス分類オーダー・加工
スチール製テーパローラカーブコンベヤ。
中荷重でフレーム内側半径は900mm。
ローラ内側径はΦ42.7。
カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能。
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690
シャフト径(Φmm)12パイプ
ローラー幅(mm)305~690(RW)
角度(°)45、90
ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6
ピッチP(mm)75100
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付脚RSJ,RMS
サービス分類オーダー・加工
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤワーク寸法150mm以上の場合はKRより経済的
カーブ角度45度、90度、、ローラ幅150~620mmまで指定可能
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~620、【推奨脚】RSS、RSJ、RMS、ZRSS
シャフト径(Φmm)8パイプ
ローラ幅W(mm)150~620
ローラ間隔P(mm)50、75
ローラ径(Φmm)32×t1.2
フレーム(mm)60×30×t2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブ角度(°)45、90
サービス分類オーダー・加工
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ軽量小物搬送に最適
カーブ角度45度、90度、ローラ幅150~490mmまで指定可能
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~490、【推奨脚】RSJ、RMS
シャフト径(Φmm)8パイプ
ローラ径(Φmm)25.4×t1.2
フレーム(mm)60×30×t2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブ角度(°)45、90
サービス分類オーダー・加工
スチール製テーパローラカーブコンベヤ。
中荷重でフレーム内側半径は500mm。
ローラ内側径はΦ42.7。
カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~620mmまで指定可能。
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):305~690、推奨脚:RSS,RSJ,ZRSS
シャフト径(Φmm)12パイプ
ローラー幅(mm)305~690(RW)
角度(°)45、90
ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6
ピッチP(mm)75
フレーム(mm)90×30×t2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スチール製テーパローラカーブコンベヤ
中荷重でフレーム内側半径は900mm
ローラ内側径はΦ57
カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】305~790mm、【推奨脚】RSJ、OIS
シャフト径(Φmm)12パイプ
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)(4.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブ角度(°)45、90
ローラー内径(Φmm)57×t1.6
サービス分類オーダー・加工
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ。軽量小物搬送に最適。搬送長さ212~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ25.4で27mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ
仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:RSJ,RMS
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ25.4×t1.2
フレーム(mm)60×30×t2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)Φ8パイプ
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製テーパローラカーブコンベヤ。
中荷重でフレーム内側半径は900mm。
ローラ内側径はΦ42.7。
カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
適合推奨脚:ZRSS、ZRSJ
ピッチ(mm)ローラ(P):75100
シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)
角度(°)45度、90 度
範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690
フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー内径(Φmm)42.7×t1.5(SUS430J1l相当)
サービス分類オーダー・加工
機長(mm)67
ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2
材質(ローラー部)STKM12A
シャフト径(Φmm)12(パイプ)
材質(シャフト)STKM11A
ベアリングブレスベアリング
許容積載荷重(kg)100(W400の時)
タイプストレート
寸法(mm)【フレーム】60×30×2.3
サービス分類オーダー・加工
機長(mm)100
ローラ外径×肉厚(mm)57×1.4
材質(ローラー部)STKM12A
シャフト径(Φmm)17(パイプ)
材質(シャフト)STKM11A
ベアリングブレスベアリング
許容積載荷重(kg)160(W400の時)
タイプストレート
寸法(mm)【フレーム】90×30×2.3
サービス分類オーダー・加工
衝撃に強いSR型の強度アップ版。
中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。
カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSS
シャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)
ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150
機長L(mm)1000/1500/2000/3000
機種SR(スチール製・中荷重用)
ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt2.3
フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブ角度(°)45、90
サービス分類オーダー・加工
軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ25.4で軽量小物搬送に最適。搬送長さ1000-2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ25.4の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ
機長L(mm)27P:243~2000、37P:212~2000
ローラー幅(mm)(RW)90~490
ローラー径(Φmm)25.4×t1.0(SUS430J1L相当)
仕様推奨脚:ZRSS、ZRSJ、ZRMS
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490
ピッチ(mm)ローラ(P):27、37
シャフト径(Φmm)8パイプ(SUS304)
材質(ローラー部)ステンレス
フレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。MR型の強度アップしたもので衝撃に強いタイプ。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ
機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000
ローラー幅(mm)RW:90~990
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1590
材質(ローラー部)スチール
寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150
ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t3.8
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)Φ16パイプ
サービス分類オーダー・加工
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。
中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。
カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1190、推奨脚:RSS,RSJ,RMS,HMS,ZRSS
シャフト径(Φmm)Φ12パイプ
ローラー幅(mm)(RW)240~790
ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150
機長L(mm)1000/1500/2000/3000
機種LR(スチール製・中荷重用)
ローラ外径×肉厚(mm)Φ48.6Xt1.4
フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブ角度(°)45、90
サービス分類オーダー・加工
軽荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ
機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000
ローラー幅(mm)(RW)90~690
ローラー径(Φmm)38.1×t1.0(SUS430J1L相当)
仕様推奨脚:ZRSJ,ZRMS
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~690
ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100
シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)
材質(ローラー部)ステンレス
フレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ
機長L(mm)50P:300~3000、75P:300~3000、100P:250~3000、150P:300~3000
ローラー幅(mm)(RW)90~690
ローラー径(Φmm)42.7×t1.0(SUS430J1L)
仕様推奨脚:ZRSJ
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790
ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100、150
シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)
材質(ローラー部)ステンレス
フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。
搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。
【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラー幅(mm)(RW)90~990
機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3
仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJ
シャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)
範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290
材質(ローラー部)スチール
ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード