4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TNKL7007 【オーダー】NBRゴム70°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)550 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)12.2 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h) 静的せん断弾性率(MPa)1.15 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷

TNWL6507 【オーダー】NBRゴム65°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】NBRゴム65°白
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)730 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)9.8 硬さ(デュロメータA)65 圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)0.84 サービス分類オーダー・加工
1枚
891 税込980
3日以内出荷

NBR90 【オーダー】NBRゴム90° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材 厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BGH9321(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 90(87) 引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88) 切断時伸(%)360 圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

NBR50 【オーダー】NBRゴム50° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材 厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BGH5361(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 51(50) 引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83) 切断時伸(%)550 圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷