8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BN 【オーダー】ブナ ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】ブナ
ブナ科ブナ属の広葉樹。 板目面にはゴマ粒状の斑(樫目)と柾目面に虎の模様に似た斑(虎斑)が入るのが特長。 家具用材として広く使用されます。 材質がほとんど同じで、同属のヨーロッパビーチを使用しています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
662 税込728
4日以内出荷

NR 【オーダー】ナラ ノーブランド カスタマイズ可
ブナ科コナラ属の広葉樹。 虎の模様に似た斑(虎斑)が特徴的。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
588 税込647
4日以内出荷

【オーダー】ダイノック ドライウッド ビーチ/ブナ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 サービス分類オーダー・加工
1枚
11,810 税込12,991
3日以内出荷

2317 【オーダー】パロア 木目 PWO-754ブナ(柾) パロア カスタマイズ可
本物の素材に限りなく近い高級内装用装飾シートです。 あらゆる空間設計のコンセプトに対応する、約500アイテムもの多彩 で高質な色柄。 伝統的な木目柄は、チェリー、オーク、メープル、杉、桐、マホガニーなどを完備し、落ち着きと安らぎのあるプレスティージ空間を造り出します。 独自に開発した簡易施工型AirGroove粘着剤。 施工後も気泡が残りにくく手直し工事の手間が少なく、早い、簡単、きれいを同時に実現できます。 耐久性、耐候性、耐水性で、高い性能を誇ります。 さらには防カビ・抗菌機能も付加され、素材の劣化が最小限に抑えられ、いつまでも美しさを保つことができます。 メンテナンスの手間も省け、ランニングコストも軽減できます。
用途ホテル、レストラン、商業施設、病院、オフィスなどあらゆる空間設計のコンセプトに。 材質塩化ビニール シート幅(mm)1220 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,360 税込8,096
3日以内出荷

仕様内外1組 機能抗菌性、防塵性 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SWJ 【オーダー】階段はしごSWJ型 ピカコーポレイション カスタマイズ可
ピカコーポレイション【オーダー】階段はしごSWJ型
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごSWJ型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bの組み合わせが自動設定されます。) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。(穴あけ加工はお客様で対応お願いします。) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※片手すりを選択した場合、階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。 サービス分類オーダー・加工
1台
47,066 税込51,773
29日以内出荷

ALF2740-3-2 【オーダー】ALF2740-3-2 基部流し アルミ型材薄型庇 アームタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口 仕様化粧ボーダー:R.S 厚さ(mm)27 全長(mm)900~4000 シルバー、ステンカラー、ブラック 出幅(mm)1100~1500 サービス分類オーダー・加工
1セット
138,150 税込151,965
6日以内出荷

ALF2740-3-1 【オーダー】ALF2740-3-1 基部流し アルミ型材薄型庇 アームレスタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 支持アーム不要 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口 仕様化粧ボーダー:R.S 厚さ(mm)27 全長(mm)900~4000 シルバー、ステンカラー、ブラック 出幅(mm)500~1000 サービス分類オーダー・加工
1セット
56,080 税込61,688
6日以内出荷

関連キーワード