38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B-3 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)15~71 溝の形B 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
5,680 税込6,248
6日以内出荷

B-3 【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)12~52 溝の形B 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
5,260 税込5,786
3日以内出荷

A-3 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
溝の形A 溝数3 軸穴径(mm)11~56 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
5,170 税込5,687
3日以内出荷

A-3 【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-3 軸穴完成品
エコ商品
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)11~48 溝の形A 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
4,670 税込5,137
3日以内出荷

C-3 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-3 軸穴完成品
エコ商品
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)21~80 溝の形C 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
23,600 税込25,960
3日以内出荷

3V-3 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)15~65 溝の形3V 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
4,270 税込4,697
3日以内出荷

3V-2 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)12~55 溝の形3V 溝数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
3,000 税込3,300
3日以内出荷

3V-1 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)10~48 溝の形3V 溝数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
2,700 税込2,970
3日以内出荷

5V-3 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)21~95 溝の形5V 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
13,340 税込14,674
3日以内出荷

3V-4 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-4 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)19~65 溝の形3V 溝数4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
6,890 税込7,579
3日以内出荷

3V-6 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-6 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)23~80 溝の形3V 溝数6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
11,760 税込12,936
3日以内出荷

3V-5 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)22~80 溝の形3V 溝数5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
11,170 税込12,287
3日以内出荷

SL-M4300 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/緑、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

SL-M4100 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4100 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/白、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

SL-M2400 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2400 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/緑、裏面/白 タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可) プライ数2 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,486 税込6,035
6日以内出荷

SL-SY534 【オーダー】耐油搬送用ベルトSL-SY534 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)5~60 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)1.1 最小プーリ径(mm)フィンガー:25、加熱ラップ:25 摩擦係数表面:0.5、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.7 サービス分類オーダー・加工
1本
5,700 税込6,270
6日以内出荷

EMG 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)55~800 モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
58,290 税込64,119
3日以内出荷

DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷

SL-MC300 【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-MC300 バンドー化学 カスタマイズ可
傾斜搬送能力の持続性に優れベルトの長寿命化に貢献します。
形状特殊(R8)/帆布面 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× 最大幅(mm)600 プライ数1 使用可能温度範囲-5~60 材質(表面/裏面)特殊ゴム/PET 質量(kg/m2)1.9 最小プーリ径(mm)フィンガー:20 摩擦係数表面/0.9、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1本
5,384 税込5,922
6日以内出荷

SL-M5302 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.5 サービス分類オーダー・加工
1本
4,392 税込4,831
6日以内出荷

SL-M2401N 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2401N バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△ 使用時最大幅(cm)1800 プライ数2 使用可能温度範囲-10~80 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,384 税込5,922
6日以内出荷

SL-M9400R 【オーダー】傾斜搬送用ベルトSL-M9400R バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)5~60 使用範囲(mm)幅:2900(最大) プライ数2 質量(kg/m2)5.1 最小プーリ径(mm)加熱ラップ:50、常温ラップ:50 摩擦係数表面:0.7、裏面:0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)5.1 サービス分類オーダー・加工
1本
6,048 税込6,653
6日以内出荷

DMG 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~1200まで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 ストレート搬送用 ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) 寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2 取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
119,540 税込131,494
4日以内出荷

SL-M5201N 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201N バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:1800(最大) プライ数2 質量(kg/m2)1.2 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R10 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.2 サービス分類オーダー・加工
1本
5,384 税込5,922
6日以内出荷

SL-M2200 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2200 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/白、裏面/白 タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可) プライ数2 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,486 税込6,035
6日以内出荷

SL-M2300 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2300 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× 使用時最大幅(cm)1200 プライ数1 使用可能温度範囲-10~80 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1 最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5(ナイフエッジ)、ラップ:25/R8(ナイフエッジ)、常温ラップ:30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.9 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

SL-M2309 【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-M2309 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルト表面の突起や、表面摩擦抵抗の大きさで傾斜搬送を行います。
形状縦溝(R1)/含浸 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× プライ数1 使用可能温度範囲-10~80 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1.6 最小プーリ径(mm)フィンガー:30、ラップ:30、常温ラップ:35 摩擦係数表面/1.7、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.5 サービス分類オーダー・加工
1本
6,048 税込6,653
6日以内出荷

SL-M1400R 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M1400N バンドー化学 カスタマイズ可
一般物流向けのベルトです。広幅対応も可能です。
形状平滑艶なし/帆布面 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△ 使用時最大幅(cm)3000 プライ数2 使用可能温度範囲5~60 材質(表面/裏面)PVC/PET 質量(kg/m2)2.2 最小プーリ径(mm)フィンガー:50、ラップ:50、常温ラップ:50 摩擦係数表面/0.4、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

SL-F1200 【オーダー】食品搬送用ベルト SL-F1200 バンドー化学 カスタマイズ可
未包装食品搬送の標準となるベルトです
形状平滑艶あり/含浸 白/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△ 使用時最大幅(cm)1800 プライ数2 使用可能温度範囲乾熱:-10~80、湿熱:60 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

SL-F2200 【オーダー】非付着食品搬送用ベルト バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:1800(最大) プライ数2 質量(kg/m2)1.6 最小プーリ径(mm)フィンガー:15/R5、加熱ラップ:30 摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
6,150 税込6,765
6日以内出荷

SL-F2100 【オーダー】非付着食品搬送用ベルトSL-F2100 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)1 最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5、加熱ラップ:25/R8 摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.9 サービス分類オーダー・加工
1本
5,161 税込5,677
6日以内出荷

SL-F1100 【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1100 バンドー化学 カスタマイズ可
未包装食品搬送の標準となるベルトです。
用途未包装食品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/白、裏面/白 タイプ未包装食品搬送用標準タイプ プライ数1 使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)20/R5、(常温ラップ)25 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
5,161 税込5,677
6日以内出荷

SL-M2100 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2100 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸 白/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× 使用時最大幅(cm)1200 プライ数1 使用可能温度範囲-10~80 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1 最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5(ナイフエッジ)、ラップ:25/R85(ナイフエッジ)、常温ラップ:30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.9 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

SL-F1201 【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1201 バンドー化学 カスタマイズ可
未包装食品搬送の標準となるベルトです。
用途未包装食品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/白、裏面/白 タイプ未包装食品搬送用標準タイプ(帆布2プライ・小プーリ対応用) プライ数2 使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)1.3 最小プーリ径(mm)(フィンガー)10/R2、(加熱ラップ)15/R3、(常温ラップ)25 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.1 サービス分類オーダー・加工
1本
6,414 税込7,055
6日以内出荷

SL-M5100 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5100 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.5 サービス分類オーダー・加工
1本
4,392 税込4,831
6日以内出荷

S 【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ 三機工業 カスタマイズ可
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適 仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転 ベルト幅(mm)100~300 出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25 電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ) ベルトポリウレタン1プライ 機長(m)0.3~2.0 モーターS:変速、E:定速 ベルト色BG:標準緑、BW:標準白 材質(フレーム)アルミ 電源周波数(Hz)A:50、B:60 搬送質量(kg/台)10 プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4 サービス分類オーダー・加工
1台
107,980 税込118,778
16日以内出荷

DHH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 ヘッドドライブ スタンダードタイプ DHH オークラ輸送機 カスタマイズ可
メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。・搬送長さ100~800まで指定可能。高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備。駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス。2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 寸法(Φmm)エンドプーリー:27.2 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)50 駆動部タイプD:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸) H:横出し(中空軸、オプション) 機長(cm)100~800 コントローラ取付方法R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 モータ出力(W)(N:定速)02:25,04:40,06:60,09:90、(B:ブラシレス変速)05:50,09:90、(G/F:インバータ変速)02:25,04:40,06:60,09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
126,930 税込139,623
4日以内出荷

関連カテゴリ