4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B-3 【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)12~52 溝の形B 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
5,260 税込5,786
3日以内出荷

B-3 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)15~71 溝の形B 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
5,680 税込6,248
6日以内出荷

EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

EMG 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)55~800 モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
58,290 税込64,119
3日以内出荷