2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NC2232 【オーダー】ワンタッチベルト NC2232 3M(スリーエム) カスタマイズ可
巻きつけるだけでしっかり固定でき、着脱もワンタッチで簡単です。 布のように薄く、ソフトでしなやかなので、巻いている物を傷つけません。 ロールタイプだから巻き付ける物に合わせて、好きな長さにカットできます。 粘着テープではありませんので、はがした後ののり残りはありません。
材質ポリプロピレン/ポリエステル 幅(mm)5~150 ブラック 長さ(m)3m or 10m サービス分類オーダー・加工
1巻
880 税込968
3日以内出荷

NLG-WEU6ANF 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU6ANF ニッタ カスタマイズ可
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品、検査梱包、その他 ベルト幅(mm)50~600 仕様0.5(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-30~+100 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数1 質量(kg/m2)0.8 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.75 サービス分類オーダー・加工
1本
5,000 税込5,500
5日以内出荷