ねじ軸Φ6~Φ12mm、リード1~2mm のミニチュアタイプです。
サービス分類オーダー・加工
リターンパイプをボールねじナットに埋込んだコンパクトな外径丸形タイプで、フランジは2箇所平取りしてあるので芯高さを低くおさえたボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
角形ボールねじナットに取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングなしでそのまま機械本体にコンパクトに取付けられるボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
軸径とリードの寸法が同じボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
新循環構造で高周速対応化を実現!
・クロダ独自の設計・製造技術で最大5000min-1の高周速回転を実現しました。
・最高テーブル速度として2.5m/秒を可能にしました。(左記はねじ軸径15mm、リード30mmの場合)
音圧レベルの低減と音質を改善
・ゲージで培った精密加工技術と低騒音化に対する永年の取組みにより、音圧レベルMax.6dBダウンと高音域の音質改善を実現しています。(上記はねじ軸径25mm、リード25mmの場合)
コンパクト化を可能にしたナット形状
・ボール循環部品をナットの両端に配置し、独自循環路を設けることによりナットの全長ならびに胴部外径を大幅にコンパクト化しました。
定格荷重のアップで長寿命化を実現!
・従来品で使用しているボール径を変更することなく定格仕様を設計し、基本動定格荷重および基本静定格荷重についてメーカー従来品以上の仕様となっています。
※詳細はカタログをご確認ください
リード(mm)5、10、20、25
軸径(Φmm)10、12、15、20、25
全長(mm)170~2220
精度等級C5級、C7級
関連資料商品仕様 軸端加工指示図
ねじ部長さ(mm)100~2094
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード