16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ダイノック ファインウッド ローズウッド 3M(スリーエム) カスタマイズ可
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,200 税込11,220
3日以内出荷

2239 【オーダー】パロア 木目 PWOローズウッド パロア カスタマイズ可
本物の素材に限りなく近い高級内装用装飾シートです。 あらゆる空間設計のコンセプトに対応する、約500アイテムもの多彩 で高質な色柄。 伝統的な木目柄は、チェリー、オーク、メープル、杉、桐、マホガニーなどを完備し、落ち着きと安らぎのあるプレスティージ空間を造り出します。 独自に開発した簡易施工型AirGroove粘着剤。 施工後も気泡が残りにくく手直し工事の手間が少なく、早い、簡単、きれいを同時に実現できます。 耐久性、耐候性、耐水性で、高い性能を誇ります。 さらには防カビ・抗菌機能も付加され、素材の劣化が最小限に抑えられ、いつまでも美しさを保つことができます。 メンテナンスの手間も省け、ランニングコストも軽減できます。
用途ホテル、レストラン、商業施設、病院、オフィスなどあらゆる空間設計のコンセプトに。 材質塩化ビニール シート幅(mm)1220 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,360 税込8,096
3日以内出荷

【オーダー】ベーシック 調光ロールスクリーン センシア TOSO カスタマイズ可
2重のスクリーンで光の量を自在にコントロールできる調光ロールスクリーン。様々なお部屋にマッチするベーシックシリーズ
高さ(mm)300~2400 カラーコードSB01(ホワイト)、SB02(チョコレート)、SB03(ベージュ)、SB04(ココア)、SB05(グリーン) チェーン長(mm)650,750,900,1100,1300,1400,1600,1800,2400 製品幅(mm)300~2000 生地ポリエステル100% 関連資料色柄見本(61.02MB) 製品サイズについて(1.77MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
11,900 税込13,090
8日以内出荷

【オーダー】特注サイズオーダー ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地(ホーローホワイト) 馬印 カスタマイズ可
ご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応のホワイトボード(スタンダードタイプ)です。 安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠。 ホワイトボード板面はデュアルコートホーロー(JFEホーロー)で表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。それぞれ800℃前後の高温で焼成しています。表面硬度が高く、繰り返し書き消しが可能。 スライド型吊金具タイプ:2枚1組の吊り金具はガタ付きが無く工具なしで簡単にセットできます。 粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途壁掛けホワイトボードとして 仕様マグネット対応 付属品W910×H910以下:粉受け、イレイザー(小)1個、ボードマーカー(黒)1本、取付け吊り金具/W1210×H910以上:粉受け、イレイザー(大)1個、ボードマーカー(赤、黒)1本、取付け吊り金具 アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー 種類壁掛け・無地 取付方式吊り金具 表示内容無地 芯材MDF/合板 材質(表面)枠:アルミ/表面:ホーローホワイト サービス分類オーダー・加工
1枚
4,990 税込5,489
3日以内出荷

【オーダー】ナチュラル 調光ロールスクリーン センシア TOSO カスタマイズ可
2重のスクリーンで光の量を自在にコントロールできる調光ロールスクリーン。自然な風合いがやさしいナチュラルシリーズ
高さ(mm)300~2400 カラーコードSN01(アイボリー)、SN02(ブラウン)、SN03(オリーブ)、SN04(グラス)、SN06(ダークブラウン) チェーン長(mm)650,750,900,1100,1300,1400,1600,1800,2400 製品幅(mm)300~2000 生地ポリエステル100% 関連資料色柄見本(69.54MB) 製品サイズについて(1.77MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
16,670 税込18,337
8日以内出荷

【オーダー】 多色展開 8カラー 2級遮光 防炎 形状記憶 無地 ドレープカーテン ユニベール カスタマイズ可
2級遮光のあるドレープカーテンです。2級遮光は人の顔の表情がわかるレベルです。強い陽射しは遮ってくれますが、ある程度は光を取り入れるバランスの良さが魅力となります。 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。また形状記憶加工していないカーテンよりきれいなウェーブを描くのでカーテンの印象がきれいにみえます。 また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。 色は人気カラーを揃えた8色展開です。パステルカラーよりの色合いをしており、少し光沢感があります。 アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です! こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方は2枚選択した上でのご購入をお願いいたします。 商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 ブルーグリーン(BG)、グレー(GY)、パープル(PU)、イエローグリーン(YG)、ベージュ(BE)、ブラウン(BR)、アイボリー(IV)、ローズ(RO) 幅(cm)100、125、150、200より選択 長さ(cm)90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240より選択 機能2級遮光、防炎、形状記憶、洗濯可 関連資料色柄見本(0.03MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,290 税込3,619
9日以内出荷

TiPOWER-WS 【オーダー】タイパワーホース WS型 タイガースポリマー カスタマイズ可
WT型の耐圧タイプです。 補強コード入りなので耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の吸排水用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟質PVC/硬質PVC ローズレッド/透明(オレンジ/透明) 使用温度範囲(℃)-10~50 機能デリバリー、サクション、耐圧5kgf/cm2以下 使用流体 呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200 特性バキューム/透明性/圧送 サービス分類オーダー・加工
1本
3,329 税込3,662
3日以内出荷

PAS-25Q 【オーダー】アルミブラインド ポポラⅡ 標準タイプ ワンポール式 ニチベイ カスタマイズ可
シンプルで使いやすく、リーズナブル。細かな光のコントロールと視線のコントロールができます。
高さ(mm)100~4000 取付高(mm)230~4000 製品幅(mm)270~3000 生地色柄見本確認。 関連資料【色柄見本】(0.16MB) 取付高さについて参考資料(0.1MB) 標準タイプ ワンポール式参考資料(1.19MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

PAS-25 【オーダー】アルミブラインド ポポラⅡ  標準タイプ ポール式 ニチベイ カスタマイズ可
シンプルで使いやすく、リーズナブル。細かな光のコントロールと視線のコントロールができます。
高さ(mm)100~4000 取付高(mm)210~4000 製品幅(mm)270~3000 生地色柄見本確認。 関連資料【色柄見本】(0.16MB) 取付高さについて参考資料(0.08MB) 標準タイプ ポール式参考資料(1.19MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

TB 【オーダー】Nスペーシィ 羽根幅35mm 事務所オフィス用大型窓対応アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。一部遮熱カラーを採用。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)120~4500、120~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコードTB-109、TB-067、TB-068、TB-852、TB-854、TB-071、TB-075、TB-119、TB-077、TB-072、TB-073、TB-074、TB-076、TB-079、TB-831、TB-802、TB-835、TB-805、TB-806、TB-838、TB-840、TB-842、TB-843、TB-090、TB-844、TB-845、TB-093、TB-094、TB-847、TB-095、TB-601、TB-642、TB-644、TB-608、TB-850、TB-856、TB-849、TB-088、TB-084、TB-082、TB-858、TB-857、TB-730、TB-731、TB-732、TB-733、TB-760、TB-761、TB-762、TB-763 羽根幅(mm)35 製品幅(mm)640~3500 材質(羽根)アルミニウム合金 関連資料(0.42MB) (0.41MB) (0.4MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
17,100 税込18,810
8日以内出荷

PAZOT-25Q 【オーダー】アルミブラインド ポポラⅡ 耐水テンションタイプ ワンポール式 ニチベイ カスタマイズ可
シンプルで使いやすく、リーズナブル。細かな光のコントロールと視線のコントロールができます。
高さ(mm)100~1800 取付高(mm)230~2000 製品幅(mm)400~1800 生地色柄見本確認。 関連資料【色柄見本】(0.16MB) 取付高さについて参考資料(0.1MB) 耐水テンションタイプ 参考資料(1.03MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

PAZO-25Q 【オーダー】アルミブラインド ポポラⅡ 耐水タイプ ワンポール式 ニチベイ カスタマイズ可
シンプルで使いやすく、リーズナブル。細かな光のコントロールと視線のコントロールができます。
高さ(mm)100~4000 取付高(mm)230~4000 製品幅(mm)270~3000 生地色柄見本確認。 関連資料【色柄見本】(0.16MB) 取付高さについて参考資料(0.1MB) 耐水タイプ 参考資料(1.13MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

TB 【オーダー】Nスペーシィ 羽根幅25mm 事務所オフィス用大型窓対応アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。一部遮熱カラーを採用。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)120~4500、120~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコードTB-109、TB-067、TB-068、TB-852、TB-832、TB-103、TB-854、TB-071、TB-612、TB-075、TB-119、TB-077、TB072、TB-073、TB-074、TB-076、TB-124、TB-079、TB-831、TB-802、TB-835、TB-805、TB-806、TB-838、TB-840、TB-842、TB-843、TB-090、TB-844、TB-845、TB-093、TB-094、TB-847、TB-095、TB-601、TB-642、TB-644、TB-608、TB-850、TB-856、TB-849、TB-088、TB-084、TB-082、TB-905、TB-908、TB-858、TB-857、TB-730、TB-731、TB-732、TB-733、TB-760、TB-761、TB-762、TB-763 羽根幅(mm)25 製品幅(mm)640~3500 材質(羽根)アルミニウム合金 関連資料(0.42MB) (0.41MB) (0.4MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
20,190 税込22,209
8日以内出荷

TB 【オーダー】Nスペーシィ 羽根幅50mm 事務所オフィス用大型窓対応アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。一部遮熱カラーを採用。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)300~4500、300~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコードTB-802、TB-835、TB-806、TB-838、TB-642、TB-644 羽根幅(mm)50 製品幅(mm)640~3500 材質(羽根)アルミニウム合金 関連資料(0.42MB) (0.41MB) (0.4MB) 操作位置右、左 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1台
17,100 税込18,810
8日以内出荷

TB 【オーダー】(Nスペーシィ羽根幅25mm)事務所オフィス用光触媒遮熱大型窓対応アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)120~4500、120~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコードTB-071H、TB-067H、TB-852H、TB-119H、TB-072H、TB-068H、TB-075H、TB-077H、TB-854H、TB-073H、TB-074H、TB-076H、TB-079H、TB-843H、TB-844H、TB-093H、TB-845H、TB-088H、TB-084H、TB-082H 羽根幅(mm)25 製品幅(mm)640~3500 材質(羽根)アルミニウム合金 関連資料(0.42MB) (0.41MB) (0.4MB) (0.39MB) (0.17MB) 操作位置右、左 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1台
21,990 税込24,189
8日以内出荷

TB 【オーダー】(Nスペーシィ羽根幅35mm)事務所オフィス用光触媒遮熱大型窓対応アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)120~4500、120~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコードTB-071H、TB-067H、TB-852H、TB-119H、TB-072H、TB-068H、TB-075H、TB-077H、TB-854H、TB-073H、TB-074H、TB-076H、TB-079H、TB-843H、TB-844H、TB-093H、TB-845H、TB-088H、TB-084H、TB-082H 羽根幅(mm)35 製品幅(mm)640~3500 材質(羽根)アルミニウム合金 関連資料(0.42MB) (0.41MB) (0.4MB) (0.39MB) (0.17MB) 操作位置右、左 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1台
18,510 税込20,361
8日以内出荷