設定情報
販売価格(税別)¥11,900~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TOSO

【オーダー】ベーシック 調光ロールスクリーン センシア

【オーダー】ベーシック 調光ロールスクリーン センシア TOSO

※商品画像

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
【オーダー】ベーシック 調光ロールスクリーン センシア (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

2重のスクリーンで光の量を自在にコントロールできる調光ロールスクリーン
様々なお部屋にマッチするベーシックシリーズ

注文コード77491786 高さ(mm)300~2400 カラーコードSB01(ホワイト)、SB02(チョコレート)、SB03(ベージュ)、SB04(ココア)、SB05(グリーン) チェーン長(mm)650750900110013000000000000000000 製品幅(mm)300~2000 生地ポリエステル100% 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
※高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へ取付けないでください。
※本製品のスクリーン(生地)は洗濯出来ません。
※本製品は非防炎です。
※本製品はご指定いただいた製品高さまで降ろした状態でCLOSE(全閉)状態になります。製品高さをご指定の際はご注意ください。
※本製品は意匠性向上の為、ご指定いただいた高さより降ろすことが可能です。ただし前述の通り製品高さまで降ろした状態でCLOSE(全閉)状態になります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
77491786
2023-04-29
用途:
事務所打ち合わせ時
不動産業

想像以上の品質でサイズもオーダーでき満足のできる商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17
シェアする