透明プラスチックの中では抜群の耐衝撃強度。
透明度、光線透過率にすぐれています。
ロングライフに耐える耐候性。
UL規格に適合したものもあります。
食品衛生法適合グレードもあります。軽量で寸法安定性が良く、成形加工が容易です。
耐熱耐寒性にすぐれ-40℃~120℃の広い範囲で使用できます。
優れた電気絶縁性。
防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
色透明
材質ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-40~+120
比重1.2
線膨張係数6.5×10-5℃-1
サービス分類オーダー・加工
不燃素材では非常に難しいとされていたカーテンを特殊素材でご提案いたします。
【半透明】タイプなので【非常にリーズナブル】です。間仕切りとして使っても光が入ります。
【UVカット】で更に【帯電防止】【抗菌配合】【シックハウス対策】【両面防汚処理】機能付きとなります。
【不燃タイプ】となりますので消防法の関係もあり不燃素材が必要なところで使用可能となります。
オーダーメイドでご希望のサイズでご提供いたします。金具などカーテンとして取り付けるための部品類は別途ご用意ください。
一般的なビニールカーテン(間仕切りシート、養生シート)と違いますので使える用途が幅広いです。
用途工場内や倉庫内での間仕切りカーテン。不燃素材のカーテン。透明性が必要な現場。
材質PVC
厚さ(mm)0.27
サービス分類オーダー・加工
不燃素材では非常に難しいとされていたカーテンを特殊素材でご提案いたします。
【透明】タイプとなり、全光線透過率90%以上で間仕切りとして使っても光が入り奥まで見えるので非常に便利です。
【UVカット】で更に【帯電防止】機能付きとなります。
【不燃タイプ】となりますので消防法の関係もあり不燃素材が必要なところで使用可能となります。
オーダーメイドでご希望のサイズでご提供いたします。金具などカーテンとして取り付けるための部品類は別途ご用意ください。
一般的なビニールカーテン(間仕切りシート、養生シート)と違いますので使える用途が幅広いです。
用途工場内や倉庫内での間仕切りカーテン。不燃素材のカーテン。透明性が必要な現場。
材質PVC
厚さ(mm)0.24
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。
半透明で薄手の不燃シートを採用し、0.27mm厚で軽量な上扱いやすく、視認性・採光性を保ちつつプライバシーに配慮した(人影が見える程度の透明度)間仕切りが可能です。
不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2125)
主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、ビニールカバーなど。
不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~5340
厚さ(mm)0.27
高さ(mm)500~4000
タイプターポリン
質量(g/m2)333
設置場所屋内推奨
特性不燃・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
アルポリックの表面にアルマイト処理を施し、鏡面仕上げにしております。芯材に防火性の高い芯材を使用し、不燃認定を取得しております。
ガラス製ミラーとは異なり、割れなく軽量な鏡面材で、切断、切り欠きなどの加工が容易です。
オーダーカット料金と元板サイズ(カット無し)の両方が注文できます
元板サイズ(小)1220×1828
元板サイズ(大)1220×2440
用途内装壁仕上げ、ドア面材、姿見、家具仕上げ、手鏡 (浴室を除く)
長さ(mm)10~2440
幅(mm)10~1220
厚さ(mm)3
質量(kg/m2)6
誤差(mm)±1
引張強度(N/mm2)56
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])48000
熱膨張係数0.95(W/m・k)、21~27(×10・6・1/k)
サービス分類オーダー・加工
ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。
ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。
また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。
ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。
ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。
ガイナは様々な効果を発揮します。
結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。
耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。
内装にもご使用頂けます。
施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。
環境に配慮した「安全」な水性塗料です。
用途外部(屋根・外壁等)用
塗布面積(m2/缶)30~35
塗布方法ローラー、吹付
使用量0.46~0.40kg/m2(1m2当たり)
使用場所屋内
希釈水
危険物の類別非危険物
特性防露・耐久・安全・不燃・耐候性
サービス分類オーダー・加工
ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。
ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。
また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。
ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。
ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。
ガイナは様々な効果を発揮します。
結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。
耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。
内装にもご使用頂けます。
施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。
環境に配慮した「安全」な水性塗料です。
用途外部(屋根・外壁等)用
塗布面積(m2/缶)30~35
塗布方法ローラー、吹付
使用量0.46~0.40kg/m2(1m2当たり)
使用場所屋外
希釈水
危険物の類別非危険物
特性防露・耐久・安全・不燃・耐候性
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード