2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LSE-110WF 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合 幅(mm)5~150 長さ(m)1.5or10or33 90度方向剥離力(N/cm)44 引張接着力(N/cm2)47 剪断接着力(N/cm2)58 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,886 税込2,075
3日以内出荷

7044 【オーダー】テサ  ACXplus 7044 アクリルフォーム多用途両面粘着テープ 長さ25m テサ (tesa) カスタマイズ可
特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持ち、粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。 パウダーコートや樹脂材料のような接合が困難な素材に最適で、安定した接合が可能になりますので、製品設計の自由度が高まります。 装飾部材の接合に適しており、接着部分が目立たず、また白・灰色の基材で裏が透けて見えることを防止します。
用途接着が難しい材料の固定にお使いいただけます。 冷蔵庫、食洗器などの家電製品の装飾パネルや装飾部品などの固定 仕切り壁やドアなどのガラスとガラス、ガラスと金属などの固定 グレー 基材アクリルフォーム 粘着剤ピュアアクリル テープ厚さ(μm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
4,753 税込5,228
5日以内出荷