カテゴリ

  • テープ(1)
さらに商品を絞り込む
  • 寺岡製作所(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • オーダー・加工

「両面テープ 弱粘」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【オーダー】フィルム両面テープ NO.7692-#12 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ NO.7692-#12寺岡製作所
2,430税込2,673
1巻
10日以内出荷
第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定厚さ(mm)0.047透明長さ(m)100基材PETフィルム粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系粘着力(N/25mm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら