ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。
優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。
優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。
良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等
材質モノマ-キャストナイロン
長さ(mm)10~1000
色ブル-
外径(Φmm)10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100
比重1.16
連続使用温度(℃)120
外径公差(mm)10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0)
公差(mm)[カット]-0、+1
吸水率(%)0.3
体積抵抗率(Ω・m)10-13
線膨張率(×10-5・K-1)8.7
サービス分類オーダー・加工
特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。
耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル色(白色)
比重1.41
長さ公差(mm)プラス1
幅公差(mm)プラス1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ(mm)10~1000
種別丸棒
外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120
外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0
長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード