5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SUS310S ピーリング丸棒 大同特殊鋼 カスタマイズ可
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。 SUS310Sは主に高温環境下で用いられる、耐熱オーステナイト系ステンレス鋼の代表的な材質です。 耐熱鋼としてよく使われており、繰り返し高温に曝される炉材や加熱炉、熱交換器、熱処理用金具などで幅広く使われています。
用途炉材や加熱炉、熱交換器、熱処理用金具、熱交換器の部品 成分C0.08以下 Si1.50以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni19.00~22.00 Cr24.00~26.00 Mo- Cu- N- その他- 材質ステンレス(SUS310S) 規格JIS G4303 外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下:+0.15/-0、25Φを超え80Φ以下:+0.25/-0、80Φを超え125Φ以下:+0.5/-0、125Φを超え150Φ以下:+1/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0、170Φを超え400Φ以下:+2/-0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+5mm サービス分類オーダー・加工
1個
2,347 税込2,582
3日以内出荷

CUS35C 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり 丸棒タイプ K9(駒谷) カスタマイズ可
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても 付属品なべタッピンねじ4×40~8本 材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー 長さ(mm)200~800 外径(Φmm)手すり:35 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1本
8,590 税込9,449
6日以内出荷

CUS35PC 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり 蓄光丸棒タイプ K9(駒谷) カスタマイズ可
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても 付属品なべタッピンねじ4×40~8本 材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー 長さ(mm)200~800 外径(Φmm)手すり:35 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1本
10,900 税込11,990
6日以内出荷

CUS35PW 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり 蓄光Wラクダタイプ K9(駒谷) カスタマイズ可
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても 付属品なべタッピンねじ4×40~8本 材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー 長さ(mm)200~800 外径(Φmm)手すり:35 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1本
11,900 税込13,090
6日以内出荷

CUS35W 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり Wラクダタイプ K9(駒谷) カスタマイズ可
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても 付属品なべタッピンねじ4×40~8本 材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー 長さ(mm)200~800 外径(Φmm)手すり:35 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1本
8,990 税込9,889
6日以内出荷