13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.043~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
比重2.71 調質F サービス分類オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

1本
4,988 税込5,487
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状丸棒 規格参考)H3250 C3604 長さ公差(mm)±2 切断方法丸鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
比重2.71 調質H112 サービス分類オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品 材質ポリアセタール(POM) ナチュラル色(白色) 比重1.41 長さ公差(mm)プラス1 幅公差(mm)プラス1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品 成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部 材質黄銅 形状丸棒 記号BZ5A JIS規格H3250 C6801 長さ公差(mm)(-2、+2) 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法冷間引抜
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

環境に対する配慮から、鉛、ビスマスを添加した従来の快削合金(A2011相当)と違い、すず、ビスマスを添加することで従来の快削合金と同等以上の切削性と表面処理性を有しています。
用途機械部品等の切削加工品 成分Siケイ素~0.40%、Fe鉄~0.7%、Cu銅4.8~6.0%、Zn亜鉛~0.4%、Biビスマス0.3~1.1%、Snスズ0.2~0.9%、Tiチタン~0.15%、その他~0.15%、Alアルミニウム残部 材質アルミ 形状丸棒 調質T8 切断方法丸鋸切断 切断公差(-2、+2) 製造方法冷間引抜 サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)