3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QRH 【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様 オークラ輸送機 カスタマイズ可
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用した40H低床フレームタイプ。
用途40Hフレームを採用した低床仕様。全高46H。 従来より20H低くなりさらに便利に。 床面直置きエリアへの設置。 デッドスペースの少ない流動棚として。 高さ(mm)H(搬送面):46 全幅(mm)W:370、470、570、670、770 ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700 機長(mm)L:500~3000 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)40H×30W RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38 フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710 ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150 サービス分類オーダー・加工
1台
10,750 税込11,825
7日以内出荷

QRL 【オーダー】QRL型 スチール製ローラコンベヤ 低床L型フレーム仕様 オークラ輸送機 カスタマイズ可
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したL字型フレームタイプ。
用途フレーム上面折り曲げを省略したL字型フレームタイプ。 高さ(mm)66(搬送面から) 全幅(mm)370、470、570、670、770 機長(mm)500~3000 ローラ幅W(mm)(RW)300、400、500、600、700 ローラ径(Φmm)38 フレーム(mm)60H×30W RoHS指令(10物質対応)対応 フレーム内幅(mm)310、410、510、610、710 ローラーピッチ(mm)50、75、100、150 サービス分類オーダー・加工
1台
9,025 税込9,928
7日以内出荷

軽量で低床用(フレームなし)やフレームにイレクターパイプを使うこともできる便利なすのこです。 エコボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。 シャワーキャリーが乗り入れても表面がささくれ立つことのない丈夫なすのこです。 凸凹な形状の洗い場にもアジャスターで対応できます。 高さは63ミリからのオーダーとなります。
材質フレーム : イレクター、ボード : ポリスチレン 高さ(mm)63~500 参考質量(kg)7.0(1000×500×63) サービス分類オーダー・加工
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)