20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F-2 【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック カスタマイズ可
軽量・低価格で幅広い用途に使用
厚さ(mm)5・10・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 密度(kg/m3)25 燃焼性UL-94 HF-1 サービス分類オーダー・加工
1枚
830 税込913
3日以内出荷

RLR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~690 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,820 税込5,302
3日以内出荷

RQR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~490 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2 ピッチP(mm)ローラ:50,75,100 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
5,130 税込5,643
3日以内出荷

RSR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~790 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,880 税込5,368
3日以内出荷

RPR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~620 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,750 税込5,225
3日以内出荷

ALAT350 【オーダー】アルバイザー庇 ALAT350 アルミ型材ひさし 樋つき アート技研工業 カスタマイズ可
さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力の庇です。 低価格を実現したシンプルな樋つき庇です。 霧雨を遮り、窓周りのワンポイントに
用途窓・テラス・玄関・戸口・ポスト宅配ボックス上 全長(mm)900~4000 シルバー、ステンカラー 出幅(mm)350 サービス分類オーダー・加工
1セット
29,690 税込32,659
6日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 BTSシリーズ 間口750mm クリナップ カスタマイズ可
リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。 お求めやすい価格でより機能が充実しました。 75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。 シャワー付きの洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
材質ボール:陶器、扉面:低圧メラミン化粧板 高さ(mm)1815 奥行(mm)560 間口(mm)750 関連資料(1.28MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
81,980 税込90,178
5日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 BTSシリーズ 間口600mm クリナップ カスタマイズ可
リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。 お求めやすい価格でより機能が充実しました。 75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。 シャワー付きの洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
材質ボール:陶器、扉面:低圧メラミン化粧板 高さ(mm)1815 奥行(mm)560 間口(mm)600 関連資料(1.28MB) 扉形式開きタイプ(D560×H785) サービス分類オーダー・加工
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 BTSシリーズ 間口500mm クリナップ カスタマイズ可
リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。シャワー付きの洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
高さ(mm)1800 奥行(mm)560 間口(mm)500 材質(ボール)ボール:陶器、扉面:低圧メラミン化粧板 ミラー形状1面鏡(くもり止めヒーター無)(D130×H1020) 関連資料(1.13MB) 扉形式開きタイプ(左開きのみ)(D400×H780) サービス分類オーダー・加工
1セット
48,380 税込53,218
6日以内出荷

SPHC 【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板 TETSUKO カスタマイズ可
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど 質量(kg)0.5~423.9 板厚(mm)1.6~12.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,425 税込2,668
5日以内出荷

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 取り扱いが楽で両面テープ等での固定が可能。一般的な溶剤系インクを使用。 ターポリンは、最もポピュラーで低価格の看板素材です。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質ターポリン 仕様特殊加工:防炎 厚さ(mm)0.37 耐候性6ヶ月 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,298 税込9,128
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 看板デザインはご指定下さい。イメージに近いレイアウトを作成・ご提案いたします。スタンドはキャスター付パイプハンガーです。 屋内に簡易設置できる販促表示板セットを特別価格で提供。キャスター付きで移動も簡単。
用途屋内用片面 材質POP用発泡パネル 厚さ(mm)5 外形寸法(mm)860×1650 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)720×1500 サービス分類オーダー・加工
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷

Illustratorの完全データでご入稿いただけるお客様限定! 美しいオリジナルのぼりを低価格で作成致します! チチ(ポールを通す部分)の向きもお選びいただけます。 サイズは一般的な縦1800×幅600mm。 テトロンポンジ(ポリエステル)製です。 ご注文枚数が多いほど1枚当たりの価格がお得です。 建設現場や店舗などでの注意喚起・ご案内・安全啓発用に最適です!
寸法(縦×横)(mm)1800×600 材質テトロンポンジ(ポリエステル繊維) 印刷方式インクジェット印刷(フルカラー) 加工ヒートカット・下部三巻加工 その他チチ付 関連資料「のぼり制作時の注意」データ作成いただく際の注意事項です。必ずお読みください。(0.98MB) サービス分類オーダー・加工
1セット(1枚)ほか
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超便利!手書きラフスケッチのご入稿でのぼりの作成ができます! 手書きの他に、Excel・Word・写真・PDFでのデータ入稿も対応可能です! チチ(ポールを通す部分)の向きもお選びいただけます。 サイズは一般的な縦1800×幅600mm。 テトロンポンジ(ポリエステル)製です。 ご注文枚数が多いほど1枚当たりの価格がお得です。 建設現場や店舗などでの注意喚起・ご案内・安全啓発用に最適です!
寸法(縦×横)(mm)1800×600 材質テトロンポンジ(ポリエステル繊維) 印刷方式インクジェット印刷(フルカラー) 加工ヒートカット・下部三巻加工 その他チチ付 関連資料ご注文後メーカーよりお送りするシートです(1.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット(1枚)ほか
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1500 永大産業 カスタマイズ可
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン 関連資料(0.13MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
178,520 税込196,372
20日以内出荷

【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド2100 永大産業 カスタマイズ可
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン 関連資料(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
217,370 税込239,107
20日以内出荷

【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1950 永大産業 カスタマイズ可
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン 関連資料(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
212,870 税込234,157
20日以内出荷

【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1800 永大産業 カスタマイズ可
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン 関連資料(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
208,330 税込229,163
20日以内出荷

【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1650 永大産業 カスタマイズ可
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン 関連資料(0.13MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
182,480 税込200,728
20日以内出荷

【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1200 永大産業 カスタマイズ可
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン 関連資料(0.12MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
148,810 税込163,691
20日以内出荷