8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSP1218CL 【オーダー】防犯フィルム SSP1218CL リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)345 可視光線透過率(%)86 紫外線透過率(%)0.2 遮蔽係数0.95 熱貫流率(W/m2・K)6 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,298 税込10,228
3日以内出荷

【オーダー】SUS304 エキスパンドメタル丸切品 ノーブランド カスタマイズ可
ステンレス(SUS304)エキスパンドメタルをレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、網と異なり解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物侵入防止網など様々な用途に使用できます。 切断公差内外径(±3.0mm) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,550 税込5,005
3日以内出荷

BN25 【オーダー】BF3バードネット25 フジナガ カスタマイズ可
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・中型鳥類用 長さ(m)3~100 幅(m)3~12 関連資料施工要領書(1.91MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
9,400 税込10,340
15日以内出荷

BN15 【オーダー】BF3バードネット15 フジナガ カスタマイズ可
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・カラス用 長さ(m)3~100 幅(m)3~12 関連資料施工要領書(1.91MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
10,900 税込11,990
15日以内出荷

6000D 【オーダー】BF3バードネット50(6000D) フジナガ カスタマイズ可
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・カラス用 長さ(m)3~100 幅(m)3~12 関連資料施工要領書(1.91MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
9,850 税込10,835
15日以内出荷

BN50 【オーダー】BF3バードネット50 フジナガ カスタマイズ可
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途小野鳥用 長さ(m)3~100 幅(m)3~12 関連資料施工要領書(1.91MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
8,183 税込9,001
15日以内出荷

SK1005 【オーダー】調色 セラミクリーン エスケー化研 カスタマイズ可
弾性セラミックシリコン樹脂の応用により、従来の塗料に比べ、耐久性を高め、弾性機能を持ちながら、汚染しにくい塗膜を実現した高耐久・低汚染型の単層弾性塗材です。 オリジナル技術に基づく弾性セラミックシリコン樹脂を結合材とすることで、従来の単層弾性塗材と比べ、飛躍的に耐久性を向上させました。 表面は緻密な塗膜構造を持ち、優れた低汚染性を発揮します。 塗膜は弾性を有し、下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。これによりコンクリートの中性化防止にも効果を発揮します。 透湿性に優れた塗膜は、弾性塗膜にありがちな膨れの防止につながるとともに、内部結露の防止に役立ちます。 特殊設計により、長期にわたってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持することが出来ます。 材料は水性で構成されているため、溶剤などにみられる中毒や火災の心配がなく、安全で環境に優しい材料です。 従来の汎用単層弾性塗材に比べて耐久性能が高く、長期にわたって美しい外観を維持することができるため、トータル的なコストメリットにつながります。
用途戸建住宅、マンションの内外装。店舗、事務所、工場、倉庫などの内外装。学校などの公共施設の内外装。 主な用途建物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐久 希釈剤清水 塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー、(M工法)M-9ローラー 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種旧塗膜(活膜)の塗替えなど 混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6、(M工法)100:2~4 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上 サービス分類オーダー・加工
1缶
10,900 税込11,990
翌々日出荷

069413 【オーダー】スコッチティント 防犯 NANO80CP 1016mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
フィルムを積層しフィルム強度を増すことで通常の飛散防止性能に加え、防犯性能も持つフィルムです。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に有効なフィルムです。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)368 サービス分類オーダー・加工
1巻
29,900 税込32,890
欠品中