25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KDS3 【オーダー】DS-3型全透明 クラレプラスチックス カスタマイズ可
外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質軟/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,488 税込1,637
3日以内出荷

22101 【オーダー】TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) カスタマイズ可
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC SD-A
RoHS
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、100、115、125、150、165、200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,060 税込1,166
翌々日出荷

【オーダー】量産クロス VS 仕上がりキレイな壁紙 東リ カスタマイズ可
施工をサポートする「仕上がりキレイな壁紙」
用途天壁ともに取り合いが良く施工しやすい。下地の凹凸が目立ちにくい。 仕様メーカーカタログ名:東リ VS 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 容量1枚 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能準不燃QM-0803 サービス分類オーダー・加工
1枚
279 税込307
翌々日出荷

【オーダー】SP あんしんシリーズ 織物調 量産クロス サンゲツ カスタマイズ可
SP あんしんシリーズより織物調クロスを抜粋しております。あんしんシリーズは下地の凹凸が目立ちにくい商品です。
仕様見本帳名:25-27 SP 品番SP2512,SP2513,SP2514,SP2515,SP2516,SP2517,SP2518,SP2519,SP2520,SP2521,SP2522,SP2523,SP2524,SP2525,SP2526,SP2527,SP2528,SP2529 区分塩化ビニル樹脂系壁紙 寸法(m)縦:1~50 横(mm)920 防火種別2-3 防火性能準防火 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

【オーダー】SP あんしんシリーズ 石目調・塗り調 量産クロス サンゲツ カスタマイズ可
SP あんしんシリーズより石目調・塗り調クロスを抜粋しております。あんしんシリーズは下地の凹凸が目立ちにくい商品です。
仕様見本帳名:25-27 SP 品番SP2501,SP2502,SP2503,SP2504,SP2505,SP2506,SP2507,SP2508,SP2509,SP2510,SP2511 区分塩化ビニル樹脂系壁紙 寸法(m)縦:1~50 横(mm)920 防火種別2-3 防火性能準防火 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

KDSOQ 【オーダー】DS-3型オイルクイーン クラレプラスチックス カスタマイズ可
耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8 外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2 長さ(m)1~50 特性耐油 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き ピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2 肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9 使用流体軽油、灯油、重油 呼び径(Φmm)019、025、032 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,363 税込2,599
3日以内出荷

SH2PTRK 【オーダー】ファサラ 和紙調フィルム 利休 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えにくい目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。少し表面に凹凸がある為、指紋などが気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)103 可視光線透過率(%)45 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.69 熱貫流率(W/m2・K)6.2 日射熱取得率0.61 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,690 税込5,159
翌々日出荷

【オーダー】モールガラス ノーブランド カスタマイズ可
レトロ調デザインガラス、凹凸は片面のみで約12mm幅のストライプがあります。 柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。 予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます。 「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
用途窓、扉、テーブルトップ、家具 長さ(mm)150~1800 幅(mm)150~1000 厚さ4 加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き 比重2.5 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,574 税込1,731
3日以内出荷

【オーダー】調色 ビューウレタン DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。 3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。 3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。 塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります) かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。 水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。 水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装。 コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面。 壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です。 その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ 種別水性建物・構造物用塗料 タイプ一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料 容量(kg)4 or 16 主な用途屋内木部、鉄部、コンクリート、外カベ、室内カベ、プラスチック 指触乾燥時間(分)15(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)25(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内) 関連資料色見本 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12 サービス分類オーダー・加工
1缶
9,990 税込10,989
翌々日出荷

4425‐10 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐10 3M(スリーエム) カスタマイズ可
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等 幅(mm)5~140 長さ(m)15 or 30 密度(g/cm3)0.9 剥離紙あり、0.14mm サービス分類オーダー・加工
1巻
4,929 税込5,422
3日以内出荷

4425‐05 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05 3M(スリーエム) カスタマイズ可
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等 幅(mm)5~140 長さ(m)15 or 30 密度(g/cm3)0.9 剥離紙あり、0.14mm サービス分類オーダー・加工
1巻
4,257 税込4,683
3日以内出荷

【オーダー】遮光1級防炎カーテン 高級感のあるレザー調 インテリックス カスタマイズ可
クールでモダンな印象の、レザー調の柄が入った防炎・遮光1級のカーテンです。無地調ながらも、エンボス加工(型のついたローラー等で熱をかけて 凹凸の押型模様をつける加工)で生地表面の変化を出した、高級感のあるおすすめ商品です。防炎機能付き。
アイボリー、ブラウン、ブラック、オレンジ、ワイン 機能防炎、洗濯可、遮光1級 素材PE105 生地ドレープ サービス分類オーダー・加工
1セット
3,840 税込4,224
5日以内出荷

【オーダー】 農ビフィルム(ナシジ) ノーブランド カスタマイズ可
フィルム表面に細かい凹凸があり、べたつきが少なく作業性が向上します。
用途パイプハウス用ビニール 関連資料(0.07MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
879 税込967
7日以内出荷

【オーダー】ダストボックス セキスイ カスタマイズ可
前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク! 街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。 汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。 ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。 回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。 排水栓付きで丸洗いが可能です。 屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) ライトグレー 材質(本体)ポリエチレン 種類ゴミ集積保管庫 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×680×1050、1190×710×864、1200×710×1160、1315×850×1200、1800×990×1270 商品タイプ完成品 サービス分類オーダー・加工
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 Aシリーズ TOTO カスタマイズ可
陶器ボウルをお求めやすく。 汚れが付きにくく落としやすい、陶器製洗面ボウル。小物を置くスペースもあります。 陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく落としやすい、TOTO独自の技術です。 汚れを跳ね返し、サッとふくだけできれいになります。
関連資料ご購入前の注意事項(0.92MB) 資料(1.38MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
62,980 税込69,278
9日以内出荷

NO.647-0.1-緑 【オーダー】サーキットテープ 緑 NO.647-0.1-緑 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.1 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,870 税込2,057
10日以内出荷

NO.647-0.12 【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.12 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.12 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,090 税込2,299
10日以内出荷

NO.647-0.08 【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.08 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.08 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,750 税込1,925
10日以内出荷

NO.647-0.05 【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.05 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.05 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,610 税込1,771
10日以内出荷

BOC-07 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 カスタマイズ可
けが・事故を防ぐ衝撃緩衝性クッション床材。 抜群のクッション性と滑りにくい形状で、歩きやすく、地面からくる衝撃を和らげ、身体(足、腰)にやさしいクッション材です。 凹凸の形状と開口部があり、水はけが良く、耐久性、耐侯性、耐摩耗性にも優れています。 カッターナイフで容易に加工可能。「置き敷き」「接着施工」どちらでもご使用になれます。 ※発泡製品の為、温度や経時により伸縮致しますので用途に応じた施工方法をご検討下さい。
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、 工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など) 関連資料(0.15MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
14,980 税込16,478
10日以内出荷

BO-K 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 カスタマイズ可
けが・事故を防ぐ衝撃緩衝性クッション床材。 抜群のクッション性と滑りにくい形状で、歩きやすく、地面からくる衝撃を和らげ、身体(足、腰)にやさしいクッション材です。 凹凸の形状と開口部があり、水はけが良く、耐久性、耐侯性、耐摩耗性にも優れています。 カッターナイフで容易に加工可能。「置き敷き」「接着施工」どちらでもご使用になれます。 ※発泡製品の為、温度や経時により伸縮致しますので用途に応じた施工方法をご検討下さい。
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、 工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など) サービス分類オーダー・加工
1枚
23,980 税込26,378
10日以内出荷

BOC-10 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 カスタマイズ可
けが・事故を防ぐ衝撃緩衝性クッション床材。 抜群のクッション性と滑りにくい形状で、歩きやすく、地面からくる衝撃を和らげ、身体(足、腰)にやさしいクッション材です。 凹凸の形状と開口部があり、水はけが良く、耐久性、耐侯性、耐摩耗性にも優れています。 カッターナイフで容易に加工可能。「置き敷き」「接着施工」どちらでもご使用になれます。 ※発泡製品の為、温度や経時により伸縮致しますので用途に応じた施工方法をご検討下さい。
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、 工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など) 関連資料(0.25MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
10日以内出荷

BOC-05 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 カスタマイズ可
けが・事故を防ぐ衝撃緩衝性クッション床材。 ベランダや渡り廊下・仮設プールなどの一時的に設置する(敷いたり、収納を繰返す)用途に最適。 抜群のクッション性と滑りにくい形状で、歩きやすく、地面からくる衝撃を和らげ、身体(足、腰)にやさしいクッション材です。 凹凸の形状と開口部があり、水はけが良く、耐久性、耐侯性、耐摩耗性にも優れています。 カッターナイフで容易に加工可能。「置き敷き」「接着施工」どちらでもご使用になれます。 ※発泡製品の為、温度や経時により伸縮致しますので用途に応じた施工方法をご検討下さい。 防炎配合、防カビ配合
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、 工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など) 関連資料(0.09MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
8,898 税込9,788
10日以内出荷

【オーダー】ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 特注サイズオーダー GIKEN(川口技研) カスタマイズ可
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干! 凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。 施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。 BEAUTIFUL AND RELIABLE! 物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。 4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。 吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ 付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本 取付可能対象下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上 質量(kg)15(目安) BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白) 高さ(mm)200~600 タイプ水平天井専用 取付寸法(mm)450~1820 材質(表面)ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄 取付穴寸法(mm)69×87.6 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,900 税込25,190
14日以内出荷

【オーダー】つるマルシート 日本ワイドクロス カスタマイズ可 動画あり
メーカー独自の製造技術により、ウリ科のつるを一定の所にまきつけます。 そのため、つる直し等の作業が簡単に行うことができると同時にしっかりと巻き付くので強風時にも安心です。 また、高い透水性のおかげで病気の発生や果実の腐敗を抑制します。 そのほかにも、つるマルシートは生地の凹凸が少なく、果実の傷や変色防止に効果的です。
用途露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。 種別平織 材質ポリプロピレン カスタマイズオーダー・加工 関連資料(1.23MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
30日以内出荷