軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)20~1500
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~1500
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)20~1500
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
寸法L(mm)20~1500
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)6~50
寸法L(mm)20~1500
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)24~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
寸法L(mm)22~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)22~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
寸法L(mm)22~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)22~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
寸法L(mm)20~1500
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入
仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可
質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0
電流(A)平均:1.2
入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号
消費電力(VA)瞬間:400(MAX)
電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm
絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)
ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)
平均消費電力(W)10、20、25、30
ストローク長(mm)最大:1.4、2.8
ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース
サービス分類オーダー・加工
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入
仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可
質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0
電流(A)平均:1.2
入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号
消費電力(VA)瞬間:400(MAX)
電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm
絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)
ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)
平均消費電力(W)10、20、25、30
ストローク長(mm)最大:1.4、2.8
ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース
サービス分類オーダー・加工
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入
仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可
質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0
電流(A)平均:1.2
入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号
消費電力(VA)瞬間:400(MAX)
電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm
絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)
ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)
平均消費電力(W)10、20、25、30
ストローク長(mm)最大:1.4、2.8
ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース
サービス分類オーダー・加工
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入
仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可
質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0
電流(A)平均:1.2
入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号
消費電力(VA)瞬間:400(MAX)
電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm
絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)
ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)
平均消費電力(W)10、20、25、30
ストローク長(mm)最大:1.4、2.8
ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース
サービス分類オーダー・加工
住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
斜めの格子模様で、1マスの大きさは約20mm角です。
片側にツブツブの模様があり、視線をさえぎります。
ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。
建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの透明硝子です。
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
斜めの格子模様で、1マスの大きさは約20mm角です。
ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。
建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
住宅用サッシなどによく使われる線入りの型板硝子です。
「プロテックス」とも言います
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
50mmピッチで縦にラインが入ります
片側にツブツブの模様があり、視線をさえぎります。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの透明硝子です。
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
縦横の格子模様で、1マスの大きさは約13mm角です。
ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。
建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
縦横の格子模様で、1マスの大きさは約13mm角です。
ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。
建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
もっとも一般的に使われている型板硝子です。ガラスの表面(片面)に小さなつぶつぶ模様があり
柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。
予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます
「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
用途「割っただけ」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「4方糸面磨き」(角磨き仕上げとも言います)
棚板やテーブルトップ、表札などエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)4、6
加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き
比重2.5
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
住宅用サッシなどによく使われる線入りの透明硝子です。
「プロテックス」とも言います
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
50mmピッチで縦にラインが入ります
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード