和紙調パターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度が一番濃い部分がサンゲツ 白妙(GF1746)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)72
可視光線透過率(%)71
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.88
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.77
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スチレンボード(高密度発砲素材)を使用したトップボードです。エンド什器に用いられる最もポピュラーな販促ツールです。裏面は無地の友紙を貼りこんであります。表裏で仕様を合わせることで反りを防止しています。
用途トップボードはスーパー、家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内のサイン用として設置します。
表面処理PP(グロス・マットを選択)
印刷面:紙
芯材スチレンボード5mm厚
関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB)
サービス分類オーダー・加工
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
色白
破断伸度(%)300
粘着力(N/cm)2.63
引張強度(N)94.1/cm
係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15
剥離紙シリコーン処理紙
粘着タイプ高接着力
再剥離可
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)6.6
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.7
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.9
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
テープは無色透明または薄茶色で、皮膚に貼付しても目立ちにくいです。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途救急絆創膏の基材/各種医療機器の皮膚への固定
仕様基材背面への印刷:可
色無色
1巻長さ(m)1140
テープ厚さ(mm)0.1
最大幅(mm)1220
接着力(N/cm)2.1
巻方向ライナー外巻
フィルム厚さ(μm)75
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用粘着テープ#1526はポリエチレンフィルム基材の防水性の高い片面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
テープは無色透明または薄茶色で、皮膚に貼付しても目立ちにくいです。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途救急絆創膏の基材/各種医療機器の皮膚への固定
仕様基材背面への印刷:可
色無色
1巻長さ(m)450
テープ厚さ(mm)0.13
最大幅(mm)1220
接着力(N/cm)4
巻方向ライナー内巻
フィルム厚さ(μm)90
剥離紙厚さ(mm)0.12
サービス分類オーダー・加工
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。
耐熱保持力に優れています。
セパレータに品番を印刷しています。
UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)/家電部品固定
厚さ(mm)0.16
色半透明
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)24.51
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。
タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。
ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用/紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定/造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作/印刷原紙や段ボールのスプライシング
厚さ(mm)0.125
色半透明
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)31.87
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
等身大パネルは家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。
売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内、誘導のサイン用として設置します。
厚さ(mm)5
表面処理PP(グロス・マットを選択)
印刷紙
芯材スチレンボード5mm厚
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1800×900×5
関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB)
サービス分類オーダー・加工
等身大パネルは家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。
売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内、誘導のサイン用として設置します。
厚さ(mm)5
表面処理PP(グロス・マットを選択)
印刷紙
芯材スチレンボード5mm厚
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1800×600×5
関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB)
サービス分類オーダー・加工
エンドコーナーパネルはエンド什器の両サイドに設置することで、簡単にコーナー展開を可能にします。
厚さ(mm)5
表面処理PP(グロス・マットを選択)
印刷紙
芯材スチレンボード5mm厚
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1500×300×5
関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB)
サービス分類オーダー・加工
スポッターパネルは商品棚に置いて、カテゴリや他の商品と区分けしたいときに活躍します。
厚さ(mm)5
表面処理PP(グロス・マットを選択)
印刷紙
芯材スチレンボード5mm厚
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1500×100×5
関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB)
サービス分類オーダー・加工
スポッターパネルは商品棚に置いて、カテゴリや他の商品と区分けしたいときに活躍します。
厚さ(mm)5
表面処理PP(グロス・マットを選択)
印刷紙
芯材スチレンボード5mm厚
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1200×100×5
関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード