不燃素材では非常に難しいとされていたカーテンを特殊素材でご提案いたします。
【半透明】タイプなので【非常にリーズナブル】です。間仕切りとして使っても光が入ります。
【UVカット】で更に【帯電防止】【抗菌配合】【シックハウス対策】【両面防汚処理】機能付きとなります。
【不燃タイプ】となりますので消防法の関係もあり不燃素材が必要なところで使用可能となります。
オーダーメイドでご希望のサイズでご提供いたします。金具などカーテンとして取り付けるための部品類は別途ご用意ください。
一般的なビニールカーテン(間仕切りシート、養生シート)と違いますので使える用途が幅広いです。
用途工場内や倉庫内での間仕切りカーテン。不燃素材のカーテン。透明性が必要な現場。
材質PVC
厚さ(mm)0.27
サービス分類オーダー・加工
不燃素材では非常に難しいとされていたカーテンを特殊素材でご提案いたします。
【透明】タイプとなり、全光線透過率90%以上で間仕切りとして使っても光が入り奥まで見えるので非常に便利です。
【UVカット】で更に【帯電防止】機能付きとなります。
【不燃タイプ】となりますので消防法の関係もあり不燃素材が必要なところで使用可能となります。
オーダーメイドでご希望のサイズでご提供いたします。金具などカーテンとして取り付けるための部品類は別途ご用意ください。
一般的なビニールカーテン(間仕切りシート、養生シート)と違いますので使える用途が幅広いです。
用途工場内や倉庫内での間仕切りカーテン。不燃素材のカーテン。透明性が必要な現場。
材質PVC
厚さ(mm)0.24
サービス分類オーダー・加工
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。
印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど
色透明
種類押出板 標準グレード
長さL(mm)100~1200
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80
比重1.19
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
端面加工無し、角丸め、斜めカット
カットサイズ(mm)3、5、8、10、20
サービス分類オーダー・加工
半透明のPP素材にフルカラーで印刷を行います。溶着部分も含めたファイル全面に印刷が可能となっています。国内産のため、焼却しても有毒ガスが発生しない環境にやさしいクリアファイルです。オフィス用品や記念品、映画やアニメ作品のオリジナルグッズとして幅広くご利用いただけます。
用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け、展示会向け、オープンキャンバス向け
材質PP(ポリプロピレン)透明、0.2mm厚
包装形態裸納品
色(本体)透明
印刷方式オフセットUV印刷:4色フルカラー(CMYK)+白
外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×310
サービス分類オーダー・加工
手すり用点字標示板は視覚障害者から最も要望の多い点字サインです。裏面にシルク印刷なので耐久性に優れています。点字は手触りが良く欠落することのないサンプレス式点字加工です。両面テープで貼るだけの簡単施工です。手指の保護・剥がれ防止用の保護シール、施工要領書同封。
仕様点字:サンプレス式点字加工
付属品両面テープ付き
材質ポリカーボネート
取付方式両面テープ
印刷シルク印刷(裏面)
関連資料(0.71MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×150×0.2
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
個人的な需要や記念品として、小ロットのクリアファイルを経済的に印刷したい方におすすめです。ご卒業やご卒園、さまざまなイベント、お祭り、周年記念などの用途に幅広く利用されています。
用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け、展示会向け、オープンキャンバス向け
材質PP(ポリプロピレン)透明、0.2mm厚
包装形態裸納品
色(本体)透明
印刷方式オンデマンド印刷:4色フルカラー(CMYK)+白
外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×310
サービス分類オーダー・加工
名刺を収納できるポケット付きのA4サイズクリアファイルです。名刺ポケット付クリアファイルに資料と名刺を挟み込むことで、ファイルを手にした相手に連絡先を分かりやすく示すことができます。
用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け、展示会向け、オープンキャンバス向け
材質PP(ポリプロピレン)透明、0.2mm厚
包装形態裸納品
色(本体)透明
印刷方式オフセットUV印刷:4色フルカラー(CMYK)+白
外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×310、名刺ポケット102×62
サービス分類オーダー・加工
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入
仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可
質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0
電流(A)平均:1.2
入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号
消費電力(VA)瞬間:400(MAX)
電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm
絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)
ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)
平均消費電力(W)10、20、25、30
ストローク長(mm)最大:1.4、2.8
ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース
サービス分類オーダー・加工
上質紙を使用したファイルは、さまざまな印刷が可能です。ファイルに直接手書きもできるため、書類の整理や分類に非常に便利です。また、紙製のファイル中の書類と一緒にシュレッダーし紙資源として廃棄可能です。
用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け、展示会向け、オープンキャンバス向け
材質上質紙127.9g/m2
包装形態裸納品
色(本体)ホワイト
印刷方式デジタル印刷
外形寸法(幅W×高さH)(mm)230×310
サービス分類オーダー・加工
トレーシングペーパーを使用した半透明なファイルは、さまざまな印刷が可能です。ファイルに直接手書きもできるため、書類の整理や分類に非常に便利です。また、紙製のファイル中の書類と一緒にシュレッダーし紙資源として廃棄可能です。
用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け、展示会向け、オープンキャンバス向け
材質トレーシングペーパー110g/m2
包装形態裸納品
色(本体)ホワイト
印刷方式デジタル印刷
外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×310
サービス分類オーダー・加工
風合いのある未晒クラフトタイプのファイルには、さまざまな印刷が可能です。ファイルに直接手書きもできるため、書類の整理や分類に非常に便利です。また、紙製のファイル中の書類と一緒にシュレッダーし紙資源として廃棄可能です。
用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け、展示会向け、オープンキャンバス向け
材質未晒クラフト120g/m2
包装形態裸納品
色(本体)クラフト
印刷方式デジタル印刷
外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×310
サービス分類オーダー・加工
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、印刷濃度が一番濃い部分が3M ルーチェ(SH2FGLU)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)83
可視光線透過率(%)55
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.74
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.65
サービス分類オーダー・加工
細かいドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、印刷濃度が一番濃い部分が3M シエロ(SH2FGCE)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)81
可視光線透過率(%)58
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.77
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.68
サービス分類オーダー・加工
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。
耐熱保持力に優れています。
セパレータに品番を印刷しています。
UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)/家電部品固定
厚さ(mm)0.16
色半透明
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)24.51
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくい目隠しフィルム。細かいドット状の透明部分が配置され、透過光が得られます。また、3M エアリナ(SH2FGAR)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)81
可視光線透過率(%)50
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.71
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.62
サービス分類オーダー・加工
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)51
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.72
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.63
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。
タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。
ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用/紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定/造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作/印刷原紙や段ボールのスプライシング
厚さ(mm)0.125
色半透明
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)31.87
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
テープは無色透明または薄茶色で、皮膚に貼付しても目立ちにくいです。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途救急絆創膏の基材/各種医療機器の皮膚への固定
仕様基材背面への印刷:可
色無色
1巻長さ(m)1140
テープ厚さ(mm)0.1
最大幅(mm)1220
接着力(N/cm)2.1
巻方向ライナー外巻
フィルム厚さ(μm)75
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用粘着テープ#1526はポリエチレンフィルム基材の防水性の高い片面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
テープは無色透明または薄茶色で、皮膚に貼付しても目立ちにくいです。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途救急絆創膏の基材/各種医療機器の皮膚への固定
仕様基材背面への印刷:可
色無色
1巻長さ(m)450
テープ厚さ(mm)0.13
最大幅(mm)1220
接着力(N/cm)4
巻方向ライナー内巻
フィルム厚さ(μm)90
剥離紙厚さ(mm)0.12
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)6.6
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.7
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.9
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
健常者にもわかりやすいサインです。部屋用点字標示板により自分の行きたい部屋の確認ができ安心して行動ができます。
仕様点字:一体プレス式
付属品スポンジ両面テープ付き
材質基板:塩ビ板(チャコールグレイ)/画面:アルミ(白色)
色基板:チャコールグレイ、ピクト背景:ホワイト
取付方式両面テープ
仕上樹脂クリヤーコーティング
印刷SRダイレクト印刷
関連資料(0.71MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)基板:135×145×2、画面:130×140×0.5
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明・白
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)グレー
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)白・グレー
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明・白
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明・白
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明・グレー
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)白
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ