10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチレンボード(高密度発砲素材)を使用したトップボードです。エンド什器に用いられる最もポピュラーな販促ツールです。裏面は無地の友紙を貼りこんであります。表裏で仕様を合わせることで反りを防止しています。
用途トップボードはスーパー、家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内のサイン用として設置します。 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷面:紙 芯材スチレンボード5mm厚 関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB) サービス分類オーダー・加工
1セット(1枚)ほか
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

GF1707 【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム 朝靄 サンゲツ カスタマイズ可
和紙調パターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度が一番濃い部分がサンゲツ 白妙(GF1746)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)72 可視光線透過率(%)71 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.88 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.77 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

5423 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 破断伸度(%)300 粘着力(N/cm)2.63 引張強度(N)94.1/cm 係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15 剥離紙シリコーン処理紙 粘着タイプ高接着力 再剥離 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,097 税込3,407
3日以内出荷

NO.7565 【オーダー】不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所 カスタマイズ可
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用/紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定/造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作/印刷原紙や段ボールのスプライシング 厚さ(mm)0.125 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)31.87 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
220 税込242
10日以内出荷

NO.777 【オーダー】両面テープ NO.777 寺岡製作所 カスタマイズ可
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)/家電部品固定 厚さ(mm)0.16 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)24.51 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
220 税込242
10日以内出荷

エンドコーナーパネルはエンド什器の両サイドに設置することで、簡単にコーナー展開を可能にします。
厚さ(mm)5 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷 芯材スチレンボード5mm厚 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1500×300×5 関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB) サービス分類オーダー・加工
1セットほか
13,980 税込15,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポッターパネルは商品棚に置いて、カテゴリや他の商品と区分けしたいときに活躍します。
厚さ(mm)5 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷 芯材スチレンボード5mm厚 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1500×100×5 関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB) サービス分類オーダー・加工
1セットほか
4,898 税込5,388
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポッターパネルは商品棚に置いて、カテゴリや他の商品と区分けしたいときに活躍します。
厚さ(mm)5 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷 芯材スチレンボード5mm厚 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1200×100×5 関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB) サービス分類オーダー・加工
1セットほか
3,898 税込4,288
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

等身大パネルは家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。 売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内、誘導のサイン用として設置します。
厚さ(mm)5 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷 芯材スチレンボード5mm厚 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1800×900×5 関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB) サービス分類オーダー・加工
1枚ほか
19,980 税込21,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

等身大パネルは家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。 売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内、誘導のサイン用として設置します。
厚さ(mm)5 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷 芯材スチレンボード5mm厚 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1800×600×5 関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB) サービス分類オーダー・加工
1枚ほか
15,980 税込17,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)