帯電防止機能を有した厚み0.5mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:精密機器・部品工場、コンピューター・サーバールーム、工場・倉庫
幅(mm)600~7100
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~5000
材質(樹脂部)塩化ビニール
質量(g/m2)670
引張強度(N/cm2)タテ:3330/ヨコ:3015
伸長率(%)タテ:300/ヨコ:310
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/cm)タテ:925/ヨコ:915
サービス分類オーダー・加工
耐寒・耐候機能を有した厚み0.5mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:屋外施設、寒冷地、冷蔵倉庫、公共施設
幅(mm)600~5330
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~5000
材質(樹脂部)塩化ビニール
質量(g/m2)660
引裂強度(N)タテ:41.2/ヨコ:38
引張強度(N/cm2)タテ:138/ヨコ:134.1
伸長率(%)タテ:301/ヨコ:322
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)
外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)
厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。
汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。
バランスの取れた物理特性を有しております。
押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。
耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。
長さL(mm)100~10000
厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5
幅W(mm)100~900
テープテープ無、テープ付
サービス分類オーダー・加工
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。
諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。
色白
長さL(mm)100~600
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50
比重1.41
連続使用温度(℃)9.5
長さ公差(mm)±2mm~±3mm
厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5
線膨張係数9.0×10-5/℃
幅W(mm)100~600
吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7
体積固有抵抗(Ωcm)>1014
サービス分類オーダー・加工
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
タイププレート
種類Al-Mg系・非熱処理合金
直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
調質H112
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.50
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm)10~490
外径(Φmm)30~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎)
厚手の0.5mm厚、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、扱いやすい間仕切りです。
このカーテンは防炎機能を有していません。
非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
特性非防炎
サービス分類オーダー・加工
18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等
比重8.89
参考準拠JIS規格H3100 C1100P
サービス分類オーダー・加工
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06
粘着力(N/10mm)25
密度(g/cm3)1
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
耐久性の高い厚手0.55mm厚の糸入り透明シートを採用し、丈夫で強度の高い間仕切りです。
主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
カラーガルバリウム鋼板(チヨダカラーLX つや有)板厚0.50mm、巾914mmの手巻きコイルになります。
長さ10m~50mでご指定可能です。木製スキットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。
材質ガルバリウム鋼板
幅(mm)914
厚さ(mm)0.50、0.60、0.80より選択
色4色(ブラウン・ブルー・グレー・シルバー)より選択
長さ(m)1~50(1m単位で選択可能)
サービス分類オーダー・加工
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。
鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。
鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。
また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。
例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。
ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。
なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。
SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22
サービス分類オーダー・加工
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。
防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦16×横25
質量(g/m2)113
引裂強度(N)縦250×横250
シート厚さ(mm)0.52
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)縦630×横560
特性防炎、通気性
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約0.5(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等
比重8.89
参考準拠JIS規格H3100 C1100P
サービス分類オーダー・加工
チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
厚さ(mm)2,3,4,5,6
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)
サービス分類オーダー・加工
ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。
マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。
幅(mm)100~5300
高さ(mm)100~5000
厚さ(mm)0.5
タイプ透明糸入り 静電防止・防炎
ハトメピッチ(mm)約300
特性静電防止、防炎
サービス分類オーダー・加工
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
厚手の0.5mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。
主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。
耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。
耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。
優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。
優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz))
食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など
材質ポリメチルペンテン(PMP)
色透明
比重0.83
連続使用温度(℃)120
厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5)
切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ベースクロスに「高強度ポリエステル糸」を使用しているため、とても高い強度を持っています。
糸目は2cm角のため、透明度が高く、視認性も良好です。
用途ビニールカーテンの交換に(耐寒性によって寒い時期でもシートが硬くなりにくく割れにくいため、カバーの交換コストを軽減できます。)
幅(mm)100~10100
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)100~5000
タイプ糸入り防炎耐寒透明
サービス分類オーダー・加工
ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。
マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。
幅(mm)100~5300
高さ(mm)100~5000
厚さ(mm)0.55
タイプ透明糸入り 耐候・静電防止・防炎
特性耐候、静電防止、防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。
不燃シートの中では薄手の0.42mm厚で軽量な上扱いやすく、不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2056)
主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、防汚カバーなど。
不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~10090
厚さ(mm)0.42
高さ(mm)500~4000
タイプターポリン
質量(g/m2)589
設置場所屋内推奨
特性不燃
サービス分類オーダー・加工
18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm)10~490
外径(Φmm)30~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。
厚手の0.5mm厚で、透明オレンジ色の防虫フィルムを採用し、防虫用途でお使いいただける強度の高い間仕切りです。
防虫機能は正の走光性を持つ飛翔害虫に対し効果を発揮します。
主に工場や倉庫、食品工場などのビニールカーテン、間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明オレンジ
横幅(mm)500~6690
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・防虫
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。
厚手の0.5mm厚で、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・強度の高い間仕切りです。
主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~6690
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
厚さ(mm)2,3,4,5,6
内径(Φmm)10~490
外径(Φmm)30~500
切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)
サービス分類オーダー・加工
ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等
比重8.89
参考準拠JIS規格H3100 C1100P
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。
厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。
主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。
厚さ(mm)2,3,4,5,6
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)
サービス分類オーダー・加工
ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm)10~490
外径(Φmm)30~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
健常者にもわかりやすいサインです。部屋用点字標示板により自分の行きたい部屋の確認ができ安心して行動ができます。
仕様点字:一体プレス式
付属品スポンジ両面テープ付き
材質基板:塩ビ板(チャコールグレイ)/画面:アルミ(白色)
色基板:チャコールグレイ、ピクト背景:ホワイト
取付方式両面テープ
仕上樹脂クリヤーコーティング
印刷SRダイレクト印刷
関連資料(0.71MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)基板:135×145×2、画面:130×140×0.5
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
冷蔵倉庫、寒冷地などの間仕切りや風よけ・冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。
仕様【伸び率】タテ:18%、ヨコ:26%
材質樹脂:塩化ビニール
幅(mm)600~7950
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~5000
混率(%)基布(糸):ポリエステル100
引張強度タテ(kgf/3cm):20、タテ(N/3cm):196、ヨコ(kgf/3cm):20、ヨコ(N/3cm):196
質量(g/m2)700
引裂強度(N)タテ:186、ヨコ:186
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB)
引裂強度タテ(kgf):19、ヨコ(kgf):19
サービス分類オーダー・加工
高機能ビニールカーテン(防炎物品ラベル付き)です。
耐寒・耐候性能に優れ、寒冷地や冷蔵倉庫、屋外にも適しています。
生地厚は0.55mmとしっかりした厚みを持っているので、耐久性にも優れています。
さらに透明糸入りに加え、四方に折り返し加工と補強テープを入れているのでシートの破れ、破損の防止となり強度耐久性が向上します。
また、スチール製のSカンもハトメ分おまけとして付属しております。
用途耐候、耐寒、帯電防止性能を有した厚み0.55mmのビニールカーテンです。
オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設や店舗テラス席など、多くの場所でお使いいただけます。
間仕切りや風よけ、冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。
厚さ(mm)0.55
伸び(%)タテ18、ヨコ26
材質(基布)ポリエステル100%
材質(樹脂部)塩化ビニール
質量(g/m2)700
引裂強度N(kgf)タテ186(19)、ヨコ186(19)
引張強度N/3cm(kgf/3cm)タテ196(20)/ヨコ196(20)
サービス分類オーダー・加工
優れた防炎性能を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。
幅(mm)100~9000
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)100~5000
タイプ防炎
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ