9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板)SUS430 No.4仕上 高さ(mm)185~850 タイプスノコ棚 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板)SUS430 No.4仕上 高さ(mm)260~850 タイプスノコ棚 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き 天板耐荷重(kg)150 キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)100 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 サービス分類オーダー・加工
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板)SUS304 高さ(mm)185~850 仕様組立式 タイプスノコ棚 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上 アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm)38 サービス分類オーダー・加工
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板)SUS430 高さ(mm)335~850 タイプ片面引出付/スノコ棚 スノコ棚:枠(SUS430 No.4仕上)チャンネル(SUS430 板厚0.8mm)コーナーブラケット(SUS304) 材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品 アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 サービス分類オーダー・加工
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板)SUS430 No.4仕上 高さ(mm)335~850 タイプ両面引出付/スノコ棚 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)1.2 アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T 【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所 カスタマイズ可
材質(天板)SUS430 タイプスノコ棚 天板耐荷重(kg)100 支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚) 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)0.8 材質(枠)SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)240 サービス分類オーダー・加工
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板)SUS304 No.4仕上 高さ(mm)260~850 材質SUS304 No.4仕上 タイプスノコ棚 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付 天板耐荷重(kg)150 キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)100 材質(支柱)SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)スノコ棚/0.8 サービス分類オーダー・加工
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

T2S 【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(2段スノコ)(SUS430) 東製作所 カスタマイズ可
材質(天板)SUS430 タイプ2段スノコ 天板耐荷重(kg)80 支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚) 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)0.8 材質(枠)SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)240 サービス分類オーダー・加工
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)260~850 仕様アジャスター、キャスター付 タイプパンチング天板/スノコ棚 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール キャスター径(Φmm)75 脚(mm)アジャスト幅+30 サービス分類オーダー・加工
1台
76,980 税込84,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)