7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名刺を収納できるポケット付きのA4サイズクリアファイルです。名刺ポケット付クリアファイルに資料と名刺を挟み込むことで、ファイルを手にした相手に連絡先を分かりやすく示すことができます。
用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け、展示会向け、オープンキャンバス向け 材質PP(ポリプロピレン)透明、0.2mm厚 包装形態裸納品 色(本体)透明 印刷方式オフセットUV印刷:4色フルカラー(CMYK)+白 外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×310、名刺ポケット102×62 サービス分類オーダー・加工
1セット(100枚)ほか
56,980 税込62,678
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TR-V001 【オーダー】飛沫防止クリアロールスクリーン V001 TOSO カスタマイズ可
透明なので視線を確保したまま、飛沫感染予防が出来ます。ロールスクリーンなので、使わないときは上に巻き上げて収納することが出来ます。ウイルス、飛沫感染対策以外にも、間仕切りとして利用することで冷暖房効果アップも可能です。防炎機能付きなので商業施設や高層階でも安心してご使用いただけます。制電機能付き
用途飛沫感染対策に。受付やレジカウンター等対面接客を必要とする場所に。オフィスのデスクまわりや飲食店などのパーテーション代わりに。 材質(スクリーン)ポリ塩化ビニール 幅(mm)510~1200 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)100~2000 機能防炎 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
14,900 税込16,390
8日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 BTSシリーズ 間口600mm クリナップ カスタマイズ可
リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。シャワー付きの洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
高さ(mm)1800 奥行(mm)560 間口(mm)600 材質(ボール)ボール:陶器、扉面:低圧メラミン化粧板 関連資料(1.13MB) 扉形式開きタイプ(D560×H785) サービス分類オーダー・加工
1セット
57,380 税込63,118
6日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 BTSシリーズ 間口500mm クリナップ カスタマイズ可
リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。シャワー付きの洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
高さ(mm)1800 奥行(mm)560 間口(mm)500 材質(ボール)ボール:陶器、扉面:低圧メラミン化粧板 ミラー形状1面鏡(くもり止めヒーター無)(D130×H1020) 関連資料(1.13MB) 扉形式開きタイプ(左開きのみ)(D400×H780) サービス分類オーダー・加工
1セット
48,380 税込53,218
6日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 BTSシリーズ 間口750mm クリナップ カスタマイズ可
リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。シャワー付きの洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
高さ(mm)1800 奥行(mm)560 間口(mm)750 材質(ボール)ボール:陶器、扉面:低圧メラミン化粧板 関連資料(1.13MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
70,310 税込77,341
6日以内出荷

SWJ 【オーダー】階段はしごSWJ型 ピカコーポレイション カスタマイズ可
ピカコーポレイション【オーダー】階段はしごSWJ型
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごSWJ型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bの組み合わせが自動設定されます。) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。(穴あけ加工はお客様で対応お願いします。) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※片手すりを選択した場合、階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。 サービス分類オーダー・加工
1台
47,066 税込51,773
29日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 Bシリーズ TOTO カスタマイズ可
豊富な機能とシンプルな仕様を、ロープライスで実現。 すべり台ボウル、スッキリ納まる排水栓、奥ひろ収納「奥ひろし」、LEDランプ
用途洗面化粧台 付属品【化粧鏡】LEDランプ(4.4W×1個)、コンセント1個付き(許容電力1200Wまで)、収納トレイ4個付き、バックパネル付き(本体:バックパネルカラー:ホワイト) 扉・ボウル:ホワイト 関連資料(1.51MB) (0.69MB) グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷