15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RCB 【オーダー】事務所オフィス用遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)280~3000 高さ(mm)110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 色番【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色見本表(カラー品番)(18.7MB) ポール長さについて(0.07MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,370 税込14,707
6日以内出荷

RCB 【オーダー】事務所オフィス用光触媒遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)280~3000 高さ(mm)110~3000 取付高(mm)110~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H、RCB-067H、RCB-852H、RCB-119H、RCB-072H、RCB-068H、RCB-075H、RCB-077H、RCB-854H、RCB-073H、RCB-074H、RCB-076H、RCB-079H、RCB-843H、RCB-844H、RCB-093H、RCB-845H、RCB-088H、RCB-084H、RCB-082H 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料光触媒詳細(5.3MB) 色見本(5.5MB) ポール長さについて(0.07MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,370 税込14,707
8日以内出荷

TB 【オーダー】Nスペーシィ 羽根幅35mm 事務所オフィス用大型窓対応アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。一部遮熱カラーを採用。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)120~4500、120~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコードTB-109、TB-067、TB-068、TB-852、TB-854、TB-071、TB-075、TB-119、TB-077、TB-072、TB-073、TB-074、TB-076、TB-079、TB-831、TB-802、TB-835、TB-805、TB-806、TB-838、TB-840、TB-842、TB-843、TB-090、TB-844、TB-845、TB-093、TB-094、TB-847、TB-095、TB-601、TB-642、TB-644、TB-608、TB-850、TB-856、TB-849、TB-088、TB-084、TB-082、TB-858、TB-857、TB-730、TB-731、TB-732、TB-733、TB-760、TB-761、TB-762、TB-763 羽根幅(mm)35 製品幅(mm)640~3500 材質(羽根)アルミニウム合金 関連資料(0.42MB) (0.41MB) (0.4MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
17,100 税込18,810
8日以内出荷

TB 【オーダー】Nスペーシィ 羽根幅25mm 事務所オフィス用大型窓対応アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。一部遮熱カラーを採用。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)120~4500、120~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコードTB-109、TB-067、TB-068、TB-852、TB-832、TB-103、TB-854、TB-071、TB-612、TB-075、TB-119、TB-077、TB072、TB-073、TB-074、TB-076、TB-124、TB-079、TB-831、TB-802、TB-835、TB-805、TB-806、TB-838、TB-840、TB-842、TB-843、TB-090、TB-844、TB-845、TB-093、TB-094、TB-847、TB-095、TB-601、TB-642、TB-644、TB-608、TB-850、TB-856、TB-849、TB-088、TB-084、TB-082、TB-905、TB-908、TB-858、TB-857、TB-730、TB-731、TB-732、TB-733、TB-760、TB-761、TB-762、TB-763 羽根幅(mm)25 製品幅(mm)640~3500 材質(羽根)アルミニウム合金 関連資料(0.42MB) (0.41MB) (0.4MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
20,190 税込22,209
8日以内出荷

TB 【オーダー】Nスペーシィ 羽根幅50mm 事務所オフィス用大型窓対応アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。一部遮熱カラーを採用。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)300~4500、300~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコードTB-802、TB-835、TB-806、TB-838、TB-642、TB-644 羽根幅(mm)50 製品幅(mm)640~3500 材質(羽根)アルミニウム合金 関連資料(0.42MB) (0.41MB) (0.4MB) 操作位置右、左 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1台
17,100 税込18,810
8日以内出荷

TB 【オーダー】(Nスペーシィ羽根幅25mm)事務所オフィス用光触媒遮熱大型窓対応アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)120~4500、120~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコードTB-071H、TB-067H、TB-852H、TB-119H、TB-072H、TB-068H、TB-075H、TB-077H、TB-854H、TB-073H、TB-074H、TB-076H、TB-079H、TB-843H、TB-844H、TB-093H、TB-845H、TB-088H、TB-084H、TB-082H 羽根幅(mm)25 製品幅(mm)640~3500 材質(羽根)アルミニウム合金 関連資料(0.42MB) (0.41MB) (0.4MB) (0.39MB) (0.17MB) 操作位置右、左 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1台
21,990 税込24,189
8日以内出荷

TB 【オーダー】(Nスペーシィ羽根幅35mm)事務所オフィス用光触媒遮熱大型窓対応アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)120~4500、120~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコードTB-071H、TB-067H、TB-852H、TB-119H、TB-072H、TB-068H、TB-075H、TB-077H、TB-854H、TB-073H、TB-074H、TB-076H、TB-079H、TB-843H、TB-844H、TB-093H、TB-845H、TB-088H、TB-084H、TB-082H 羽根幅(mm)35 製品幅(mm)640~3500 材質(羽根)アルミニウム合金 関連資料(0.42MB) (0.41MB) (0.4MB) (0.39MB) (0.17MB) 操作位置右、左 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1台
18,510 税込20,361
8日以内出荷

CUS35PC 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり 蓄光丸棒タイプ K9(駒谷) カスタマイズ可
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても 付属品なべタッピンねじ4×40~8本 材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー 長さ(mm)200~800 外径(Φmm)手すり:35 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1本
10,900 税込11,990
6日以内出荷

CUS35PW 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり 蓄光Wラクダタイプ K9(駒谷) カスタマイズ可
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても 付属品なべタッピンねじ4×40~8本 材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー 長さ(mm)200~800 外径(Φmm)手すり:35 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1本
11,900 税込13,090
6日以内出荷

CUS35C 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり 丸棒タイプ K9(駒谷) カスタマイズ可
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても 付属品なべタッピンねじ4×40~8本 材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー 長さ(mm)200~800 外径(Φmm)手すり:35 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1本
8,590 税込9,449
6日以内出荷

CUS35W 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり Wラクダタイプ K9(駒谷) カスタマイズ可
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても 付属品なべタッピンねじ4×40~8本 材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー 長さ(mm)200~800 外径(Φmm)手すり:35 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1本
8,990 税込9,889
6日以内出荷

RCB 【オーダー】事務所オフィス用 木目調ワンポール式 アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。空間に合わせやすい木目調アルミブラインドです。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設、などに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)製品:110~3000、ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 製品幅(mm)280~3000 品番色品番:RCB-1001、RCB1002、RCB-1003、RCB-1004、RCB-1005、RCB-1006、RCB-1007、RCB-1008、RCB-1009、RCB-1010 操作位置右、左 幅(mm)280~3000 関連資料※色柄見本(8.27MB) (0.45MB) サービス分類オーダー・加工
1台
13,370 税込14,707
8日以内出荷

RCB 【オーダー】事務所オフィス用 ワンポール式遮熱アルミブラインド 水に強い(浴窓)タイプ TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。賢く選んで、省エネや節電、電気代の節約に。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。耐水タイプなので結露の多い窓や水回りにお勧めです。 材質羽根:アルミニウム合金 幅(mm)280~3000 高さ(mm)製品:110~3000、ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 羽根幅(mm)25 色番【遮熱カラー全45色】RCB-1071;RCB-1072;RCB-1851;RCB-1067;RCB-1070;RCB-1068;RCB-1069;RCB-1852;RCB-1073;RCB-1853;RCB-1075;RCB-1216;RCB-1074;RCB-1248;RCB-1119;RCB-1076;RCB-1150;RCB-1077;RCB-1255;RCB-1854;RCB-1079;RCB-1855;RCB-1831;RCB-1843;RCB-1090;RCB-1835;RCB-1844;RCB-1806;RCB-1845;RCB-1093;RCB-1838;RCB-1094;RCB-1840;RCB-1847;RCB-1842;RCB-1095;RCB-1088;RCB-1644;RCB-1850;RCB-1084;RCB-1856;RCB-1849;RCB-1082;RCB-1438;RCB-1708 関連資料遮熱性能について(1.77MB) 構造図について(0.82MB) 遮熱カラー品番(18.65MB) 操作位置右、左 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.23MB) サービス分類オーダー・加工
1台
14,060 税込15,466
7日以内出荷

TB 【オーダー】ベネアル15 事務所オフィス用ワンポール式遮熱アルミブラインド(羽根幅15mm) TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。羽根幅15mmなのでスッキリした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設、などに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 羽根幅(mm)15 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~2500 カラーコードTB-069、TB-119、TB-071、TB-075、TB-077、TB-072、TB-074、TB-216、TB-843、TB-093、TB-079、TB-835、TB806、TB-849、TB-644、TB-088、TB-084、TB-438 操作位置右、左 取付高(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 幅(mm)280~2500 関連資料色柄見本(0.6MB) 仕様と構造(0.46MB) 遮熱について(0.32MB) サイズの測り方(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1台
12,410 税込13,651
8日以内出荷

RCB 【オーダー】事務所オフィス用 ワンポール式光触媒遮熱アルミブラインド 水に強い(浴窓)タイプ TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。賢く選んで、省エネや節電、電気代の節約に。光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。耐水タイプなので結露の多い窓や水回りにお勧めです。 材質羽根:アルミニウム合金 幅(mm)280~3000 高さ(mm)製品:110~3000、ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 羽根幅(mm)25 色番【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H;RCB-067H;RCB-852H;RCB-119H;RCB-072H;RCB-068H;RCB-075H;RCB-077H;RCB-854H;RCB-073H;RCB-074H;RCB-076H;RCB-079H;RCB-843H;RCB-844H;RCB-093H;RCB-845H;RCB-088H;RCB-084H;RCB-082H 関連資料遮熱性能について(1.77MB) 構造図について(0.82MB) 光触媒について(0.7MB) 光触媒遮熱カラー(5.47MB) 操作位置右、左 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.23MB) サービス分類オーダー・加工
1台
15,070 税込16,577
7日以内出荷