9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.0 T2G2 【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
129 税込142
翌々日出荷

12.0 T2G1 【オーダー】普通合板 12mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)12 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G1 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
131 税込144
翌々日出荷

【オーダー】構造用合板 12ミリ ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】構造用合板 12ミリ
エコ商品
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。 下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。 他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。 また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる 長さ(mm)1~1820 幅(mm)1~910 厚さ(mm)12 公差(mm)±5 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
129 税込142
5日以内出荷

【オーダー】シナ合板 両面仕様 12mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。 材質シナ合板 長さ(mm)1~1800 幅(mm)1~900 厚さ(mm)12 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
148 税込163
4日以内出荷

【オーダー】カット販売 MDF材 12mm ノーブランド カスタマイズ可
材質MDF材 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)12 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
86 税込95
4日以内出荷

【オーダー】シナ合板 片面仕様 12mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。 材質シナ合板 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)12 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
145 税込160
4日以内出荷

【オーダー】シナ ランバーコア 12mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1200 厚さ(mm)12 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
139 税込153
3日以内出荷

【オーダー】PB(パーティクルボード) 12mm ノーブランド カスタマイズ可
長さ(mm)1~1850 幅(mm)1~1200 厚さ(mm)12 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
88 税込97
4日以内出荷

【オーダー】ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 特注サイズオーダー GIKEN(川口技研) カスタマイズ可
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干! 凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。 施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。 BEAUTIFUL AND RELIABLE! 物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。 4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。 吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ 付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本 取付可能対象下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上 質量(kg)15(目安) BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白) 高さ(mm)200~600 タイプ水平天井専用 取付寸法(mm)450~1820 材質(表面)ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄 取付穴寸法(mm)69×87.6 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,900 税込25,190
15日以内出荷