12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-3030F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.758 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)280.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53 サービス分類オーダー・加工
1本
18 税込20
4日以内出荷

AFS-3060F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.28 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)474.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 17.5 サービス分類オーダー・加工
1本
30 税込33
4日以内出荷

AFS-4080F-8 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4080F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)740.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.7・Iy 50.5 サービス分類オーダー・加工
1本
48 税込53
4日以内出荷

AFS-6060F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-6060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)1.882 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)696.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 29.9・Iy 29.9 サービス分類オーダー・加工
1本
45 税込50
4日以内出荷

AFS-4040F-8 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.238 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)458.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

AFSF-3030F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFSF-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類3面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.729 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)270.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.44・Iy 2.52 サービス分類オーダー・加工
1本
18 税込20
4日以内出荷

AFS-8080F-8 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-8080F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-8080F-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.875 適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1064.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 82.5・Iy 82.5 サービス分類オーダー・加工
1本
68 税込75
4日以内出荷

SPCC-SD 【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ TETSUKO カスタマイズ可
SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯 SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。 仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。 加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。 SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。 一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。 ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部 質量(kg)0.1~45.22 板厚(mm)0.3~6.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,025 税込2,228
5日以内出荷

【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)3.2kgセット ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」 新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。 〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。 〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。 〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。 〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。 〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。 塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。 つや選択が可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りよりお選びください。 オプションで防藻・防カビ機能、強力防カビ機能がお選びいただけます。 適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 仕様2液 種別超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 規格JIS A 6909 荷姿16kgセット:塗料液14kg、硬化剤2kg 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP 塗布面積(m2/缶)57~67(1缶当たり) 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 乾燥時間(時間)4(23℃) 工程上塗り 溶剤弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7662.5mL 適応下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など 希釈率(%)0~10(はけ/ウールローラー塗り)、5~10(エアレススプレー塗り) 色相淡彩色~濃彩色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) 商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB) 施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー 可使時間(時間)6(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2回 つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り サービス分類オーダー・加工
1セット(3.2kg)
13,900 税込15,290
3日以内出荷

【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)16kgセット ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」 新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。 〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。 〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。 〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。 〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。 〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。 塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。 つや選択が可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りよりお選びください。 オプションで防藻・防カビ機能、強力防カビ機能がお選びいただけます。 適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 仕様2液 種別超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 規格JIS A 6909 荷姿3.2kgセット:塗料液2.8kg、硬化剤0.4kg 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP 塗布面積(m2/缶)11~13(1缶当たり) 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 乾燥時間(時間)4(23℃) 工程上塗り 溶剤弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1458.7mL 適応下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など 希釈率(%)0~10(はけ/ウールローラー塗り)、5~10(エアレススプレー塗り) 色相淡彩色~濃彩色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) 商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB) 施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー 可使時間(時間)6(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2回 つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り サービス分類オーダー・加工
1セット(16kg)
28,900 税込31,790
3日以内出荷

TM7834 【オーダー】手すり丸型35 GL型セット ウッドワン カスタマイズ可
トイレなどの立ち座りを必要とする場所におすすめです。
色(本体)A:無塗装、WH:ホワイト、NL:ナチュラル色、MB:ミディアムブラウン色、PL:ペール色、LB:ライトブラウン色、UH:自然塗料クリア色、LC:ライトクリア色、IV:アイボリー色、LT:ライト色、MD:ミディアム色、DA:ダーク色、SN:スモークブラウン色、DK:ダークブラウン色、CH:ショコラブラック色、GE:グレージュ色 金具:ゴールド、シルバー、ブラック サービス分類オーダー・加工
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

TM7833 【オーダー】手すり丸型35 I型セット ウッドワン カスタマイズ可
玄関や階段の昇降口など、段差のある場所におすすめです。
色(本体)A:無塗装、WH:ホワイト、NL:ナチュラル色、MB:ミディアムブラウン色、PL:ペール色、LB:ライトブラウン色、UH:自然塗料クリア色、LC:ライトクリア色、IV:アイボリー色、LT:ライト色、MD:ミディアム色、DA:ダーク色、SN:スモークブラウン色、DK:ダークブラウン色、CH:ショコラブラック色、GE:グレージュ色 金具:ゴールド、シルバー、ブラック、ホワイト サービス分類オーダー・加工
1セット
7,398 税込8,138
5日以内出荷