耐熱性、耐寒性に優れ、使用温度範囲が-40℃~100℃に拡大されています。
内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性、耐摩耗性に優れています。
耐衝撃耐力性に優れています。
MIDオイルホースに比べ軽量で柔軟性に富んでいるため、持ち運び、取り扱い、配管施工が容易です。
用途温水での使用は出来ません。
※流体が凍結した状態では使用不可
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50
内径×外径(Φmm)6.3×13.8/7.9×15.2/9.5×17.0/12.7×20.5/15.9×25.0/19.0×27.5/25.4×34.0/31.8×44.0/38.1×51.5/50.8×65.0
最高使用圧力(MPa)サイズ6~12=1.5 / サイズ15~50=1.0
使用流体一般作動油/潤滑油
外面黒色スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
サービス分類オーダー・加工
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。
帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。
木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。
粉・粒体の輸送等。
内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6
外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5
長さ(m)1~50
特性帯電防止
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2
肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8
使用流体空気、粉体、集塵
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。
特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。
内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。
内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8
外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2
長さ(m)1~50
特性耐油
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
ピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2
肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9
使用流体軽油、灯油、重油
呼び径(Φmm)019、025、032
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25
外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33
材質シリコンゴム
長さ(m)2~50
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
硬さタイプA:56
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード