オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり上吊引戸 枠納まり 1間片引き トイレタイプ(U2)
勝手右引手(R),左引手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW1645mm(1),UW1445mm(2),UW1190mm(3)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK
吊元左右兼用
関連資料上吊引戸枠納まり1間片引き資料(0.09MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード